絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(38)
- Whatman(ワットマン)(30)
- ビーエム機器(13)
- アドバンテック(11)
- Thermo Scientific Nalgene(9)
- アズワン(6)
- TARSONS(4)
- SKC(環境測定)(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 三商(3)
- GEヘルスケア(3)
- Finn(3)
- ナリカ(3)
- 安積濾紙(3)
- PALL(ポール)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ケニス(2)
- GVS(2)
- ブランドをもっと見る
「直径(Φcm)」から絞り込む

シリカろ紙
ADVANTEC¥10,709~税込¥11,780~1箱(50枚)ほか当日出荷から33日以内出荷シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。使用温度範囲(℃)1000
硬質ろ紙No.4A
ADVANTEC¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)当日出荷から40日以内出荷化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。厚さ(mm)0.12pH0~14最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96保留粒子径(μm)1ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)52灰分含有率(%)0.025
チトクローム・オキシダーゼ 試験用ろ紙 15枚入
島津ダイアグノスティクス¥999税込¥1,0991個(15枚)5日以内出荷本製品は、細菌が保有する酵素であるチトクローム・オキシダーゼを簡便かつ迅速に検出する試験紙である。仕様●包装:15枚●貯蔵方法:2~10℃●サイズ:W9cm×H2cm×D2cmアズワン品番65-9404-55保管環境冷蔵
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個
IWAKI(AGCテクノグラス)¥29,980税込¥32,9781箱(12個)当日出荷から7日以内出荷材質メンブレン:PESPLUS容量(mL)500メンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
吸着デプスフィルターディスク
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷から31日以内出荷ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
グラスファイバーフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100枚)翌々日出荷から17日以内出荷ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
定性ろ紙 #5
Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)翌々日出荷から97日以内出荷定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
角形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC¥17,699~税込¥19,469~1箱(100枚)翌々日出荷ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20摘要一般定性用粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9.0破裂強さ(kPa)79灰分0.1%
ダブルリング定性ろ紙FAST101
GEヘルスケア¥399~税込¥439~1箱(100枚)当日出荷から12日以内出荷JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。用途粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。 速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 1種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.11
定性ろ紙(No.2)
ADVANTEC¥679~税込¥747~1組(100枚)ほか4日以内出荷から41日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
定量ろ紙(No.5C)
アドバンテック¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過仕様JIS P3801:5種C厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5C
リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から7日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合。直径47mmのメンブレンに対応。通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり。ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ
メンブレンフィルターシステム
IWAKI(AGCテクノグラス)¥32,980~税込¥36,278~1箱(12個)翌々日出荷から7日以内出荷材質メンブレン:PESPLUSメンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
クロマトグラフィー用ろ紙
ナリカ¥3,210税込¥3,5311セット(100枚)4日以内出荷純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。厚さ(mm)0.25寸法(mm)20×400吸水度(cm)6
定性ろ紙 #3
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)坪量(g/m2)187厚さ(mm)0.39
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・25mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、25 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-5000で、IOM SamplerまたはButton Samplerとの併用を推奨します。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じん測定において標準的に使用されるフィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を有します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途IOMサンプラーおよびButtonサンプラーによる吸入性粒子測定(GLA-5000対応)直径(mm)25オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドが付属します。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:あり材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・37mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781箱(100枚)3日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、37 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定直径(mm)37オートクレーブの可否非対応
PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッドなし・5.00μm・47mm・100枚入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)47日以内出荷PVCフィルター、孔径5.0 μm、47 mmで、サポートパッドは付属しません。GLA-50000です。用途GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよびその他の粉じんに対するNo. 1フィルターです。シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む、複数のNIOSH、OSHA、ASTMの測定手法規格に適合します。低い秤量前質量および吸湿性の低さにより、重量分析における安定性を提供します。GLA-5000 PVCフィルターは、バルクフィルター、質量マッチングフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM)フィルターカセットインサートとして提供されています。仕様サポート:なし材質PVC穴径(μm)5構成フィルター単体主な用途GLA-5000対応の粉じん・粒子状物質測定オートクレーブの可否非対応
生産用ろ紙(No.27)
ADVANTEC¥5,599~税込¥6,159~1組(100枚)ほか40日以内出荷清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。厚さ(mm)0.68色白種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.63)
ADVANTEC¥1,849~税込¥2,034~1組(100枚)40日以内出荷密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
硬質ろ紙(No.4A)
ADVANTEC¥16,980~税込¥18,678~1組(100枚)40日以内出荷厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
生産用ろ紙(No.102)
ADVANTEC¥13,039税込¥14,3431組(100枚)40日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600色白品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
生産用ろ紙(No.327)
ADVANTEC¥14,889税込¥16,3781組(100枚)40日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498色白品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
吸水用ろ紙(No.26-WA)
ADVANTEC¥15,980税込¥17,5781組(50枚)40日以内出荷用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
生産用ろ紙(No.1650)
ADVANTEC¥3,929税込¥4,3221組(100枚)40日以内出荷生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.424)
ADVANTEC¥1,599~税込¥1,759~1組(100枚)40日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
定性ろ紙(No.131)
ADVANTEC¥24,980~税込¥27,478~1組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
定性ろ紙(No.1)
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種