絞り込み
ブランド
- アズワン(15)
- ケニス(14)
- 三商(9)
- Kartell(カルテル)(7)
- コクゴ(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- APEL(5)
- ND精工(5)
- 東ソークォーツ(4)
- BRAND(3)
- OPTIMA(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(1)
- 藤原製作所(1)
- 関東化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

分光光度計
アズワン¥939,000税込¥1,032,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
分光光度計 PD-303S
APEL¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
分光光度計
OPTIMA¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)
アズワン¥93,800~税込¥103,180~1箱(500個)8日以内出荷から43日以内出荷耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)
アズワン¥64,300~税込¥70,730~1箱(500個)翌々日出荷から8日以内出荷計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
エレクトロポレーション用キュベット
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781箱(50個)翌々日出荷から43日以内出荷バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
標準蛍光マッチング・セル(4面透明)
ケニス¥11,980税込¥13,1781組(2個)8日以内出荷ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
石英ガラスセル
東ソークォーツ¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5