絞り込み
エコロジープロダクト

ポータブルCOD計(COD測定器)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
フーリエ変換赤外分光スターターキット
ケニス¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781個(1個)31日以内出荷大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801セット7日以内出荷COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥639,800税込¥703,7801セット(1セット)3日以内出荷HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
分光分析計 iris
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)。心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など。上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
NIS高反射率積分球
ND精工¥149,800~税込¥164,780~1個46日以内出荷均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
穀物水分計
アミッタリ¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]電源単4電池 × 4本測定範囲(%)0~50精度(%)±0.5n+1測定温度(℃)0~50ディスプレイ4桁、10mm LCDライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)湿度測定範囲(%RH)90以下
RIS耐光積分球 シリーズ
ND精工¥199,800~税込¥219,780~1個46日以内出荷積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL測定方法2π
マイクロプレート洗浄器
ケニス¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から46日以内出荷マイクロプレートやマイクロストリップの手動型洗浄器です。 ほとんどのウェルタイプに使用でき、ピンで高さを調節できます。 本体のみご購入いただき、お手持ちの廃液用ボトル・チューブ・ポンプを使用することも可能です。寸法(mm)165×19×66質量(g)260オートクレーブの可否可
分光光度計(可視分光光度計)
APEL¥219,800~税込¥241,780~1個8日以内出荷寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C電源100~240VAC 50/60Hz光源ハロゲンランプ測定波長340~1000nm精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)波長幅(nm)8(全波長)光学方式シングルビーム 回析格子
卓上型 COD&吸光光度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥379,800~税込¥417,780~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
高精度紫外可視分光光度計
APEL¥899,800税込¥989,7801個91日以内出荷高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
分光光度計
アズワン¥649,000税込¥713,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
分光光度計
アズワン¥939,000税込¥1,032,9001個当日出荷付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
分光光度計 PD-303S
APEL¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
分光光度計
OPTIMA¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01