絞り込み
槽容量(L)
  • 1.3(3)
  • 2.6(3)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 5.8(3)
  • 7.4(2)
  • 9.2(4)
  • 9.6(2)
  • 20(1)
  • 20.4(4)
  • 28.2(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
発振周波数(kHz)
  • 38
  • 28(29)
  • 31(4)
  • 33~40(2)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(38)
  • 42(5)
  • 43(4)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 75(6)
  • 100(2)
  • 120(1)
出力(W)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 330(1)
  • 400(3)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 710(1)
  • 800(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • エスエヌディ(7)
  • ヴェルヴォクリーア(2)
  • カイジョー(2)
  • エスコ(1)
  • 本多電子(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
1.3(3)
2.6(3)
3.8(2)
3.9(2)
5.8(3)
7.4(2)
9.2(4)
9.6(2)
20.4(4)
75(1)
  • 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ カイジョー

    卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナーDシリーズ

    カイジョー(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
    用途理化学機器。 医療用具。発振周波数(kHz)38電源(V)単相100コード長さ(m)2タイマー設定0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式)バルブ(排水)1/2インチバルブ
  • 卓上型超音波洗浄器 三商

    卓上型超音波洗浄器

    三商
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。
    周波数(kHz)38付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
  • 卓上型超音波洗浄器 エスエヌディ

    卓上型超音波洗浄器

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。
    発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
  • 卓上型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
    発振周波数(kHz)38.5槽容量(L)約1.3仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮質量(kg)2.5外形寸法(mm)1271×159×185定格電圧(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)170×100×80定格消費電力(W)40±(20%)電源コード3Pインレット式タイマー設定0.5分~30分総務省型式指定第 AU-17014号振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75定格使用時間(分)30
  • 超音波洗浄機 エスコ

    超音波洗浄機

    エスコ
    310,000税込341,000
    1台
    4日以内出荷
    電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
    付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
  • 超音波洗浄機 エスエヌディ

    超音波洗浄機

    エスエヌディ
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》。排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
    付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)質量(kg)約3.7容量(L)2.6電源(V)AC100 50/60Hz外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm発振周波数38kHz PZT自励発振排水方式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護
  • 超音波洗浄機 エスエヌディ

    超音波洗浄機

    エスエヌディ
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷
    独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。
    付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ

    エスエヌディ
    659,800税込725,780
    1式
    5日以内出荷から13日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
  • 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ エスエヌディ

    投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-310シリーズ

    エスエヌディ
    569,800税込626,780
    1式
    5日以内出荷
    強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
    付属品専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター材質発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。電源AC100V 50-60Hzケーブル長(m)振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能電源コード(m)約1.8使用環境温度(℃)振動ユニット:常温~60振動子BLT(ボルト締めランジュバン)高周波出力(W)200タイマー最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)電源容量(kVA)0.35
  • ソノクリーナー カイジョー

    ソノクリーナー

    カイジョー
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    連続発振が可能な高信頼性モデルです。 ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。 排水に便利なドレインコック付きです。
    付属品ステンレス受台、上蓋周波数(kHz)38タイマーデジタル式99分
  • 超音波洗浄器 ナリカ

    超音波洗浄器

    ナリカ
    128,000税込140,800
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
    周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
  • 卓上超音波洗浄器 本多電子

    卓上超音波洗浄器

    本多電子
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    従来の機種と比較して消費電力は約1/3です(メーカー比)。洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路を搭載。周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます。電波法型式指定取得済
    発振周波数(kHz)38.5容量(L)1.3材質本体:PP、洗浄槽:SUS304質量(kg)2.3槽内寸法(mm)W170×D100×H80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×196×184振動子ボルト締めランジュバン型振動子高周波出力(W)定格:75(最大値)、25(実効値)タイマー5分、10分(選択式)定格入力電源AC100V 50/60Hz 40W ※
  • 超音波洗浄器 エスエヌディ

    超音波洗浄器

    エスエヌディ
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。
    周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
  • 大型超音波洗浄機 US エスエヌディ

    大型超音波洗浄機 US

    エスエヌディ
    799,800税込879,780
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
    付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振
  • ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    ヴェルヴォクリーア 卓上超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
    発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1)容量(L)(洗浄槽)約1.3仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型質量(kg)2.5外形寸法(mm)271×159×185定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40(±20%)洗浄槽内寸法(mm)170×100×80定格時間(分)30電源コード3Pインレット式総務省型式指定第AU-17014号高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75)タイマー0.5~30分

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器