絞り込み
槽容量(L)
- 0.725(2)
- 0.75(1)
発振周波数(kHz)
- 42(1)
出力(W)
- 26
- 35(5)
- 40(6)
- 75(6)
- 100(6)
- 110(3)
- 130(5)
- 150(7)
- 200(8)
- 240(5)
- 250(7)
- 300(6)
- 360(8)
- 400(8)
- 420(4)
- 450(3)
- 500(5)
- 600(8)
- 840(4)
- 1200(9)
- 出力(W)をもっと見る
ブランド
- シチズン(1)
- ツインバード(2)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
0.725(2)
0.75(1)

シチズン超音波洗浄器
シチズン(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)質量(g)1000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122材質(洗浄槽)ステンレスタイマー5段階(300、240、180、120、60秒)洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600
超音波洗浄器
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台欠品中超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 大きめのメガネでも入るゆとりサイズ 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付 便利なワンプッシュオープンふた 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約935(製品のみ)、約995(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5周波数(kHz)42(超音波振動周波数)タイマーICタイマー 約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)
超音波洗浄器
ツインバード¥7,498税込¥8,2481台当日出荷超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。 普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。 もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。 腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。 腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。 洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。 便利なワンプッシュオープンふた。 3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー寸法(mm)約225×155×145色ホワイト質量(g)約995(付属品含む)、約935(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26コード長さ(m)約1.5タイマー(ICタイマー)約3分間オートオフ洗浄槽容積(mL)725(MAXライン600)