絞り込み
槽容量(L)
- 20.4
- 0.6(4)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2(3)
- 2.6(5)
- 3(7)
- 3.8(5)
- 5.8(5)
- 6(5)
- 9.2(6)
- 9.5(6)
- 10(7)
- 10.5(3)
- 12(4)
- 13(5)
- 20(6)
- 26(3)
- 27(4)
- 29.5(3)
- 槽容量(L)をもっと見る
発振周波数(kHz)
- 38(4)
- 44(1)
出力(W)
- 400(3)
- 500(1)
- 600(1)
ブランド
- エスエヌディ(3)
- ナリカ(1)
- SND(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
3(7)
3.8(5)
5.8(5)
6(5)
9.2(6)
9.5(6)
10(7)
13(5)
20(6)
20.4
槽容量(L)をもっと見る

超音波洗浄機
エスエヌディ¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷独立BLT振動方式を採用した強力型の超音波洗浄機です。強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用しています。本体は洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢です。排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能です。マイコン制御により一度設定した時間、温度は電源がOFFしても記憶されます。洗浄モード機能(標準洗浄/ソフト洗浄/断続洗浄)、超音波の点検機能付です。ヒーター異常時の警告機能を搭載しています。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上蓋(PP)材質本体/SUS443J1、洗浄槽/SUS304、パネル/PP樹脂、配管/SUS304、真鐡電源(V)AC100 50/60Hz発振周波数38kHz BLT他励発振排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)温度設定範囲(℃)20~50(1℃刻みで設定)安全機能ヒーター異常加熱防止
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥329,800税込¥362,7801台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄器
ナリカ¥300,000税込¥330,0001個4日以内出荷から5日以内出荷高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥299,800税込¥329,7801個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄器
エスエヌディ¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hz周波数(kHz)38、PZT自励発振タイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護