絞り込み
槽容量(L)
- 6
- 0.6(4)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2(4)
- 2.6(5)
- 3(7)
- 3.8(5)
- 5.8(4)
- 9.2(4)
- 9.5(6)
- 10(8)
- 10.5(3)
- 12(4)
- 13(5)
- 20(6)
- 20.4(4)
- 27(4)
- 29.5(3)
- 35(3)
- 槽容量(L)をもっと見る
発振周波数(kHz)
- 35(2)
- 40(3)
出力(W)
- 120(1)
- 150(2)
- 450(1)
ブランド
- アイワ医科工業(1)
- アズワン(4)
- バンデリン(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
1.8(5)
2.6(5)
3(7)
3.8(5)
6
9.5(6)
10(8)
13(5)
20(6)
27(4)
槽容量(L)をもっと見る

超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥102,960税込¥113,2561個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
超音波洗浄器(二周波)
アズワン¥132,660税込¥145,9261個当日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。周波数設定切替機能付き、交互運転(1分間隔)発振周波数(kHz)33/40
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥102,960税込¥113,2561台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
超音波洗浄器
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
卓上超音波洗浄器 BANDELIN
バンデリン¥318,800税込¥350,6801個3日以内出荷1~15分及び連続のタイマー付き。様々な目的に使用できるパワフルな洗浄器。付属品専用洗浄カゴ1個電源AC115V 50/60Hz周波数(kHz)超音波:35材質(洗浄槽)ステンレス鋼タイマー連続、0~15分