絞り込み
槽容量(L)
- 9.2
- 0.6(4)
- 1.3(3)
- 1.8(5)
- 2(3)
- 2.6(5)
- 3(7)
- 3.8(5)
- 5.8(5)
- 6(5)
- 9.5(6)
- 10(7)
- 10.5(3)
- 12(4)
- 13(6)
- 20(6)
- 20.4(5)
- 26(3)
- 27(4)
- 29.5(3)
- 槽容量(L)をもっと見る
発振周波数(kHz)
- 38(4)
- 44(2)
出力(W)
- 200(3)
- 330(1)
- 360(1)
ブランド
- エスエヌディ(4)
- エスコ(1)
- ナリカ(1)
- SND(1)
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
商品豆知識
「槽容量(L)」から絞り込む
3(7)
3.8(5)
5.8(5)
6(5)
9.2
9.5(6)
10(7)
13(6)
20(6)
20.4(5)
槽容量(L)をもっと見る

卓上型スタンダードUS800シリーズ
エスエヌディ¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷から5日以内出荷スタンダードながら従来品に比べ3倍の長時間洗浄が可能です。 2種類の洗浄モード(ソフト洗浄モード・標準洗浄モード)の選択が可能。 始業自動点検機能付き。 各種警報表示機能有。用途超音波洗浄により人手では除去できない複雑な構造物の汚れを取り除きます。 微細な汚れの洗浄に向いています。発振周波数(kHz)44
卓上型超音波洗浄器
エスエヌディ¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷から4日以内出荷ヒーター付タイプで、常温~50℃の範囲で任意に温度設定が可能です。 電源スイッチ・操作部を正面に配置して、操作のしやすい構造です。 マイコン制御により一度設定した時間は記憶されています。発振周波数(kHz)38(PZT自励発振)材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)
超音波洗浄機
エスコ¥310,000税込¥341,0001台4日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。付属品洗浄カゴ(SUS304)、上フタ(PET)、電源コードエスコ品番EA115HD-6B材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、本体上部縁:SUS443J1、シリコン、パネル:PP、PET、排水経路:NBR、EPDM、SUS304、黄銅質量(kg)本体:約9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)120槽外寸法(mm)364(W)×303(D)×290(H)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄器
ナリカ¥190,000税込¥209,0001個4日以内出荷から5日以内出荷高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
超音波洗浄器
エスエヌディ¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護
超音波洗浄機(卓上型)NEWモデルヒーターなしタイプUS-700シリーズ
エスエヌディ¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷電源スイッチ・操作部を正面に配置 超音波出力の強/弱の切り替え付き ディガス機能により、超音波洗浄時に不必要な気泡の除去が可能 排水バルブは側面に配置してある為、背面・正面どちら側にも排水可能(702は除く) 本機の移動が簡単に行える取っ手付き 安全性に配慮した構造(温度過昇防止機能・過電流保護機能・空焚き保護機能 等)用途研究施設、工業分野、医療機関、食品分野向け付属品スノコ (SUS304)、上フタ (PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽(SUS304)、本体[アルミニウム(アクリルコーティング)]、操作パネル・取っ手(PP樹脂)、コーナ(ABS樹脂)電源AC100 V機能ディガス機能(1分刻みで間隔を設定可能)、強弱切替電源周波数(Hz)50-60タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)発振方式38 kHz PZT 自励発振