絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • IKA(34)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(25)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • YOSHIOKA(16)
  • ヤマト科学(12)
  • フロン工業(12)
  • 日陶科学(12)
  • ケニス(11)
  • HEIDON(新東科学)(10)
  • 三商(10)
  • コクゴ(7)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • 旭製作所(6)
  • SMT(6)
  • 中村科学器械工業(5)
  • DURAN(4)
  • 大阪ケミカル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェット型8Φ羽根のみ フロンケミカル

    ジェット型8Φ羽根のみ

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番121-6502材質PTFE、PEEK高さ(mm)21.5質量(g)250タイプジェット型
  • フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です
    仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
  • PTFE羽根 フロンケミカル

    PTFE羽根

    フロンケミカル
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE穴径(Φmm)9耐熱温度(℃)260適合シャフト径(Φmm)8
  • フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
    仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
  • フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
    厚さ(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)80×24アズワン品番63-4154-97
  • PFAダストホルダー DHシリーズ フロンケミカル

    PFAダストホルダー DHシリーズ

    フロンケミカル
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
  • フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
  • フッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE バキュームシール Φ10用 NR2205シリーズ

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
  • フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
  • PTFE NRシリーズ フロンケミカル

    PTFE NRシリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    輸入の量産品につき、リーズナブルな価格設定品です。
  • 3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け フロンケミカル

    3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
    材質PTFEアズワン品番62-7029-25
撹拌機器関連品/羽根