2ページ目: 比重計/密度計

113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#8

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#10

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器

    軽液用比重計 72~10度 250mm

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#13 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#13

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13目盛範囲1.420~1.480
  • 酒精計0-100 東亜計器

    酒精計0-100

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
  • 軽ボーメ 東亜計器

    軽ボーメ

    東亜計器
    1,988税込2,187
    1本ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
  • 酒精計120P 東亜計器

    酒精計120P

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • 10度間ボーメ度計 大型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型

    東亜計器
    9,598税込10,558
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型

    東亜計器
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L180目量0.001
  • 標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 小型

    東亜計器
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。社内検査成績書付。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 軽ボーメ 三商

    軽ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲10~72
  • 酒精計 10本組 三商

    酒精計 10本組

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。
    全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
  • ボイコース密度計 三商

    ボイコース密度計

    三商(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。
    規格標準品最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
  • 乳調計 三商

    乳調計

    三商
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    目盛範囲15~45最小目盛1牛乳度
  • 精密重ボーメ 小型 三商

    精密重ボーメ 小型

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)210規格1/5目盛
  • 石油密度計 Ⅱ型 三商

    石油密度計 Ⅱ型

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    217,000税込238,700
    1個
    当日出荷
    付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#5 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#5

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-05番号5目盛範囲0.940~1.000
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#11 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#11

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-11番号11目盛範囲1.300~1.360
  • 醤油ボーメ 東亜計器

    醤油ボーメ

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    醤油濃度をボーメ度で測定します。
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    219,800税込241,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
    測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃質量(g)360電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃測定方式固有振動周期測定方式再現性0.0005g/cm3大きさ65×115×235mm表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)入出力外部:IrDA×1ch
  • 日本酒度計 ツバ無し 東亜計器

    日本酒度計 ツバ無し

    東亜計器
    12,980税込14,278
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L230目量1
  • 日本酒度計 ツバ付き 東亜計器

    日本酒度計 ツバ付き

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
  • 酒精計2本組用 単品 東亜計器

    酒精計2本組用 単品

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L200目量1vol%
  • 酒精計10本組用 単品 東亜計器

    酒精計10本組用 単品

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300
  • 砂糖ボーメ 東亜計器

    砂糖ボーメ

    東亜計器
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    砂糖濃度をボーメ度で測定します。
  • 標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型ーA

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L320目量0.0005
  • 標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 大型

    東亜計器
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
    目量0.002
  • テルモ付比重瓶 ISOLAB

    テルモ付比重瓶

    ISOLAB
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)50
  • 比重瓶 三商

    比重瓶

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • JCSS標準石油密度計 三商

    JCSS標準石油密度計

    三商
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
  • 検尿比重計 小型 三商

    検尿比重計 小型

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    サイズ小型比重1.000~1.050最小目盛0.005
  • 検尿比重計 大型 三商

    検尿比重計 大型

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    サイズ大型比重1.000~1.050最小目盛0.002
  • 砂糖ボーメ 三商

    砂糖ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲0~50
  • 醤油ボーメ 三商

    醤油ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ボーメ度範囲0~40
比重計/密度計