カテゴリ
絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(7)
- 0.700~0.850(7)
- 0.760~0.820(7)
- 0.820~0.880(6)
- 0.850~1.000(7)
- 0.940~1.000(7)
- 1.000~1.060(7)
- 1.000~1.200(7)
- 1.120~1.180(7)
- 1.180~1.240(7)
- 1.200~1.400(7)
- 1.240~1.300(7)
- 1.300~1.360(7)
- 1.360~1.420(7)
- 1.400~1.600(7)
- 1.420~1.480(7)
- 1.480~1.540(7)
- 1.600~1.660(7)
- 1.600~1.800(7)
- 1.800~2.000(7)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド

ボイコース密度計
三商¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。規格器差表付最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
標準比重計 大型 19本組
三商¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付目盛範囲0.700~1.850
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
比重びん(ピクノメーター) ワードン形
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。高さ(mm)106球径(Φmm)44呼び容量(mL)50全質量(g)35以下
比重びん(ピクノメーター) 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
電子天びん精密比重計
島津製作所¥279,800~税込¥307,780~1個6日以内出荷から17日以内出荷液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
標準比重計 大型 7本組用 単品 #3
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷TGK品番801-53-44-03材質ガラス、鉛目盛範囲1.000~1.200比重計番号No.3
標準比重計 小型 19本組 単品#2
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-02番号2目盛範囲0.760~0.820
標準比重計 小型 19本組 単品#17
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-17番号17目盛範囲1.660~1.720
標準比重計 小型 19本組 単品#16
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-16番号16目盛範囲1.600~1.660
標準比重計 小型 19本組 単品#12
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-12番号12目盛範囲1.360~1.420
三商 酒精計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。全長(mm)180
標準比重計 小型 19本組 単品#19
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-19番号19目盛範囲1.780~1.850
標準比重計 小型 19本組 単品#18
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-18番号18目盛範囲1.720~1.780
標準比重計 小型 19本組 単品#15
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-15番号15目盛範囲1.540~1.600
標準比重計 小型 19本組 単品#14
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-14番号14目盛範囲1.480~1.540
標準比重計 小型 19本組 単品#1
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-01番号1目盛範囲0.700~0.760
標準石油用密度計単品 II型
TGK(東京硝子器械)¥11,088~税込¥12,197~1個5日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。