絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
- ビーエム機器(241)
- Porvair(119)
- Thermo Fisher Scientific(95)
- コーニング(93)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- EVER GREEN(35)
- アズワン(32)
- HARVARD(29)
- Thermo Scientific Nalgene(29)
- AXYGEN(28)
- Excel Scientific(25)
- WATSON(23)
- ステム(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- MATRIX(17)
- Celltreat(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- GUNSTER(13)
- ケニス(11)
- ブランドをもっと見る
「ウェル数」から絞り込む

テストプレート 96well 丸底 P.P製 209003シリーズ
Porvair¥229,800税込¥252,7801セット(4個×100枚)4日以内出荷テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:270μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.9mm×9.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-66
テストプレート 96well 平底 P.S製 208004シリーズ
Porvair¥159,800税込¥175,7801セット(4個×100枚)4日以内出荷テストプレートポリスチレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のクリスタルポリスチレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ELISA・ミキシング・サンプル保存に最適。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリスチレン製プレートの底面は、非常に優れた透明性があり、吸光度測定、顕微鏡観察に最適。未滅菌仕様●サイズ 209004 208004 210004 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ不可●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.0mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.S●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-11
テストプレート 96well 平底 P.P製 208003シリーズ
Porvair¥229,800税込¥252,7801セット(4個×100枚)4日以内出荷テストプレートポリプロピレン製HTS対応。96ウェル。高度な成型技術と高品質のポリプロピレンを使用し製造されているので、歪みの無いフラットな仕上がり。ウェルにリムを設けているので、シーリング時にウェル間のコンタミネーションを防止。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ポリプロピレン製は、溶媒耐性があり保存可能。また、低吸着性があり、各種アッセイにも最適。未滅菌仕様●サイズ 209003 208003 210003 Aウェルボトム表面からスカート底部までの高さ 4.2mm 3.6mm 4.0mm Bウェル深さ 9.8mm 10.9mm 10.0mm C底部厚み - 1.1mm - Dフランジ高さ 2.6mm 2.6mm(ピンチバー除く) 2.6mm Eウェル直径 6.9mm 6.4mm(上部)6.1mm(上部)Fウェル外部からスカート底部までの高さ 2.7mm - 3.0mm Gフランジ奥行き 1.8mm - 1.8mm ・オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.4×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.4mm×10.9mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3761-09
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ
Porvair¥829,800税込¥912,7801セット(4個×100枚)7日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ホワイト(cellculture用) 204012シリーズ
Porvair¥199,800~税込¥219,780~1個(100枚)ほか93日以内出荷テストプレートポリスチレン製〈色付〉。PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適。ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止。白色プレートは発光リーダーのシグナルを最大化。350μl/1ウェル。ANSI/SLASフォーマットに準拠。プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易。ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性。フタあり。ガンマ線滅菌済・個別包装仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mm
ディープウェルプレート 96well P.P製
Porvair¥329,800税込¥362,7801セット(4個×50枚)4日以内出荷ディープウェルプレート。96ウェル 角穴 V底。自動化システムでお使いいただけるデザインで、ウェルの深さ(1ウェル当たりの容量)だけが異なるプレートを揃えています。 さらに、種子および葉のゲノム研究専用にデザインされた抽出物を含まない医療グレードのポリマー製プレートもご利用いただけます。ポリプロピレン製。低抽出物のテスト済み。ウェル内の溶液をほぼ取り除いたり、部分的に回収したり、再懸濁を可能にするV底。ウエル内側にエッジがないため磁気ビーズ使用時の回収を促進。DNase, RNase free。ウェルごとにリムがあるのでヒートシールの接着が良好。フタ無。未滅菌。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:2.0ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.6×85.5×44.4mm●ウェル内寸:Φ8.25mm×39.9mm●色:ナチュラル●材質:P.P●適合マット:#219004アズワン品番65-3763-95
未処理プレート
Celltreat¥41,399~税込¥45,539~1箱(50枚)ほか20日以内出荷から31日以内出荷プレートにロット番号・有効期限が印刷されています。頑丈な個別のブリスターバックは取り扱いや輸送時の損傷を防ぎます。
ディープウェルストレージプレート 25枚入り
Celltreat¥53,099~税込¥58,409~1箱(50枚)19日以内出荷細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
ヒートシーラー S200 用 96 ウェルアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,799税込¥63,5791個7日以内出荷HeatSealerS200用仕様●96ウェルプレートアダプターアズワン品番65-5711-16
ヒートシーラー S100 用 96 ウェルアダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,799税込¥63,5791個7日以内出荷HeatSealerS100用仕様●96ウェルPCRプレートアダプターアズワン品番65-5711-15
サイクルマネージャー X50
Eppendorf(エッペンドルフ)¥44,799税込¥49,2791セット7日以内出荷CycleManagerX50Software仕様●サーマルサイクラーの操作・管理ソフトウェアアズワン品番65-5711-14
PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚入
BRAND¥61,980税込¥68,1781袋(50枚)93日以内出荷PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。仕様●ウェル数:96(Max.200μl)●仕切り:無アズワン品番65-5706-18
96ディープウェルプレート PP、V-コニカル 1箱 50個入
ABgene¥49,980税込¥54,9781箱(50個)6日以内出荷DNase/RNaseフリー。各ウェルには独立したリム付き。ヒトDNAフリー仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:V-コニカル●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-46
96ウェルマイクロプレート PP、V底 ナチュラル 1箱 100個入
ABgene¥66,980税込¥73,6781箱(100個)5日以内出荷DNase/RNaseフリー。強化されたスカート部分は、ロボットでのハンドリングに適している。各ウェルに独立したリム付き。ヒトDNAフリー仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):200●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5645-50
96ウェルマイクロプレート PP、U底 クリア 1箱 100個入
ABgene¥41,980税込¥46,1781箱(100個)5日以内出荷DNase/RNaseフリー。サンプルの視認性を向上させる高光沢ウェル。オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可。ヒトDNAフリー仕様●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:5000×g(300μL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):330●カラー:クリア●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌アズワン品番65-5645-44
96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。96-ウェルフルスカートPCRプレート。シングルノッチコーナー。ロボットに好都合なフルスカート設計。アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50
421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付
エスコ¥11,200税込¥12,3201セット翌日出荷管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付
384ウェルマイクロプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入
ABgene¥58,980税込¥64,8781箱(50個)7日以内出荷ウェル外周と四隅には独立したリム付き。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可。ヒトDNAフリー仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造アズワン品番65-5645-43
マイクロプレート96穴F底 黒
BRAND¥209,800税込¥230,7801箱(100枚)93日以内出荷仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌アズワン品番65-5706-37
シングルキャビティ試薬リザーバー・ 25個入
Celltreat¥55,980税込¥61,5781箱(25個)19日以内出荷試薬リザーバーは繰り返し又はロボットによる液体移動をアシストするために設計されています。マルチチャネルピペットで良好に機能します。ロープロファイルは少量のロボチップに適しています。ディープフリーズ(ー80℃条件下)でも保管可能です。ポリプロピレンは溶出中にサンプルが側壁に付着するのを防ぐために結合面が低く、化学的にも安定しています。仕様●材質:ポリプロピレン●入数:25個入り●大きさ:127(mm)×86(mm)×30(mm)
マルチキャビティ試薬リザーバー 25個入
Celltreat¥66,199~税込¥72,819~1箱(25個)20日以内出荷から31日以内出荷試薬リザーバーは繰り返し又はロボットによる液体移動をアシストするために設計されています。トラフ型の底の設計により、ピペットチップによる試薬の回収率を最大化します。マルチチャネルピペットで良好に機能します。ロープロファイルは少量のロボチップに適しています。ディープフリーズ(ー80℃条件下)でも保管可能です。ポリプロピレンは溶出中にサンプルが側壁に付着するのを防ぐために結合面が低く、化学的にも安定しています。
ABgene(TM) キャップストリップ ABシリーズ
ABgene¥10,099~税込¥11,109~1箱(120本)ほか5日以内出荷から63日以内出荷ABgene 96ウェルプレート用。個別に切り離し可能。ウェル内部への突出が少ないロープロファイルデザインを採用。それぞれのキャップにナンバリングあり
96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズ
ABgene¥43,980~税込¥48,378~1箱(1パック×50個)ほか5日以内出荷から63日以内出荷DNase/RNaseフリー。各ウェルには独立したリム付き。ヒトDNAフリー
ABgene(TM) キャップマット ABシリーズ
ABgene¥34,980~税込¥38,478~1箱(50個)5日以内出荷から63日以内出荷ABgene 96マイクロプレート、ABgene 96 DeepWellプレート用
Roche 480 Light PCRシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なしアズワン品番65-3963-81
ディープウェルプレート 48well 4.6mL U底 スクエアウェル WNB504002シリーズ
ビーエム機器¥86,980税込¥95,6781セット(4個×50枚)4日以内出荷ヘアーネットとマスクが一体化したネット付きマスクです。ヘアーネットの後部はアジャスター調整、マスクの後部はバックル式アジャスター調整仕様です。マスクは表/トリコット、裏/メッシュの2重構造となっています。アズワン品番65-3858-83
プレートスタンド用ウェルシート 96well用ノート W-1000-3シリーズ
ビーエム機器¥29,980税込¥32,9781セット(4個×50枚)4日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):178.0×127.0×5.2mm●材質:紙●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-30
プレートスタンド W-1000-2シリーズ
ビーエム機器¥99,980税込¥109,9781セット(4個)4日以内出荷24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に適しています。仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):143.0×110.0×74.0mm●材質:プラスチック&ウレタン●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-28
テストプレート用プレートシール ウェルオリエンター96well用 W-1000-1シリーズ
ビーエム機器¥55,980税込¥61,5781セット(4個×4枚)78日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●材質:プラスチック●サイズ(WxDxH):125.6x83.5x0.9mm●温度耐性:室温下アズワン品番65-3855-26
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ホワイト T324-96SKWシリーズ
Simport¥319,800税込¥351,7801セット(4個×100枚)93日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ホワイト●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-73
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ブラック T324-96SKKシリーズ
Simport¥319,800税込¥351,7801セット(4個×100枚)93日以内出荷仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●色:ブラック●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3849-71
PCRプレート 96well用マット シーケンサー用 PCR-96-SMシリーズ
ビーエム機器¥109,800税込¥120,7801セット(5個×10枚)78日以内出荷スタンダード(フラットトップトップ):0.2ml。PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:グレー●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-99
PCRプレート 96well ハーフスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-PE2シリーズ
ビーエム機器¥37,980税込¥41,7781セット(5個×10枚)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部、キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3839-93
PCRプレート 96well フルスカート 0.2ml ナチュラル PCR-96-MJシリーズ
ビーエム機器¥37,980税込¥41,7781セット(5個×10枚)4日以内出荷スタンダード(ドームトップ):0.2ml。PCRチューブでは珍しい胴体部に書き込み可能なタイプ。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-91
PCRプレート 96well用マット ハーフスカート・フルスカート用 PCR-96-Mシリーズ
ビーエム機器¥44,980税込¥49,4781セット(5個×10枚)4日以内出荷スタンダード(ロックドームトップ):0.2ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れませんので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。チューブ胴体部に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:シリコン●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-89