マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
1,113件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
qPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズ GUNSTERqPCRプレート 96Well用シール(ABIタイプ・圧着タイプ) MB-QSMシリーズGUNSTER
27,980税込30,778
1個(100枚)
4日以内出荷
qPCRプレート 96ウェル用シール(ABI用・圧着タイプ)リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シールABI機器対応透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3835-41
421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付エスコ
11,200税込12,320
1セット
予約販売
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。トレーは付属していません。別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付アズワン品番65-5655-67
0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入 WATSON0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入WATSON
6,498税込7,148
1枚(10枚)
3日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-39
マイクロプレート用共通カバー P38Cシリーズ ステムマイクロプレート用共通カバー P38Cシリーズステム
8,598税込9,458
1箱(10袋×5枚)
当日出荷
角欠がない形のため、JIS規格のプレートすべてに使用可能です。
材質PS内寸法(mm)約82.4×124.4×7.2外寸法(Φmm)85.1×127.2×9.2
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズ ステム96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズステム
12,980税込14,278
1箱(20袋)ほか
3日以内出荷
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。 透明性のあるPPを使用しています。 耐有機溶媒性があります。 オートクレーブ滅菌可 フリーズー80℃まで可
材質PP(ポリプロピレン)口径(Φmm)(ウェル)7外寸(mm)(底面)127.0×85.0高さ外寸(mm)41.2最大容量(mL)1.2/well
マルチウェルプレート 50包 コーニングマルチウェルプレート 50包コーニング
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
適合組織培養用、フタ付き滅菌γ線滅菌ウェル形状平底
マイクロウェルプレート Thermo Fisher ScientificマイクロウェルプレートThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1ケース(50本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
Nunclon&trade;Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
コースター マルチウエルプレート コーニングコースター マルチウエルプレートコーニング
19,980税込21,978
1セット(50枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
ガラスマイクロプレート 三商ガラスマイクロプレート三商
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
タンパク質結晶化プレート SWISSCIタンパク質結晶化プレートSWISSCI
16,980税込18,678
1袋(10枚)
翌々日出荷
ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。
仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100材質ポリスチレンアズワン品番2-7215-05
ディープウェルプレート AXYGENディープウェルプレートAXYGEN
22,980税込25,278
1ケース(5個×5パック)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
透明
サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
マイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済 WATSONマイクロプレートシャーレ フタ付き 滅菌済WATSON
17,980税込19,778
1箱(50枚)
8日以内出荷
安定した積み重ねが可能
アズワン品番62-0891-42
96穴テラサキプレート フタ付き 滅菌済 WATSON96穴テラサキプレート フタ付き 滅菌済WATSON
28,980税込31,878
1箱(9袋×15枚)
10日以内出荷
仕様サイズ(ウェル形状(W×H)):3.5×1.6容量(μL)約15/ウェルアズワン品番62-0891-41
ハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底 コーニングハーフエリア96ウェルソリッドプレート平底コーニング
29,980税込32,978
1ケース(5パック×5個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
フルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレート コーニングフルオレッセンスルミネッセンス96ウェルプレートコーニング
26,980税込29,678
1ケース(5パック×5個)ほか
翌々日出荷から121日以内出荷
ストレージマット コーニングストレージマットコーニング
25,980税込28,578
1ケース(5パック×10個)ほか
6日以内出荷から63日以内出荷
CellBIND (R) ウェルプレートフタ付 コーニングCellBIND (R) ウェルプレートフタ付コーニング
32,980税込36,278
1ケース(10パック×5個)
翌々日出荷から63日以内出荷
96穴マイクロテストプレート TARSONS96穴マイクロテストプレートTARSONS
189税込208
1個
63日以内出荷
材質容器:PS製
ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientificホイルシール eXTReme FoilSealExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
ロールフィルム マイクロプレート用 Excel Scientificロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific
24,980税込27,478
1セット
12日以内出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9120-02
エッジプレート2.0(細胞培養処理) Thermo Fisher Scientificエッジプレート2.0(細胞培養処理)Thermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
周縁部(モート部)に滅菌水を添加することで外周ウェルの乾燥によるエッジ効果を低減できる96ウェルプレートです。 4ヶ所のモート部に滅菌水または培地を1.7mL添加して使用します。 表面にNunclon Delte 処理(親水性処理)を行っています。
ウェル数96容量(μL)最大400規格ANSI/SBS国際標準規格に準拠滅菌
黒色マイクロプレート 平底 ステム黒色マイクロプレート 平底ステム(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1箱(5枚×10袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
発光・蛍光観察用途に適しています。I型は完全独立型のwell形状です。S型はM型より高さが低い薄型タイプです。
材質PS(ポリスチレン)
ディープウェルプレート 96/1000 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/1000Eppendorf(エッペンドルフ)
24,980税込27,478
1箱(4枚×5袋)
翌々日出荷から4日以内出荷
ウェル数96容量(μL)1000
マイクロプレート(96ウェルプレート) ステムマイクロプレート(96ウェルプレート)ステム
13,980税込15,378
1箱(50枚)
翌々日出荷
γ滅菌処理です。 1枚ずつ梱包されています。
ウェル数8×12材質PS(ポリスチレン)滅菌方法γ線滅菌
マイクロプレート傾斜スタンド アズワンマイクロプレート傾斜スタンドアズワン
7,990税込8,789
1個
当日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)角度調整範囲±45度
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
27,980税込30,778
1ケース(50包)
翌々日出荷から6日以内出荷
ウェル数96
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ウェル数8×12
イムノプレート NUNC(ヌンク)イムノプレートNUNC(ヌンク)
29,980税込32,978
1箱(60枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well(クリア), V底 IWAKI(AGCテクノグラス)マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well(クリア), V底IWAKI(AGCテクノグラス)
33,980税込37,378
1箱(50枚)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.3培養面積(cm2)- (V底)
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well MyPackRIWAKI(AGCテクノグラス)
6,798税込7,478
1箱(10枚)
7日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96well IWAKI(AGCテクノグラス)マイクロプレート(浮遊性細胞培養用,表面処理なし) 96wellIWAKI(AGCテクノグラス)
27,980税込30,778
1箱(50枚)
5日以内出荷
材質はすべて透明なポリスチレン製で、研究の効率化をサポートいたします。表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使いいただけます。独立ウェルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。ウェル左側上の底面にウェル番号が付いており、顕微鏡観察中のウェル確認が容易です(6wellプレートは除く)。96wellプレートは、平底・U底・V底をご用意しています。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。※96well U底プレート(3875-096)には蓋が付属していません。専用蓋1803-096をご用意しています。※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
適合推奨培地量(mL):0.1~0.2ウェル容量(mL)0.35培養面積(cm2)32.7
リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワンリアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズアズワン
15,400税込16,940
1箱(5袋×10枚)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌 WATSON96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌WATSON
32,980税込36,278
1箱(20袋×5枚)
3日以内出荷
光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
仕様入数:5枚×20袋入アズワン品番63-4217-08
12ウェル平底プレート7ml フタ付 個別滅菌 WATSON12ウェル平底プレート7ml フタ付 個別滅菌WATSON
20,980税込23,078
1袋(50枚)
3日以内出荷
溶液を満たせる外堀構造。すべて滅菌済みです。
アズワン品番63-4217-03
0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカート WATSON0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカートWATSON
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
好きな大きさにカット可能半分にカットして48ウェルプレートとしても使えます適度な大きさのリムにより、密着度の高いシーリングが可能です各ウェル壁面が肉薄で均一に成形された美しい透明ウェル
仕様ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー サンプル名のメモに便利アズワン品番63-4217-01
ディープウェルプレート TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1箱(4個)
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入 TGK(東京硝子器械)マイクロプレート共通カバー 滅菌済 50枚入TGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱
6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
ディープウェルプレート 角型ウェル ケニスディープウェルプレート 角型ウェルケニス
2,498税込2,748
1組(4個)
5日以内出荷
材質ポリプロピレン容量(mL)2.2滅菌未滅菌
マイクロプレート