23ページ目: マイクロプレート

マイクロプレートとは、化学研究における実験などで、同一の環境の元で菌などを培養させて比較データをとるために用いられる実験器具。手元に収まる位の大きさで長方形の板にウェルと呼ばれる小さな穴が2:3の割合で並んでいます。一度に複数の菌を同一環境下で培養し結果を比較することが可能です。結果を顕微鏡で観察することが想定されており、ほとんどの製品がポリエチレン製で透明に作られています。ウェルの数は最小で6、最高で9600まで存在し、目的に合わせて選ぶことが可能です。
1,113件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
1×8ローボリュームストリップウェル コーニング1×8ローボリュームストリップウェルコーニング
159,800税込175,780
1ケース(4パック×25個)
121日以内出荷
384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 コーニング384ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付コーニング
1ケース(2パック×10個)
欠品中
アズワン品番61-4694-37
ハーフエリア 96ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 コーニングハーフエリア 96ウェル COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付コーニング
1ケース(4パック×4個)
欠品中
アズワン品番61-4694-36
Corning コラーゲンコートマイクロキャリア 10g コーニングCorning コラーゲンコートマイクロキャリア 10gコーニング
1個
欠品中
アズワン品番61-4694-05
Corning 低濃度Synthemax (R) Ⅱ マイクロキャリア 10g コーニングCorning 低濃度Synthemax (R) Ⅱ マイクロキャリア 10gコーニング
1個
欠品中
保管温度(℃)4~20アズワン品番61-4694-03
Corning CellBIND (R) 表面マイクロキャリア 10g コーニングCorning CellBIND (R) 表面マイクロキャリア 10gコーニング
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
保管温度(℃)4~20アズワン品番61-4694-02
Corning 無処理マイクロキャリア 10g コーニングCorning 無処理マイクロキャリア 10gコーニング
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
保管温度(℃)4~20アズワン品番61-4694-01
384ウェルオプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付 コーニング384ウェルオプティカルイメージングプレート 黒クリアボトム 細胞培養表面処理済み 滅菌済み フタ付コーニング
259,800税込285,780
1ケース(5パック×20個)
121日以内出荷
アズワン品番61-4690-28
UVプレート96ウェルハーフエリア コーニングUVプレート96ウェルハーフエリアコーニング
109,800税込120,780
1ケース(2パック×25個)
13日以内出荷
アズワン品番61-4689-13
384ウェルソリッドプレートポリプロピレン製 黒 丸底 無処理 非滅菌 フタなし コーニング384ウェルソリッドプレートポリプロピレン製 黒 丸底 無処理 非滅菌 フタなしコーニング
1ケース(4パック×25個)
欠品中
アズワン品番61-4689-12
60mmセンターウェルディッシュ コーニング60mmセンターウェルディッシュコーニング
149,800税込164,780
1ケース(25パック×20個)
4日以内出荷
サイズ(mm)60アズワン品番61-4687-46
EZSPHERE スフェロイド形成培養用容器 マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)EZSPHERE スフェロイド形成培養用容器 マイクロプレートIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(5枚)
13日以内出荷
PTFEカルチャープレート F-1111シリーズ フロン工業PTFEカルチャープレート F-1111シリーズフロン工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
PTFE反応皿 皿孔 F-1110シリーズ フロン工業PTFE反応皿 皿孔 F-1110シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から43日以内出荷
皿孔内径寸法と皿数は、表以外の寸法も製作できます。皿穴の深さは1.6m/mになります。
PCRプレート用マット UltraFlux アズワンPCRプレート用マット UltraFluxアズワン
10,400税込11,440
1パック(5枚)
翌々日出荷
各セルを密封可能です。再利用可能です。
適合96ウェル材質シリコンサイズ(mm)長さ119×幅74アズワン品番3-9990-01
PCRプレート フルスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート フルスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,504税込7,154
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー材質PP
PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート セミスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,534税込7,187
1パック(10枚)
12日以内出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー種別ロープロフィールアズワン品番3-9988-02
PCRプレート セミスカートタイプ UltraFlux アズワンPCRプレート セミスカートタイプ UltraFluxアズワン
6,590税込7,249
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
7,029税込7,732
1パック(10枚)
当日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。ウェル上部からプレートが5mmでています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー種別チムニートップアズワン品番3-9987-04
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
12,900税込14,190
1パック(20枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。フタとサンプルの間のエアースペースが少ない構造で蒸発を最小限に抑える為、微量のPCRに適しています。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー種別ロープロフィールアズワン品番3-9987-03
PCRプレート UltraFlux アズワンPCRプレート UltraFluxアズワン
6,190税込6,809
1パック(10枚)
翌々日出荷
インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
用途DNase・RNase・DNAフリー
ディープウェルプレート Citadel アズワンディープウェルプレート Citadelアズワン
54,900税込60,390
1箱(10袋×5個)
翌々日出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
ディープウェルプレート Citadel アズワンディープウェルプレート Citadelアズワン
46,600税込51,260
1箱(10袋×5個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlateExcel Scientific
9,298税込10,228
1箱(100枚)
翌々日出荷
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-02適合容器マルチウェルプレート
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific
8,998税込9,898
1箱(200枚)
12日以内出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-02適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Mini Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate MiniExcel Scientific
6,998税込7,698
1箱(200枚)
12日以内出荷
8連ストリップを1~2列分を密封することができます。ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。穴をあけたフィルムを保護する二次的なシール材としても使用可能です。
材質PET寸法(mm)19.0×102.9温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9133-01適合容器8連ストリップ
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTabExcel Scientific
6,698税込7,368
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。
材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
14,980税込16,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-02
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム ThinSealExcel Scientific
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質PET寸法(mm)79.4×146.4使用温度範囲-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)25アズワン品番3-9131-01
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTExcel Scientific
15,980税込17,578
1箱(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
材質PET・アクリル系接着剤厚さ(μm)52使用温度範囲(℃)-40~+120仕様DNase・RNaseフリー
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific
32,980税込36,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌未滅菌アズワン品番3-9129-02
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS Excel ScientificリアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTSExcel Scientific
17,980税込19,778
1箱(50枚)
12日以内出荷
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様DNase・RNase・核酢酸フリー付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.6×139.7使用温度範囲(℃)-70~+100滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9129-01
PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel ScientificPCR用保護フィルム eXTReame SealExcel Scientific
8,098税込8,908
1箱(100枚)
翌々日出荷
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
アルミシールホイル AlmaSeal II Excel Scientificアルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific
11,980税込13,178
1箱(2袋×25枚)
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-02
アルミシールホイル AlmaSeal II Excel Scientificアルミシールホイル AlmaSeal IIExcel Scientific
13,980税込15,378
1箱(100枚)
翌々日出荷
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー材質アルミニウム・アクリル系接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-80~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)38アズワン品番3-9126-01
多孔フィルムシール AeraSeal Excel Scientific多孔フィルムシール AeraSealExcel Scientific
14,980税込16,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様非細胞毒性材質疎水性レーヨン・医療グレード接着剤寸法(mm)82.6×142.9温度範囲(℃)-20~+80滅菌未滅菌厚さ(μm)140アズワン品番3-9125-01
フィルムローラー Excel ScientificフィルムローラーExcel Scientific
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
シーリングフィルムをプレートに圧着させるのに適しています。
寸法(mm)ローラー/28.4×143×28、ローラーラバー部/96.5アズワン品番3-9122-02
フィルムパッド Excel ScientificフィルムパッドExcel Scientific
10,980税込12,078
1箱(10袋×5個)
翌々日出荷
縁付きプレートにフィルムを圧着させるのに適しています。
寸法(mm)63.5×76×3アズワン品番3-9122-01
交換用ロールフィルム マイクロプレート用 Excel Scientific交換用ロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific
14,980税込16,478
1セット(2巻×100枚)
12日以内出荷
仕様交換用シールプレートフィルム種別シールプレートフィルムタイプ材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌アズワン品番3-9120-13
交換用ロールフィルム マイクロプレート用 Excel Scientific交換用ロールフィルム マイクロプレート用Excel Scientific
17,980税込19,778
1セット(2巻×50枚)
12日以内出荷
多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様交換用多孔フィルム種別多孔フィルムタイプ材質疎水性レーヨン使用温度範囲(℃)-20~+80滅菌γ線滅菌済アズワン品番3-9120-12
マイクロプレート