1,011件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ウェル数」から絞り込む
リム付きプレートにシールするのに便利なシーリング用パッドです。 均一にしっかりシールすることができます。
仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応 アズワン品番67-5192-06
1袋(5枚)
3,298 税込3,628
欠品中

ロール状のシーリングフィルムで、アプリケーターにセットして使用します。 1シール毎にミシン目が入っており、切り離しが容易です。 ロール状のため、素早く簡単に貼り付けができます。 シール台紙がないため、ゴミが削減されます。 ELISAやインキュベーションに使用できます。
仕様●材質:[アプリケーター]ポリプロピレン製 [シーリングフィルム]ポリエステル製(-40℃~120℃)●寸法:79.4×139.7mm(タブ含む)、79.4×123.8mm(タブ除く)●厚み:38.1μm●粘着タイプ●内容量:アプリケーター1個+200枚(100枚×2ロール) アズワン品番67-5192-11
1セット
24,980 税込27,478
欠品中

黒色の印字あり。縦列(A~P)、横列(1~24)
仕様●オートクレーブ滅菌可能●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):シリコン●入数:10枚 アズワン品番68-4033-26
1箱(10枚)
7,998 税込8,798
6日以内出荷

384ウェル PCRプレート(フルスカート)
仕様●使用温度範囲:-20~+120℃●PCRプレート形状:フルスカート●ウェル数:384ウェル●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(本体):ポリプロピレン●入数:50枚 アズワン品番68-4033-27
1箱(50枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

取っ手付きで持ち運びがしやすいです。 半透明ケースのため中身が分かりやすいです。 大きさの違うブロックで作業用パーツが仕分けしやすいです。
仕様●耐荷重:20kg●幅:490mm●奥行:420mm●高さ:115mm●取っ手付き●12ブロックの仕分け●半透明ケース●用途:工具部品やDIY用品などの小物入れに アズワン品番68-0761-74
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

経済的かつ高収率で迅速な機器 4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。 6つの異なるサンプルを同時に適用できます 0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度) 使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。 1時間以内にサンプルを精製することが可能です。 溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。 サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。 溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kg アズワン品番67-6658-68
1台
299,800 税込329,780
33日以内出荷

モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌 アズワン品番68-2009-38
1箱(6包×10個)
129,800 税込142,780
63日以内出荷

PVC製シーリングテープ
仕様●種類:PVC●滅菌:-●包装(個×包):100×1●使用可能温度:-30~80℃ アズワン品番67-6599-67
1包(100個)
7,419 税込8,161
7日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現 1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能 DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:20~450μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):500●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番3-1693-59
1箱(12包×10個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

96穴0.6mLプレートです。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時に実現可能です。 サンプルの温度コントロールと分注の自動化を同時実現 ウェル系径が7mmあり、一般の0.2mLPCRプレートと比較して分注システムでのアクセスが容易です。 ワーキングボリュームが600μLあるので、チューブ最底面からサンプリングしてもチューブ内のサンプルが溢れる事がありません。(ワーキングボリューム内の容量で、一般的な200μLチップ使用時) ウェル位置確認の為、コーナーのカッティングと英数字刻印が施されています。 市販の角型ディープウェルプレート又は96フォーマットチューブホルダーに乗せて使用できます。 冷却ブロックに乗せて使用いただけれは4℃を必要とする試薬の96ウェルリザーバーとして便利です。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。 市販のディープウェルプレートと違い、プレート内側チューブと外側チューブの温度ムラがありません。
仕様●0.6mL 96ウェルチューブプレート●包装:40枚(5枚×8袋)/箱 アズワン品番67-5251-88
1箱(8袋×5枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

8連ストリップとしても、ハサミで切り離して1ウェルごとのキャップとしても使用可 パイロジェンフリー DNase/RNaseフリー オートメーション対応
仕様●材質:LDPE●1.2mLマイクロチューブ用 8連ストリップ●滅菌:-●包装:12本×10●大箱(入数):5 アズワン品番67-6599-64
1箱(10個×12本)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ほとんどのサーマルサイクラーに使えるPCRプレートです。 肉厚は薄く均一で、熱の伝わりに優れています。高品質のポリプロピレンを使用しています。
仕様●RNase/DNase/Endotoxins/human DNA free●オートクレーブ:可(121℃/20分)●入数:1箱(10×5個入) アズワン品番67-5200-93
1箱(50個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
1,250 税込1,375
5日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)シーリング用ローラー
繰り返し使用ができ、プレートにシーリングフィルムを確実にシールできます。
仕様●材質:ローラー部/ラバー製 アズワン品番67-4743-52
1袋(1個)
8,198 税込9,018
6日以内出荷

BIO-BIK(イナ・オプティカ)PCR用384ウェルプレート 40μL 10枚入
フルスカートタイプです。 ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。 すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
仕様●リアルタイムPCR対応●材質:ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree アズワン品番67-5190-73
1袋(10枚)
9,598 税込10,558
欠品中

ウェル中央部はサンプル採取用の穴あけが可能です。 96ディープウェルプレート7753-00(角穴)専用マットです。
仕様●材質・形状:シリコンラバー製・角穴用●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート:7753-00 アズワン品番67-3044-74
1袋(10枚)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRの前処理や後処理での冷蔵保存の際、96ウェルプレートのフタとして使用できます。 プレートにフタをした状態のまま、中のサンプルをシリンジで出し入れできます。 シリンジで開けた穴は自然に閉じますが、1回穴を開けたマットをPCR装置にかけることはできません。 ウェルの識別に容易な座標番号が青色プリントされています。
仕様●材質:シリコン製●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-C アズワン品番67-5190-68
1袋(10枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き
仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメント アズワン品番68-1836-01
1組(12個)
23,800 税込26,180
3日以内出荷

浮遊性細胞用表面処理は行っていません。ハイブリドーマ、血液細胞など浮遊細胞の研究・試験などにお使い頂けます。
仕様推奨培地量:1.5~3.0mL (プレート&ボトム)クリア ウェル形状平底 ウェル数6 アズワン品番67-0324-23 ウェル容量16
1箱(45枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ウェル間のCV値5%未満。再現性±10%以内。ウェルのバックグラウンド0.005OD以内。各ウェル上部の小さなリップとウェル間の隆起により、ウェル間のコンタミネーションを防止します。ウェル底面が平らなため、反応面積が大きい。行と列には英数字のラベルが貼られており、プレートは積み重ねて保管することができます。ウイルス抗原やタンパク質などの疎水性分子や部分的に疎水性のある分子の結合性を高める特殊な処理を施しています(ハイバインド処理)
仕様●ボトム:C底●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌性:未滅菌●ウェル数:96●蓋:蓋なし●パッケージ:50プレートバルク●認証/コンプライアンス準拠●アプリケーション:EIAおよびその他のアプリケーション●バインディングタイプ:High Binding●表面処理:High Binding●アレイ:8×12●容量:ウェル 450μL●タイプ:96ウェルアッセイマイクロプレート●ウェルの形状 丸い四角●certificate:high-binding証明付き アズワン品番65-4342-35
1セット(50枚)
74,980 税込82,478
6日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-68
1個(5個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1100●サイズ(mm):7.45×38.5●入数:500本入 アズワン品番67-2991-44
1ケース(5セット×100本)
46,399 税込51,039
4日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ラウンドウェル●ウェル容量(μL):1200●ウェル形状:U底、直径7mm●高さ(mm):41.6●バーコード:あり●入数:50個入●※Thermo Scientific(TM) Vanquish(TM) Systemsに適合します。●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-19
1個(50個)
99,980 税込109,978
48日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
1個(5個)ほか
9,599 税込10,559
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●シーリングテープ(-70℃~100℃)●色:透明●材質:PES/シリコン●スリット:なし●入数:100個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-76
1箱(100個)
45,899 税込50,489
4日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●概要:WebSeal CLRシリコンマット●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径7mm、ステップ●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2990-80
1個(5個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
仕様●色:青●材質:PTFE/シリコン●ウェルデザイン:96ラウンドウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:あり●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-59
1個(5個)
19,799 税込21,779
4日以内出荷

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-52
1セット(5セット)
83,699 税込92,069
4日以内出荷

Matrix 96ディープウェルと2Dチューブ用。デキャッピングにはキャップリムーバー(製品番号4469)を使用可能
仕様●使用温度範囲:-20℃~室温●材質:EVA●ウェル形状:丸型●ピアサブル:なし●未滅菌 アズワン品番65-5640-83
1箱(240本)
11,139 税込12,253
5日以内出荷

各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11)●ウェル部形状:丸型、台形(浅め)●ピアサブル:なし●滅菌済 アズワン品番65-5640-74
1箱(1包×10個)
5,898 税込6,488
63日以内出荷

各突起にナンバリングあり
仕様●使用温度範囲:-80℃~室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●未滅菌●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能 アズワン品番65-5640-78
1箱(1包×100個)
34,980 税込38,478
63日以内出荷

Thermo Scientific NalgeneMicroWell ミニトレイ
大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済 アズワン品番65-5640-67
1箱(4包×100個)
69,980 税込76,978
63日以内出荷

低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している。タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現。1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能。DNase/RNaseフリー
仕様●使用温度範囲:-80~121℃●ワーキングボリューム:10~400μL/ウェル●材質:(本体)PP●最大容量(μL):450●カラー:イエロー●底形状:V底●ウェル形状:丸型●未滅菌 アズワン品番65-5637-16
1箱(6包×20個)
59,980 税込65,978
63日以内出荷

素材のポリプロピレンは結合特性が低いため、ストレージに最適です。タンパク質やDNAがポリプロピレンに付着しにくいため、サンプルの保存、回収に最適。抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに最適
仕様●ボトム:ラウンド●アプリケーション:サンプルのストレージ●数量:50/Cs.●ウェルの数:96●蓋:蓋なし●タイプ:マイクロプレート●ウェル形状:円形●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●滅菌方法:未滅菌●配列:8×12●容量:ウェル 1mL●パッケージ:50ケース●フットプリント:スタンダード アズワン品番65-4342-42
1セット(50枚)
68,980 税込75,878
欠品中

1ケース(5パック×20個)ほか
239,800 税込263,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン) アズワン品番65-8770-39
1枚(10枚)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1ケース(5セット×100本)
31,999 税込35,199
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●96ウェル、マイクロプレート、ローボリューム●ウェル容量(μL):100●ウェル形状:V底、直径5.6mm●高さ(mm):15●バーコード:なし●入数:50個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-29
1個(50個)
75,499 税込83,049
48日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、ディープウェルプレート●ウェル容量(μL):300●ウェル形状:V底、スクエア●高さ(mm):30.2●バーコード:なし●入数:48個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-22
1個(48個)
170,999 税込188,099
48日以内出荷

WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。GC/MSおよびLC/MSを使用して、プレートからの溶出物の検査および認証を実施。ポリプロピレン製プレートは、超低ブリードの高純度樹脂で製造。化学的および熱的に耐性があり、-80~121℃の範囲で使用可能。コンビナトリアルケミストリーおよびHTSアプリケーションに最適。最適なサンプル回収のためのU底およびV底ウェル。各メーカーのオートサンプラーに適合。
仕様●プラスチック製●非コーティング●非滅菌●認証済み●384ウェル、マイクロプレート、マイクロタイタープレート●ウェル容量(μL):58●ウェル形状:U底、スクエア●高さ(mm):14.4●バーコード:なし●入数:10個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2991-34
1個(10個)
30,899 税込33,989
48日以内出荷