絞り込み
培養面積(cm2)
ブランド
- IWAKI(AGCテクノグラス)(7)
- FALCON(5)
- VIOLAMO(ビオラモ)(5)
- ケニス(5)
- ナリカ(4)
- コーニング(3)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(3)
- ステム(2)
- フロンケミカル(2)
- Ciro(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- SP scienceware(1)
- SPL Life Sciences(1)
セルカルチャーとは、細胞を培養するために必要になる製品。具体的には細胞培養用のフラスコやプレート、顕微鏡観察に便利なセルカルチャーインサートなどです。培養面にプラズマ処理という特殊な表面処理をすることによって細胞の接着性を高め、均一な細胞の増殖をサポートします。通常滅菌済みとなっているため、すぐに使用することが可能。ピペット操作や細胞の回収がしやすい形状のものが多く、コンタミネーションがしにくい作りとなっています。

セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
セルプレート(マイクロプレート)12セル
ナリカ¥530税込¥5831個当日出荷細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。用途複数の試薬の文中に種別12セル(3×4)寸法(mm)125×85×23容量(mL)6.3(セル)
セルカルチャープレート
FALCON¥25,980~税込¥28,578~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。材質PS(ポリスチレン)
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
ファルコン セルストレーナー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。滅菌ガンマ線照射済
セルスクレーパー
IWAKI(AGCテクノグラス)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フラスコ用セルスクレーパーは、角度が付けてあり、ブレード(シリコンゴム製)が回転するので、フラスコの隅々まで細胞を掻き取ることができます。 個包装・滅菌済。本体材質:ABS樹脂。
セルカルチャーインサート
FALCON¥23,980~税込¥26,378~1箱(48個)4日以内出荷滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。材質PET滅菌済包装個別ブリスターパック
ブリーザブルシーリングテープ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか3日以内出荷から12日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
細胞培養プレート
ケニス¥21,980~税込¥24,178~1箱(50枚)3日以内出荷接着細胞タイプは、表面に物理的親水処理を行い、初期接着性・増殖性を向上させています。 浮遊細胞タイプは、細胞回収時におけるダメージや損失を最小限におさえることができるノントリートメントタイプです。材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
浮遊細胞培養用プレート 12穴(平底)
ステム¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷仕様ウェル径×高さ(mm):Φ25×17材質PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)128×86×20アズワン品番1-8355-04
SPL セルカルチャープレート / Surface Treatment+
SPL Life Sciences¥13,980~税込¥15,378~1箱(50枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光学的に優れた透明性を持つポリスチレン製。クロスコンタミネーションを抑えるようデザインされています。蓋の内側がデザインされており効果的にガス交換が可能。均質な細胞培養が可能。カットコーナー:右下。USPガイドライン準拠(USPクラスVIテスト済み)。ANSIガイドライン準拠。各種コーティング製品のご要望がございましたらお問い合わせ下さい。材質(本体)ポリスチレン
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥19,980税込¥21,9781組(45枚)3日以内出荷付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。仕様●液容量:16mL●推奨培地量:1.5~3.0mL/well●培養面積:9.4cm2材質ポリスチレン形状平底 フタ付入数(枚)45滅菌放射線照射済包装1枚毎ウェル数6
フィルタープレート 0.45μm
Ciro¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.45
フィルタープレート 0.2μm
Ciro¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。ウェル数96材質(プレート)PP最大サンプル量1mL孔径(Φμm)0.2
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50包)翌々日出荷表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,980税込¥16,4781箱(30包×4枚)翌々日出荷接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
セルカルチャープレート
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(50枚)翌日出荷蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。 均質な細胞培養が可能です。 表面には親水性の処理を施しています。 英数字によるラベルがあります。材質PS(USPクラスⅥ適合)形状平底 フタ付規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌ガンマ線照射済入数1枚×50包
Netwellインサート
コーニング¥40,980税込¥45,0781箱(48個)4日以内出荷から33日以内出荷底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。材質メッシュ:PET滅菌済適合プレート6ウェル 12ウェル
PTFE カルチャープレート 平底型 NR1037-002シリーズ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。幅(mm)127高さ(mm)14奥行(mm)85アズワン品番61-3534-30穴径(mm)6.4Φ
PTFE カルチャープレート U底型 NR1037-001シリーズ
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。幅(mm)127高さ(mm)14奥行(mm)85アズワン品番61-3534-29穴径(mm)6.4Φ
IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm
Thermo Fisher Scientific¥62,980税込¥69,2781箱(4個×30包)翌々日出荷IVF用としてFDA認可(510k)を取得してます。種別1箱(4個/包×30包入)144444アズワン品番3-5220-01
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥54,798税込¥60,2781箱(4枚×30包)3日以内出荷から34日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
クローニング用シリンダー
SP scienceware¥39,980税込¥43,9781箱(120個)翌々日出荷セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mmアズワン品番2-5710-01
ビオラモミニセルストレーナー 1箱 1個/包×50包入 VMCSシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,598税込¥9,4581箱(50包×1個)翌日出荷1.5mlチューブから~15ml遠沈管まで幅広く使用できる汎用型のミニセルトレーナーです。使用するチューブが選べるので、少量サンプルなどが効率的に使用できます生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。使いやすい個包装です。積み重ね可能で、連続ろ過を一度に行えます。使用後に反転することで残留細胞を回収でき、サンプルのロスを最小限にすることが出来ます。持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。仕様電子線滅菌済(SAL 10^-6)DNase・RNase・パイロジェンフリー非細胞毒性個包装材質フレーム/PP(ポリプロピレン) 、メッシュ/ナイロンフレーム色イエロー適合チューブ1.5mL、2.0mL、5.0mLチューブ、15mL遠沈管などアズワン品番4-6909-03メッシュ寸法(μm)100