絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(137)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- NDC(22)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
12ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

岩崎製作所 散水/消防用ホース【Gラインアルバ】耐圧1.6MPa 両面樹脂コーティング 一般ホース ホースのみ(金具無し)
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1本13日以内出荷から15日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部・外部の両面それぞれに樹脂コーティングを施しており擦れに強く破れにくい仕様です。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/両面樹脂引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火仕様金具なし(ホースのみ)取付方式なし長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式
住宅用下方放出型自動消火装置 霧筒
モリタ宮田(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台86日以内出荷オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3
岩崎製作所 散水/消防用ホース【アルバトロス】耐圧1.6MPa 未検品一般ホース ホースのみ(接続金具無し)
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1本5日以内出荷から8日以内出荷消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.6MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース内部は樹脂コーティングを施しております。ホースのみの製品となっておりますので別売りの金具やホースバンドを組み合わせてご使用ください。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/軽量/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/樹脂引き/船/消火材質(ホース)ポリエステル特性耐久最高使用圧力(MPa)1.6金具なし(ホースのみ)使用流体水
610x238x175mm 消火器ボックス(ステンレス製)
エスコ¥26,400税込¥29,0401個当日出荷仕様据置・壁付兼用タイプ材質ステンレス(ヘアライン仕上)寸法(mm)238(W)×175(D)×610(H)質量(kg)3.1色ステンレスヘアライン仕上げ
地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm
岩崎製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質鉄寸法(mm)805
地下式消火栓 開閉用 コの字キーハンドル 750mm
岩崎製作所¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷ハンドルの先端分がコの字になっているので、深い所にある地下式消火栓の丸ハンドルを開閉できます。材質鉄
PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら
岩崎製作所¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。安全規格電気用品安全法検査適合品入力電源(V)100電圧(V)12充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰耐熱温度(℃)-5~55仕様防塵仕様設計耐震性XYZ3方向 加速度2G外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
住宅用強化液消火器
初田製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D390×W340×H900型50型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)36.5型式承認番号消第23~250号放射時間約33秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
消火器置場(2本入用)
ユニット¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷鉄製の消火器置場です。 4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。用途消火器設置場所に最適です。仕様格納消火器:4型・10型2本用トラスコ品番208-5597幅(mm)400材質/仕上スチール質量(kg)3.4高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)200アズワン品番64-6236-40
250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板色ホワイト質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
【検定ホース仕様】開けてビックリ!『火消し箱』災害/火災 消防活動用 消防ホース/資機材各種/タイヤ付き格納箱セット
岩崎製作所¥109,800税込¥120,7801セット15日以内出荷火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/検定ホースセットの【火消し箱】です!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。セット内容品評品65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、品評品管鎗(ノズル用パイプ)、消防検定ホース40A×20m 4本、65A→40A用の品評品媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス種類ボックス型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450ホース長さ(m)40A×20商品タイプ火消し箱『検定』セット
消火/消防用ホース格納箱 H型アングル架台 ステンレス製
本田工業¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。種別アングル脚のみ材質ステンレス寸法H(mm)300
消火/消防用ホース格納箱【900x600x270】スチール(鉄)製
本田工業¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷屋外型消火/消防用ホース格納箱【H-2】です。エアー抜き穴を左右2カ所施しており、ボックス内の高温多湿による内部備品の劣化を防ぎます。材質鉄製厚さt(mm)1.2
消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用 土台/架台
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270)用に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)
岩崎製作所¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)600色赤材質(本体)ステンレス奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2
安全中継媒介小便小僧(水出しタイプ)
岩崎製作所¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が0.2MPa以上になると、自動的に内部の弁が開いて外部へ送水を行い、安定した放水圧力を保つことができます。材質アルミ製規格消防女/町野女吐出口径(呼び径)65A
安全中継媒介もれないよ(内部循環タイプ)
岩崎製作所¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷ポンプ車からポンプ車への送水やタンクへの送水時に生じる過大圧力をコントロールしてホースやポンプを守ります。中継送水圧力が変化しても自動的に内部の弁が開閉し、安定した放水圧力を保つことができます。材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A
黄銅製 クロムメッキ 採水口媒介
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から15日以内出荷消防ネジ式 キャップ付きの採水口媒介金具です。(レバーハンドル式)材質青銅製(クロームメッキ)
操法 吸管用ストレーナー ストカゴ セット1
岩崎製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット6日以内出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製口径(呼び径)75A
吸管用ストレーナー ストカゴ用フックのみ
岩崎製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷吸管用ストレーナー ストカゴ のパーツです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製サイズ65A/75A共通
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×消防ネジ女』 接続部:消防メスネジ
岩崎製作所¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『消防ネジ女×消防ネジ女』です。消防規格のオスネジ(外ネジ)を消防規格のメスネジ(内ネジ)に変換する媒介金具です。接続部:両端 消防ネジ規格メス(内ネジ) 【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 減圧仕様『町野式メス×町野式オス 減圧アダプター』 接続部:町野式
岩崎製作所¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 減圧仕様『町野式メス×町野式オス 減圧アダプター』です。町野(差し込み)式規格のオス部分に差し込んで、この金具から通水される水圧を減圧する仕様となっております。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具 45°傾斜エルボ仕様『スイベル根元媒介』接続部:消防ネジ規格メス/町野(差込)式オス 根元側ベアリング回転機能付き
岩崎製作所¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具 45°傾斜エルボ仕様『スイベル根元媒介』です。消防規格のオスネジを町野式オス規格に変換する媒介金具です。消防ネジ側 締め付け部の形状がスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。根元接続部:消防ネジ規格メス 吐出側接続部:町野(差込)式オス。パイプ部分がエルボ状45°の角度になっており、根元接続部はスイベルジョイント(ボールベアリング)式なのでこの継手をポンプ等へねじ込んた後でもエルボが360°回転可動できるので、ホースの方向転換や取り回しにも困りません。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製規格根元部消防ネジ/吐出部町野式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具 吐出部2サイズ対応マルチ仕様『マルチ型根元媒介』接続部:消防ネジ規格メス/町野(差込)式オス
岩崎製作所¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷アルミ製 消防用 配水 媒介(変換接続継手)金具 吐出部2サイズ対応マルチ仕様『マルチ型根元媒介』です。消防規格のオスネジを町野式オス規格に変換する媒介金具です。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。消防ネジ側 締め付け部の形状がスロッター式になっておりますので、接続元に干渉する部品があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。根元接続部:消防ネジ規格メス 吐出側接続部:町野(差込)式オス用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製規格根元部消防ネジ/吐出部町野式口径根元部(呼び径)65A
アルミ製 消防用 配水 可動式エルボ 媒介(接続継手)金具『 自在接手』 接続部:町野式規格 エルボ部分ベアリング回転機能付き
岩崎製作所¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷アルミ製 消防用 配水 可動式エルボ 媒介(接続継手)金具『 自在接手』です。町野式継手の配管やポンプに消防/散水ホース等を取り付ける町野式規格の媒介金具です。パイプ中間部分はスイベルジョイント(ボールベアリング)式なので、この継手を接続後にホースのねじれやキンク(折れ曲がり)を解消したり、ホース位置や向きの変更に役立つ製品です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製規格町野式角度(°)吐出:90+90口径(呼び径)65A
アルミ製 U型 給水管
岩崎製作所¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。材質アルミ製全長(mm)(口金中心)700吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
アルミ製 消防 地下式消火栓用 スタンドパイプ 分岐(双口)型 エルボ部脱着(離脱) 着脱方式:レバーハンドル仕様
岩崎製作所¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷から8日以内出荷アルミ製消防 地下式消火栓用スタンドパイプです。 マンホール等の地下にある消火栓から このスタンドパイプを接続し、消防ホースと管そう(ノズル)を結合することで、消火・放水・給水活動ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量かつ脱着操作も簡単で、消防車両が進入できない狭小地や住宅密集地域では、火元付近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。別売りの『BENRIキャップ』を使用すれば、家庭で使用されている水栓のように開閉できますので、緊急時の水道水配給にも利用できます。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。接続部分は65Aサイズの町野式(差込式)となっております。 。吐出部のエルボ部分が脱着(離脱)できるので、使用後にはコンパクトに収納できます。また、エルボ部分を外した状態では吐出部分は上向きになるので、水平方向にホースを這わすことができない状況で使用される場合にも重宝されます。 。吐出部がふたつに分岐しており、2箇所同時に水を吐出できます。別売りの『町野式メスキャップ』をご利用いただければ片方のみでご利用いただけます。 。スタンドパイプ取り外し用ハンドルレバーが採用されておりますので、使用後のスタンドパイプと消火栓の取り外しはレバーハンドルを握りこむことで根元接続部のロックが解除される便利な仕様です。用途検索キーワード:/パイプ/地下/消火用/送水/双口/スタンド/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/引き上げ/媒介/軽量/ハンドル/自治会/安全/給水/キーハンドル材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI
岩崎製作所¥29,980税込¥32,9781個欠品中スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質アルミ製口径吸水側(呼び径)65A
土台スタンド付きアルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。土台スタンド付きなので安定した状態でレバー開閉操作ができます。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量材質アルミ製
減圧用 アルミ製 45°(無反動)エルボ町野 式金具
岩崎製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧をこの媒介金具部分で減圧します。材質アルミ製角度(°)45口径(呼び径)65A
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI 微粒子
岩崎製作所¥1,998税込¥2,198特価1個当日出荷消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎水切りリブが細かい水粒子にします。 ◎中空にならず中心まできちんと散水できます。材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A