絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(389)
- UNION(ユニオン)(137)
- 満点商会(85)
- モリタ宮田(70)
- 初田製作所(67)
- ヤマトプロテック(44)
- マルヤマエクセル(34)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- 報商製作所(30)
- NDC(22)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- エスコ(15)
- 本田工業(15)
- 日本ドライケミカル(10)
- シロクマ(10)
- ヒガノ(8)
- イチネンTASCO(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
15ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

化学泡消火器 342413
マルヤマエクセル1台欠品中用途工場、貯蔵所など、大規模な火災の危険がある場所に仕様薬剤量(L):96トラスコ品番658-0288種別蓄圧式幅(mm)約880(最大幅)型式消第23~370号質量(kg)約210高さ(mm)1400単位能力:A-10,B-20放射時間約110秒放射距離6~15m
加圧式粉末ABC消火器 361345
マルヤマエクセル¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。加圧式は消火器のレバーを握ることにより内臓されている加圧用ガス容器内のガスが消火器内部全体に広がり、消火薬剤が押し出されノズルより放出されます。トラスコ品番362-9979種別加圧式型式消第29~9号種類ABC粉末エコマーク認定認定単位能力:A-5,B-12,C放射時間約20秒放射距離3~6m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 004
住宅用消火器(強化液)361329
マルヤマエクセル¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷約34秒の長い放射時間で確実に消火、再燃も防ぎます。用途住宅用消火器として。仕様薬剤量(L):1.5トラスコ品番658-0310種別蓄圧式型式消第27~56号種類強化液消火器方式放射:開閉バルブ式放射時間約34秒放射距離3~5m
二酸化炭素消火器 342484
マルヤマエクセル¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9945型式消第26~11号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-3,C放射時間約23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6
二酸化炭素消火器 342483
マルヤマエクセル¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9949型式消第26~10号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-2,C放射時間約18秒放射距離2~4m薬剤量(kg)3.2
二酸化炭素消火器 342482
マルヤマエクセル¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷二酸化炭素ガスによる窒息作用により消火を行います。トラスコ品番362-9967型式消第26~9号種類二酸化炭素消火器機構放射機構:開閉式単位能力:B-1,C放射時間約14秒放射距離2~4m薬剤量(kg)2.3
消火訓練用品 おてがる訓練まと
モリタ宮田¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。材質まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム質量(g)総:約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約606×250×263(正立時)
【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 屋外消火栓 50X20M 1.3MPa
岩崎製作所¥16,980税込¥18,6781本15日以内出荷日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。用途検索キーワード:検定ホース/鑑定ホース/消防ホース/型式適合評価合格品/軽量/10年/高圧/1号消火栓/設備/点検/交換/ホース/消防/つづら折り/屋内消火栓/屋外消火栓/ビルホース/1.6MPa/1.3MPa/0.9MPa仕様ホース:型式適合品種別AJ 50X20M 1.3 綾取付方式綾織り長さ(m)20呼び径50材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式
【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 50x20M 1.6MPa
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781本15日以内出荷日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消防署」「消防団」「消防車両」「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。ホースの折り目部分の編み糸を厚みをもたせ強化しておりますので、擦れによる破損・破れを防ぎます。用途検索キーワード:検定/鑑定/消防/型式適合評価合格品/軽量/補強/高圧/耳/1.3/防止/強化/ホース/消防/車両/丈夫/屋外/1.6/消防車/消火/0.9仕様ホース:型式適合品種別AJ 50x20M 1.6 綾補取付方式綾織り長さ(m)20呼び径50材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.6金具町野式特性PRO仕様(耳部補強)
【消防ホース】【検定ホース】 『アクアジェット』 プロ仕様(耳部補強) 50x20M 1.3MPa
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781本15日以内出荷日本消防検定協会型式適合品の消防ホースです。消防法で検査を義務付けされている場所にも設置できます。「消防署」「消防団」「消防車両」「消火設備」「屋外消火栓」「連結送水管」「消防ポンプ」「消防法」で使用されるホースです。ホースの折り目部分の編み糸を厚みをもたせ強化しておりますので、擦れによる破損・破れを防ぎます。用途検索キーワード:検定/鑑定/消防/型式適合評価合格品/軽量/補強/高圧/耳/1.3/防止/強化/ホース/消防/車両/丈夫/屋外/1.6/消防車/消火/0.9仕様ホース:型式適合品種別AJ 50x20M 1.3 綾補取付方式綾織り長さ(m)20呼び径50材質(ホース)ポリエステル製耐圧(MPa)1.3金具町野式特性PRO仕様(耳部補強)
メッセージ防火用バケツ10型
土井金属化成¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷メッセージを書いて注意喚起や安心を伝えることができる防火バケツ。家族への伝言・寄せ書き・緊急連絡先を自由に書き込めます。もしもの時に!赤く目立つので、消化活動に素早く対応できます。防火バケツは物置の奥に仕舞うものではなく、家族が毎日目にする場所に置くもので、大切な人の安全を願う気持ちが一番の防災になります。亜鉛鉄板を使用しているのでサビに強く耐熱性に優れており、高温でも溶けにくく熱変形の心配が少ないのでいざという時にもしっかり使えます。プラスチック製のバケツと比較して、紫外線による劣化が少ない。こんな場所におすすめ。・家庭の庭先。・工場や作業現場。・自治会、マンション共用部。・キャンプ場やイベント会場用途防火、消火活動材質0.27mm厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)、鉄線、木色レッド質量(g)約660容量(L)約8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×312×207 内寸/約284Φ×H188
UFB-6F-2776HZB
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ゼンマイ式警報ベル付。扉なし。絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付。内容積 : W245×H535mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)250×20.5×540材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)2
UFB-6F-2771HZB
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ゼンマイ式警報ベル付。扉なし。絵・文字標識ステッカー ST-171-KG付。内容積 : W210×D145×H545mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)218×175×550材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)2.15
UFB-3W-3005
UNION(ユニオン)¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H585mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600材質/仕上プライウッド ナチュラル+スチール ミストブラックペイント質量(kg)3.7
UFB-3W-2752
UNION(ユニオン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H525mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)270×270×635材質/仕上プライウッド バンブー質量(kg)3.6
UFB-3P-3030
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H590mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)258×258×600材質/仕上アクリル クリア+ハーフミラーシート
UFB-3F-2802N
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H475mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)245×245×500質量(kg)2.1
UFB-3F-2402
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字標識ステッカー ST-100付。必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。内容積 : W210×D210×H575mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)225×225×600材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)4.3
UFB-3F-2024
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷扉なし。ゴムベース付。文字入り。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)250×250×503材質/仕上スチール 有色三価クロメートゴールド
UFB-2F-3007
UNION(ユニオン)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷スチール(t1.6)扉付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D135×H565mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)294×148.5×618材質/仕上スチール ブラックペイント質量(kg)7.9
UFB-1F-3029
UNION(ユニオン)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付。文字ステッカー付。標準ステッカー併用を推奨致します。この製品はブラケットを使用しないで取付けるタイプです。内容積 : W250×D135×H525mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)288×248.1×677材質/仕上スチール ポーラルホワイトペイント質量(kg)8.6
UFB-1F-3026
UNION(ユニオン)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷スチール(t2.3)扉付。文字標識ステッカー ST-100付。必要に応じ絵ステッカーの併用をご検討ください。ウォールフラット機構付。内容積 : W245×D180×H655mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)288×191.9×693材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)10.6
UFB-1F-3025
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷スチール(t2.3)扉付。文字入り。ウォールフラット機構付。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D180×H655mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)288×191.9×693材質/仕上スチール ブラックペイント質量(kg)10.5
UFB-1F-2720
UNION(ユニオン)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D180×H655mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)288×191.1×693材質/仕上スチール ブラックペイント質量(kg)10.5
UFB-1F-2220
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付。文字入り。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W245×D180×H655mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)300×192×728材質/仕上スチール(1.6) ポーラルホワイトペイント
UFB-1F-2001N
UNION(ユニオン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷スチール(t1.6)扉付。文字標識ステッカー ST-172-KG付。内容積:W245×D175×H660mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)280×194×775材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)10.3