絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(152)
- UNION(ユニオン)(121)
- 満点商会(85)
- 初田製作所(40)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- ヤマトプロテック(30)
- モリタ宮田(29)
- 報商製作所(24)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- シロクマ(10)
- イチネンTASCO(7)
- マルヤマエクセル(5)
- 日本ドライケミカル(5)
- WI+AK(5)
- TRUSCO(4)
- 光(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

消火器ボックス(壁付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。用途屋内用仕様壁付型材質スチール色ブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
防火用バケツ
八ツ矢工業¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷トタン製なので丈夫で熱にも強い。用途防火バケツ 消火バケツ材質本体/鉄、取っ手/木色赤/レッド容量(L)約8.4寸法(Φ×高さH)(cm)約27×23
消火訓練用放射器具 テスター7
初田製作所¥16,980税込¥18,6781本欠品中水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。寸法(mm)約240×135×510質量(g)約2.8使用温度範囲(℃)約+5~+40充填量(L)水3.0
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m
東京サイレン¥13,980税込¥15,3781箱7日以内出荷材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
NM-Ⅱフンムノズル 40m/m
東京サイレン¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
消火器三角柱型(小)
山陽商会(AMENITY COX)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷三角柱タイプ用途二方向に消火器の文字が視認できます材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)240横(mm)80
ステンレス製 消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷ステンレス製のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。仕様扉タイプ材質ステンレス(SUS)タイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)635寸法D(mm)165寸法W(mm)280対応【消火器】10型仕上ヘアライン
スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。仕様扉タイプ材質スチール(鋼製)色ホワイトタイプ全埋込種類ボックス型寸法H(mm)636寸法D(mm)165寸法W(mm)270対応【消火器】10型
ファイヤーブランケット
セーフラン安全用品¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56色オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個
自動破裂投げる消火用具 ボトルタイプ
WI+AK¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ボタンを押して10~15秒後にボトルが破裂して消火します。ボトルを投げても転がしても簡単に消火ができます。一秒を争う初期消火やガソリン火災などの燃料火災に効果を発揮します。脱出ルートの確保にも有効です。廃棄方法は容器を割って中の溶剤を下水に流し、容器は不燃ごみで捨てるだけです。ボトルタイプ[[R2]](ラクシーシンプル)のバージョンアップ版です。用途適用火災:普通火災・油火災用。トラスコ品番617-2919薬剤量(kg)0.6
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型
モリタ宮田¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質ステンレスタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ縦板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ縦板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横
モリタ宮田¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SECCタイプ横板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横
モリタ宮田¥64,980~税込¥71,478~1台4日以内出荷消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。材質SUS304タイプ横板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ縦文字色白塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型
モリタ宮田¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。材質スチールタイプ横文字色白塗装色焼付塗装/赤
第三種移動式粉末消火設備
モリタ宮田¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。仕様●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g質量(kg)33、約80(全装備)種類第三種粉末消火薬剤(ABC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×270×360ノズル主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分認定番号型式:C-491号特性【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14)放射時間約64秒放射距離6~10m薬剤量(kg)33(消火薬剤)
第三種移動式粉末消火設備 ソーラーパネル
モリタ宮田¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。仕様●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む)質量(kg)約0.6使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×45LEDランプ赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
蓄圧式粉末ABC消火器 ハイパークイーン
モリタ宮田¥549,800税込¥604,7801本6日以内出荷レバー操作が軽く扱いやすいだけでなく、ストップ機能も備えているのでレバーを放すと一時的に消化薬剤の放射をストップすることができます。不要消火器から取り出した薬剤を再生し40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は植物の肥料に再生。仕様●放射時間(秒):約42●能力単位:A-10・B-20・C型式番号:消第27~14号寸法(mm)全高1285×全幅625×胴径359質量(kg)70使用温度範囲(℃)-30~+40放射距離7~14m薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)70.0総質量(kg)166
難燃タオル
エスコ¥3,990税込¥4,3891枚翌日出荷難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。色ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
ユニオン製消火器設置台
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷視認性の高さと美しさが融合したアルミ製の消火器設置台。床置き、ドアの無いタイプで必要な際に直ぐ使用可能。仕様アルミ シルバー/レッドペイント寸法(mm)210×200×720タイプ床置き種類スタンド型RoHS指令(10物質対応)対応