絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(152)
- UNION(ユニオン)(121)
- 満点商会(85)
- 初田製作所(40)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- ヤマトプロテック(30)
- モリタ宮田(29)
- 報商製作所(24)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- シロクマ(10)
- イチネンTASCO(7)
- マルヤマエクセル(5)
- 日本ドライケミカル(5)
- WI+AK(5)
- TRUSCO(4)
- 光(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

屋外消火栓ホース エーワンF
芦森工業¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷から8日以内出荷「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。使用圧力(MPa)0.9呼称(mm)65質量(g/m)275±10仕様織組織:綾織
ビルS 屋内消火栓ホース 町野式 型式適合評価合格品(国家検定品)
芦森工業¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷建物などの屋内消火栓専用として、タテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いて織ったジャケットにポリウレタンをライニングした、小口径軽量ホースです。 床が荒れた表面(コンクリート等)以外の場所でご使用ください。長さ(m)15呼び径40A使用圧力(MPa)0.7組織平織質量(g/m)145±10
住宅用粉末消火器
初田製作所¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
消火器置場
ユニット¥12,980税込¥14,2781台当日出荷鉄製の消火器置場です。用途消火器設置場所に最適仕様格納消火器:4型・10型1本用トラスコ品番208-5598材質スチール幅(mm)250質量(kg)2.7高さ(mm)750種類スタンド型奥行(mm)250アズワン品番64-6236-39
住宅用消火器 ポッシュガードリキッド
日本ドライケミカル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷強い消火力の強化液仕様です。 圧力ゲージで簡単チェック 放射距離が長く遠くまで届きます レバー操作のパワーは半分以下用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災トラスコ品番137-1820
船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付
本田工業¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から8日以内出荷舶用品検定協会認可の消防用ホースです。ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。使用圧力(MPa)1.3材質(ホース)ポリエステル繊維金具中島式取付方式アルミ加締め
消防ホース巻取機(据置型)
報商製作所¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)11.9主要材質SSサイズ(mm)330×520×660RoHS指令(10物質対応)対応
引き上げ式スタンドパイプ
報商製作所¥29,980~税込¥32,978~1本5日以内出荷両サイドの引上げ棒を操作し、爪をはずす事が出来ます。爪はステンレス製で堅牢なつくりになっております。主材質AC4C圧力(MPa)0.7
SUS製ストレーナーガス
報商製作所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。仕様PFネジ主材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
検定品 消防用媒介継手 消防ネジ雄×町野雌
報商製作所¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷検定品。消防用媒介継手の消防ネジ雄×町野雌です。寸法(mm)65主材質ACRoHS指令(10物質対応)対応
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)1口径(B)(呼び径)40A口径(A)根元側(呼び径)40A
吸管付属部品 吸管離脱器(ロープ引上式)
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷吸管の消防オス(外ネジ)金具から町野式メス金具に変換できます。そして、ロープを引っ張るだけで簡単に吸管を地下式消火栓から取り外しができます。材質アルミ製質量(kg)金具:1.5金具高さH(mm)110口径(B)消防ネジ(呼び径)75A口径(A)町野式(呼び径)65A
吸管ホース用 木製枕木
岩崎製作所¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質木製長さ(mm)265幅(mm)110高さ(mm)45質量(g)890
操法 吸管用ストレーナー ストカゴ セット1
岩崎製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット6日以内出荷操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製口径(呼び径)75A
吸管用ストレーナー ストカゴ セット3
岩崎製作所¥20,980~税込¥23,078~1セット20日以内出荷から23日以内出荷とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+吸管ヒッパラー+65町オス金具+フック付ロープのセットで、ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)65A口径(A)(呼び径)75A
吸管用ストレーナー ストカゴ セット1
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製口径(呼び径)75A
災害時給水可能型スタンドパイプ オアシスBENRI
岩崎製作所¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷65A口径の給水管から通水される水を蛇口式に給水できるスタンドパイプです。吐出側一方に二口給水栓・もう一方にはアルミキャップが付属されております。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質アルミ製全長(mm)(口金中心)700吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング
岩崎製作所¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から12日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。材質アルミ製
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 男
岩崎製作所¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から11日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。材質アルミ製
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から15日以内出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。材質アルミ製規格国家検定合格品