703件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
    材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】

    岩崎製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
  • 消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所

    消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
    寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • 消火器用掛け金具 モリタ宮田

    消火器用掛け金具

    モリタ宮田(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
    用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
  • 消火バケツ 仙台銘板

    消火バケツ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途防火用容量(L)8
  • 消火器カバー コーナー用 光

    消火器カバー コーナー用

    4,398税込4,838
    1台
    3日以内出荷
    消火器をおしゃれに設置!オフィス・商業施設・病院などあらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。万一の場合でもかんたんに消火器を取り出せます。
    材質PVC片面マット板寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約500×200×200板厚(mm)2
  • 住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ モリタ宮田

    住宅用強化液(中性)消火器キッチンアイ

    モリタ宮田
    9,980税込10,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    安全な食品原料の配合で作られた消火器です。消火時に放出した薬剤も人体と環境に影響を与える成分を含まない中性薬剤を使用しています。消火後の後始末も部屋中に粉が飛散し片付けが大変な一般的な消火器と比べ、薬剤をふき取るだけと非常に簡単になります。空間に馴染むシンプルなデザインと、使いやすく持ち運びに適したコンパクト設計です。
    用途適応火災:普通・てんぷら・ストーブ・電気仕様消火薬剤:強化液(中性)1.0L、Non-PFAS:PFASという炭素とフッ素の原子を持つ化学物質(ペルフルオロアルキル化合物またはポリフルオロアルキル化合物)を含んでおりません。そのため、人体と環境に優しい消火器です。質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)-20~+40全幅W×全高(mm)145×375胴径(Φmm)85型式承認番号消第30~18号放射時間12秒放射距離4~6m
  • 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所

    散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース

    岩崎製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
    トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
  • 消火器スタンド タワー 山崎実業

    消火器スタンド タワー

    山崎実業(1件のレビュー)
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    いざという時のために備えた消火器をスマートに隠して収納できるスタンド。キッチンや玄関先などで、消 火器を隠しながら美しく収納。取っ手付きでいざという時にサッと引き出しやすい形状です。公共施設や 商業施設等での利用にもおすすめ。(消火器標識のラベルシール付き)
    付属品ラベルシール材質(本体)スチール(粉体塗装)質量(g)約2200種類ボックス型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×15×52内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×14.8×51.8
  • 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO

    二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。高い電気絶縁性を有しています。通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
    種類二酸化炭素使用温度範囲-30~+40℃
  • ABC粉末消火器本体3型 日本ドライケミカル

    ABC粉末消火器本体3型

    日本ドライケミカル
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    日常点検が容易な蓄圧式です。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番394-3608高さ(mm)396放射時間約14秒放射距離3~5m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • 住宅用強化液消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器

    初田製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。
    材質スチール寸法(mm)D98×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • 粉末(ABC)消火器(蓄圧式) 初田製作所

    粉末(ABC)消火器(蓄圧式)

    初田製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
    材質スチール寸法(mm)D390×W340×H90050型種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-10・B-20・C本体質量(kg)38.3型式承認番号消第23~105号放射時間約36秒(20℃)放射距離3~8m(20℃)薬剤量(kg)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
  • ホース架 報商製作所

    ホース架

    報商製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホース架です。
  • 鋳鉄製 スパナー(締付金具) 岩崎製作所

    鋳鉄製 スパナー(締付金具)

    岩崎製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    消防用や衛生用の接手・媒介金具を締め開けする際に使用するスパナです。
    材質鋳鉄
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】

    岩崎製作所
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
  • 消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット

    初田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
  • ファイヤーブランケット コクゴ

    ファイヤーブランケット

    コクゴ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
  • 消火器ブラケットバックル式 ヤマトプロテック

    消火器ブラケットバックル式

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
    型式バックル式
  • 加圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    加圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種類薬剤/粉末ABC種別加圧式トラスコ品番773-7742質量(kg)4.9
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
    種類ボックス型仕様据置壁付兼用扉タイプ。適合10型材質ステンレス幅(mm)238高さ(mm)610奥行(mm)175仕上ヘアライン
  • ステン消火器フックスリム形 シロクマ

    ステン消火器フックスリム形

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で高級感があり丈夫です。
    用途消火器壁掛け用のフックです種類フック型付属品取付用ビス4本材質ステンレス+エストラマータイプスリム形全幅(mm)66全高(mm)125
  • 消火器保護カバー (使用法、消火器製造年・製造番号記入欄印字タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    消火器保護カバー (使用法、消火器製造年・製造番号記入欄印字タイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    799税込879
    1枚ほか
    4日以内出荷
    設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。赤字に白の「消火器」の文字、使用法が印字されているため、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。普通・油・電気火災用10型消火器1本用です。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。消火器の製造年、製造番号を記入できるスペースもあり、点検・管理に便利です。耐候性のあるPET樹脂を採用、半屋外でもご使用いただけます。
    用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として。マンション、アパート、オフィス、事務所、半屋外の駐車場・エントランスなどに。材質PET樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)280×580本体質量(g)約60
  • ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付) ヤマトプロテック

    ゼロフッ素強化液(中性)消火器(リサイクルシール付)

    ヤマトプロテック
    14,890税込16,379
    1台
    欠品中
    【リサイクルシール付属】フッ素化合物を含まない製品「OF1」シリーズ第一弾。フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消化薬剤を使用しているため、フッ素化合物に関する規制の対象になりません。より安心・安全に消火器を使用できることを目指し開発されました。建物火災の主な下人となる「天ぷら油火災」について特に威力を発揮、また薬剤が液体なので放射後に水で洗い流すことができ、狭いエリアの清掃で片付きます。
    その他型式番号:消第2020~5合種別蓄圧式3型タイプリサイクルシール:A(付属)種類強化液使用温度範囲(℃)-20~40能力単位:A-1・B-1・C全幅W×全高(mm)180×510放射時間約51(20℃)(秒)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)3.56総質量(kg)約5.8
  • 消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット 初田製作所

    消火器ブラケット PEP-10V用ブラケット

    初田製作所
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    材質SPCC全高(mm)369胴径(Φmm)135
  • 屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型 初田製作所

    屋外消火設備表示灯システム ecoルミナII RE-II型

    初田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
    寸法(mm)約90×90×56質量(g)約300
  • 住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器 初田製作所

    住宅用強化液消火器 ハローキティ消火器

    初田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ハローキティの可愛い消火器ができました。 可愛いだけじゃない確かな消火力。 強化液消火薬剤使用で天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 贈り物にもおすすめです。
    材質スチール寸法(mm)D89×W135×H385種類強化液本体質量(kg)2.7薬剤タンク容量(L)1型式承認番号消第23~189号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約22秒(20℃)放射距離4~6m(20℃)
  • ABC粉末消火器(蓄圧式) ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器(蓄圧式)

    ヤマトプロテック
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
    用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
  • 消火器カバー TRUSCO

    消火器カバー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
    用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
    材質ビニロン製ロープ径(Φmm)10
  • 吸管ホース用 樹脂製枕木 岩崎製作所

    吸管ホース用 樹脂製枕木

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
    材質樹脂製長さ(mm)240幅(mm)130高さ(mm)70質量(g)400
  • 消防/散水用ホース 固定バンド 岩崎製作所

    消防/散水用ホース 固定バンド

    岩崎製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消防ホースや散水ホースを固定するためのバンドです。マジックテープ式なので楽に固定できます。収納や搬送に便利です。
    材質ナイロン幅(cm)5長さ(cm)120
  • 車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式 岩崎製作所

    車両艤装部品 脚掛け踏み金具 折り畳み式

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
    材質アルミ製穴径(Φmm)7
  • のぼり旗 取付け金具(旗立て) 岩崎製作所

    のぼり旗 取付け金具(旗立て)

    岩崎製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旗を立てる際のステーです。
    材質ステンレス製
  • 磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー 岩崎製作所

    磁石式コンセントコード用 ゴム製保護カバー

    岩崎製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷
    マグネットコンセントのプラグ側落下時破損等を保護するゴムカバーです。
    材質ゴム製
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード コンセントのみ

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式ソケットです。
  • 消火器キャッチャー アラオ

    消火器キャッチャー

    アラオ
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    クランプを設置し、フックにかけるだけの簡単取付け。 クランプの角度を変える事によって、縦使いと横使いが可能となってます。
    対応6型・10型
  • 消火器フック(固定型) リンテック21

    消火器フック(固定型)

    リンテック21(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    直接壁に接着したフックに消火器を固定します。
    用途消火器の転倒・移動を防止適合消火器10号以下材質(本体)メッキ処理鋼板
  • 消火器ボックス/据置型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消火器ボックス/据置型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
    種類スタンド型適合10型材質スチール幅(mm)220高さ(mm)560奥行(mm)200仕上焼付塗装
消火器・消火用品