絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 岩崎製作所(152)
- UNION(ユニオン)(121)
- 満点商会(85)
- 初田製作所(40)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- 立売堀製作所(33)
- ヤマトプロテック(30)
- モリタ宮田(29)
- 報商製作所(24)
- ユニット(20)
- 東京サイレン(18)
- シロクマ(10)
- イチネンTASCO(7)
- マルヤマエクセル(5)
- 日本ドライケミカル(5)
- WI+AK(5)
- TRUSCO(4)
- 光(4)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 消火器・消火用品
商品豆知識

トタン防火バケツ
ヒシエス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トタン製なので熱に強くて丈夫です。トラスコ品番552-1896材質材質:亜鉛メッキ鉄板、持ち手:木製高さ(mm)207容量(L)8.4外径(mm)310
蓄圧式ABC粉末3.0Kg
マルヤマエクセル¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
消火器スタンドストッパーCP
リンテック21¥4,998税込¥5,4981台当日出荷接着固定で地震から消火器を守るスタンドです。 工事なしで簡単に設置できます。 消火器のフックを利用して固定するので、いざというときは簡単に取り外せます。 10型消火器まで対応します。用途消火器の転倒・移動防止に。仕様格納消火器:10型トラスコ品番448-4732幅(mm)200高さ(mm)340奥行(mm)200
PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら
岩崎製作所¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。 また、満充電になると自動的に充電をストップします。 常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。 過放電・過充電の心配なし! 耐震設計なので車両に搭載可能。 バッテリーを取り外さず充電可能。 年間の電気料が節約できます。 充電中でもエンジンスタート可能。 誤接続の場合は警告音でお知らせ。 寒冷地でも使用可能。安全規格電気用品安全法検査適合品入力電源(V)100電圧(V)12充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰耐熱温度(℃)-5~55仕様防塵仕様設計耐震性XYZ3方向 加速度2G外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)
消火器カバー
ササガワ¥4,298~税込¥4,728~1台5日以内出荷から6日以内出荷あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。2019年10月から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務化されています。オフィス・商業施設・病院などあらゆる場所でご使用出来ます。万一の場合でも簡単に消火器を取り出せます。推奨消火器:粉末10型材質PVC 片面マット板寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200厚さ(mm)2適合推奨消火器:粉末10型仕様底面すべり止めフェルト付種類スタンド型
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
住宅用強化液消火器
初田製作所¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷強化液消火薬剤を使用した住宅用消火器。 天ぷら油火災に抜群の消火能力を発揮します。 放射後の後片付けもふき取るだけで簡単です。 女性や高齢者にも簡単に、しかも安全に使える持ち運びに便利な、小型・軽量タイプです。 また、優雅なパステルグリーンは、インテリアとしても最適、どこにおいてもマッチします。材質スチール種類強化液適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射距離3~7m(20℃)
消防用検定ホース コンバットホース PRO
本田工業¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から15日以内出荷日本消防検定協会認可の消防用ホースです。ホースの耳部が補強され耐摩耗性を向上させています。長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル繊維材質(金具)アルミ
消防ホース巻取機(車輪付)
報商製作所¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷消防ホースの巻取機です。車輪がついています。 町野金具を取り付けた状態で、ホースの巻取ができます。 消防ホースなら20M~30M1本巻取可能。 中央部のワッパーリングを利用し、ホースが簡単に取り外せます。 25A~75Aのサニーホースが50M巻取可能です。質量(kg)13.76主要材質SSサイズ(mm)650×410×875RoHS指令(10物質対応)対応
ポリストレーナー
報商製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。主材質PERoHS指令(10物質対応)対応
吸水用 65A75A兼用ポリカゴ
報商製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷ストレーナーの上にかぶせ、さらに細かいゴミを吸水するのを防ぎます。質量(kg)0.31サイズ65-75主材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。材質青銅製角度(°)吐出:180
吸管ホース用 樹脂製枕木
岩崎製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製長さ(mm)240幅(mm)130高さ(mm)70質量(g)400
吸管用ストレーナー ストカゴ セット4
岩崎製作所¥12,980税込¥14,2781セット11日以内出荷とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)65A口径(A)(呼び径)75A
吸管用ストレーナー ストカゴ セット2
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)75A口径(A)(呼び径)75A
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。材質アルミ製穴径(Φmm)12奥行(mm)41
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ1本用)
岩崎製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。材質アルミ製奥行(mm)42穴ピッチ(mm)50穴径(Φmm)12
樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【署】
岩崎製作所¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)3.5全長(mm)100
ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付
モリタ宮田¥39,980税込¥43,9781本当日出荷容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。薬剤量(kg)6放射時間約15秒放射距離6~9付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69設計標準使用期限10年
SUS製 消火器BOX
ユニット¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。用途消火器の収納に。種類ボックス型材質ステンレス色赤
消火器格納庫
ユニット¥5,398税込¥5,9381台当日出荷工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末6・10型トラスコ品番115-0277材質スチール質量(kg)3.2色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×165×605
鉄製消火器BOX 20型
ユニット¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から3日以内出荷工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。用途消火器の収納に。種類ボックス型仕様格納消火器:粉末20・水系3L材質スチール質量(kg)4.3色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×700
ひけし 消火器ボックス 据置タイプ
満点商会¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。コーナー部への設置にも対応できます。用途消火器格納箱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×580×245
消火器ボックススタンド(据置・コーナー兼用型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷据置・コーナー兼用型のスタイリッシュでオシャレな消火器ボックス(消火器スタンド)です。スチール製のコンパクトなスタンドタイプの消火器スタンド。新消火器(10型)にも対応!用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。仕様据置型、コーナー兼用型材質スチール仕上焼付塗装
消火器スタンド(蓄光表示)
ユニット¥3,698税込¥4,0681台当日出荷表示板が蓄光タイプなので、停電時も安心です。 消火器点灯を防止するスライド式フックが付いています。トラスコ品番826-4258セット内容表示板・支柱・支柱(フック付き)・台座材質(表示板・支柱ジョイント)ポリスチレン、(台座・フック)ポリプロピレン、(支柱)PVC質量(g)約423タイプ組み立て式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×239×850皿径(Φmm)185
消火器置場 1本用
ユニット¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷10型の消火器専用品です。工場・事務所・物流倉庫などの消火器の設置に最適です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。トラスコ品番113-9418材質スチール寸法(mm)203×280×140摘要10型消火器専用(1本用)リング内径(Φmm)145
UFB-3W-2200
UNION(ユニオン)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷扉なし。ゴムシート付。文字入り。屋内用。標準ステッカー併用を推奨致します。内容積 : W155×D155×H580mm。対応ボンベ。・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております。・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております。・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております寸法(mm)220×220×600