絞り込み
容量(mL)
- 200(2)
- 300(2)
- 500(4)
- 1000(6)
- 2000(5)
- 3000(4)
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- DURAN(9)
- 三商(7)
- SCHOTT/DURAN(3)
- フロンケミカル(2)
- アズワン(1)
- 野中理化器製作所(1)
- アルプ(1)
- ナビス(アズワン)(1)
特価
「容量(mL)」から絞り込む
200(2)
300(2)
500(4)
1000(6)
2000(5)
3000(4)

Oリング セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥1,998~税込¥2,198~1箱(3個)ほか当日出荷から14日以内出荷平面溝付きタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。
セパラブルフラスコ 丸形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ 丸型
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から17日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から33日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラスタイプ平底
セパラブルフラスコ 円筒形
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)115ツバ内径(Φmm)85
セパラブルフラスコ びん形
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から3日以内出荷カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1ツバ外径FD(Φmm)150ツバ内径(Φmm)120
セパラブルフラスコOリングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥73,980~税込¥81,378~1セット4日以内出荷柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)OリングP-95ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
セパラブルフラスコセット 平面すり合わせタイプ
SIBATA(柴田科学)¥49,980~税込¥54,978~1セット4日以内出荷柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)ツバ内径(Φmm)85主管24/40ツバ外径(Φmm)115側管19/38
フラッシュバルブ セパラブルフラスコ用
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷セパラブルフラスコ用フラッシュバルブ材質(棒芯)PTFE最大径(Φmm)43アズワン品番64-3879-81
SPCセパラブルフラスコセット
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
ガラスコネクター 配管ホース用
SIBATA(柴田科学)¥8,198~税込¥9,018~1個33日以内出荷ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1個33日以内出荷容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。