絞り込み
ブランド
- アイシス
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(49)
- アズワン(25)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- マルエム[理化学・容器](18)
- LLG Labware(17)
- DURAN(16)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ヤマト科学(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る

ねじ口びん用キャップ ポート2
アイシス(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット
アイシス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
GL45 PP穴あきスクリューキャップ
アイシス¥999税込¥1,0991個当日出荷PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥27,980税込¥30,7781個当日出荷外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート
アイシス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否可
GL18 閉鎖用スクリューキャップ
アイシス¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
ねじ口びん用キャップ ポート4
アイシス¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から95日以内出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
ねじ口びん用キャップ ポート3
アイシス¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から95日以内出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
GL45 PTFEスクリューキャップ
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。耐熱温度(℃)250
GL45 PPSスクリューキャップ
アイシス¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から10日以内出荷PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付
アイシス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14