絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(31)
  • NEG(日電理化硝子)(1,385)
  • アズワン(929)
  • 三商(705)
  • TGK(東京硝子器械)(633)
  • 日本理化学器械(NRK)(457)
  • Thermo Fisher Scientific(417)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(411)
  • エスコ(386)
  • SIBATA(柴田科学)(337)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(331)
  • コスモスビード(304)
  • 旭製作所(232)
  • マルエム[理化学・容器](215)
  • climbing(クライミング)(211)
  • ケニス(205)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(166)
  • Thermo Scientific Nalgene(166)
  • サンプラテック(152)
  • 瑞穂化成工業(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん用キャップ ポート2 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート2

    アイシス(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
  • GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット アイシス

    GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット

    アイシス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
  • GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシス

    GL45 PP穴あきスクリューキャップ

    アイシス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
    穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
  • ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシス

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート

    アイシス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
  • ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート4

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
  • ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート3

    アイシス
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ アイシス

    GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ

    アイシス
    4,898税込5,388
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットです。
  • GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ アイシス

    GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ

    アイシス
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
  • 半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス

    半硬質・硬質マルチチューブ用 GL45ボトルキャップ BLシリーズ

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
  • バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシス

    バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ

    アイシス
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オ
    仕様●バルブ無しポート数:4アズワン品番65-6891-97
  • オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ) アイシス

    オムニフィット(R)コネクター付きGL45ボトルキャップ(Jシリーズ)

    アイシス
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    コネクターキャップ内に付属のバイトン製細径Oリング(大2個、小1個)で外径1~4mmの半硬質・硬質チューブを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。別途付属の外径1/16"チューブ用PTFEコーンや別売アクセサリーを使えば接液部をオールフッ素樹脂にすることができます。コネクターは脱着でき、各コネクターに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製、ON/OFFプラグはPCTFE製で、白色ボディトップにSUS304メスネジがあります。キャップの着脱中は既にコネクターキャップへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、GL45キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
  • オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ アイシス

    オムニフィット(R)UNFポート付きGL45ボトルキャップ

    アイシス
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2~4個の1/4-28UNFメスネジSUS304製インサート入りのポートへUNFポート用別売アクセサリーや同じオスネジ規格のアダプターを接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。接続チューブライン毎にオールバルブ付きとオールバルブ無しのタイプがあります。ポート間隔はポート数2タイプが9mm、3タイプが8mm、4タイプが5mmです。オールバルブ付きは接続するボトルサイズによりチューブの長さを変えて、各バルブのON/OFF操作で各種HPLCや分析機器などの送廃液容器用ボトルキャップとして使用します。各ポートに対応するボトルキャップ内側には1ヵ所を除き予め外径1/8"のPTFEチューブ(約30cm長)を取り付けています。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製、接液する白色ボディはPTFE製で、ON/OFFプラグはPCTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。ポート部に接続するチューブアダプター等は本製品の"関連製品"をご覧ください。
  • オムニフィット (R) ルアーポート付きGL32ボトルキャップ 2ポート アイシス

    オムニフィット (R) ルアーポート付きGL32ボトルキャップ 2ポート

    アイシス
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    白色ボディトップにある2個のメスルアーポートに外径1/8"フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL32ボトルキャップです。メスルアーポートにはルアーポート用別売アクセサリーや市販の各種注射筒のオスルアー部も差し込めます。ポート間隔は6mmです。青色キャップ部はポリプロピレン(PP)製で、接液する白色ボディはPTFE製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
    仕様●ポート数:2アズワン品番65-6892-05
  • GL45 PTFEスクリューキャップ アイシス

    GL45 PTFEスクリューキャップ

    アイシス
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
    耐熱温度(℃)250
  • GL45 PPSスクリューキャップ アイシス

    GL45 PPSスクリューキャップ

    アイシス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。
  • GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付 アイシス

    GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付

    アイシス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
    耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
  • GL18 閉鎖用スクリューキャップ アイシス

    GL18 閉鎖用スクリューキャップ

    アイシス
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。オールPTFE製は耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
    耐熱温度(℃)250アズワン品番63-5644-92
  • GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ アイシス

    GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ

    アイシス
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    GL14スクリューキャップです。
  • GL14キャップ用シリコンガスケット アイシス

    GL14キャップ用シリコンガスケット

    アイシス
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    GL14スクリューキャップ用PTFE張りシリコンガスケットです。
    サイズ(mm)13Φ×厚み3mmアズワン品番61-0478-37
  • GL14スクリュージョイントセット アイシス

    GL14スクリュージョイントセット

    アイシス
    7,798税込8,578
    1セット
    6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
ガラス・樹脂・金属容器