絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(9)
- 3~4未満(8)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 250~500(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(53)
- アズワン(25)
- マルエム[理化学・容器](19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- LLG Labware(18)
- DURAN(16)
- アイシス(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ヤマト科学(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GL32 PPSスクリューキャップ PTFE張ガスケット付
アイシス¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。耐熱温度(℃)230アズワン品番63-5644-95
18mmスクリューキャップ 200個
栄研化学¥9,998税込¥10,9981箱(200個)7日以内出荷耐熱性合成樹脂を使用していますので、耐熱性に優れ高圧蒸気滅菌できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)22.5×30アズワン品番64-2192-98
自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)翌々日出荷用途押しフタ材質本体/PS、蓋/PEアズワン品番4-1817-11各種認証CE/IVD直径×高さ(mm)Φ13.55×24.5
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 1000個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥69,980税込¥76,9781袋(1000個)12日以内出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-25
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥6,598税込¥7,2581袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-24
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 透明スクリューキャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥7,398税込¥8,1381袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 透明材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-22
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 緑スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥4,998税込¥5,4981袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 緑材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-20
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 透明スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 透明材質(キャップ)PP
オートサンプラー用バイアル 9-425シリーズ用オプション品 穴無し黒キャップ+セプタム
LLG Labware¥4,198税込¥4,6181袋(100個)12日以内出荷仕様穴無し黒キャップ+セプタム(TEF/ゴム)、キャップサイズ: 10-425材質PPアズワン品番3-9522-14
ねじ口瓶用キャップ Dシリーズ
BOLA¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。材質チューブ接続部材質:PP、キャップ材質:PPサイズ(適合キャップ) GL45ねじ規格(チューブ接続部) GL14アズワン品番3-9506-02
PFAサンプル試験管 キャップ
エーケーコーポレーション¥3,425税込¥3,7681個5日以内出荷仕様キャップ材質PTFE耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)16×110アズワン品番1-195-12
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5本)ほか3日以内出荷品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。材質強化硬質ガラス色無色
共通共栓沈殿管
NEG(日電理化硝子)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)3日以内出荷材質強化硬質ガラス色無色容量(mL)10高さ(mm)105(栓含まず)規格エコノミータイプ栓共通13外径(Φmm)16.5
培養試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)3日以内出荷アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。材質強化硬質ガラス色無色高さ(mm)120
低アルカリ瓶 瓶のみ 茶
NEG(日電理化硝子)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色茶底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 瓶のみ 無色
NEG(日電理化硝子)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用材質強化硬質ガラス色無色底形状平底口形状ゴム栓口
低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱(50本)3日以内出荷特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存材質強化硬質ガラス色茶底形状平底
共通共栓試験管 目盛無
NEG(日電理化硝子)¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)3日以内出荷エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。色無色底形状丸底
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50組)ほか8日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/黒底形状丸底
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか7日以内出荷から9日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥35,980~税込¥39,578~1箱(100組)8日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル全長(mm)105色瓶/無色、キャップ/黒容量(mL)10規格【キャップNo.】No.2肉厚(mm)1.2口径(Φmm)【キャップ】8外径(Φmm)16.5口内径(Φmm)11
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50組)ほか8日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/黒
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥17,980~税込¥19,778~1箱(30組)ほか8日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFEシリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +シリコンパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50組)ほか6日以内出荷から10日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/シリコン色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1箱(30組)ほか6日以内出荷から13日以内出荷オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム色瓶/無色、キャップ/白
ねじ口試験管 穴開キャップ 白 +ブチルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/ブチルゴム色白
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口試験管 メラミン白キャップ+フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱(50本)5日以内出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル外径(Φmm)18適合キャップ白色キャップC-3(直径:16.3Φ、厚さ:3mm)
ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン
NEG(日電理化硝子)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
6149コネクターキット
Thermo Fisher Scientific¥3,998税込¥4,3981ケース(2本)当日出荷スクリューキャップを液体移送用キャップに加工できるコネクター類のキット。(キャップはついていません) ガス、化学薬品、オートクレーブによる滅菌が可能。 取り付け:キャップにドリルで16mm径の穴を2つ開けてコネクターを差し込み、ガスケットとナットを締めあわせ、13mm径のチューブをはめる。材質(ガスケット)シリコンポート材質(ナット)アセタール(ACL)材質(コネクタ)ポリプロピレン(PP)
スクリューバイアル用キャップ
NEG(日電理化硝子)¥2,998~税込¥3,298~1ケース(50本)ほか6日以内出荷オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。規格黒キャップ(フェノール樹脂)
活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)
Thermo Fisher Scientific¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から3日以内出荷PP製の活栓では使用できない溶媒、化学薬品用に。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。活栓のお取替えに便利です。材質Tefzel(R) ETFE