絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(9)
- 3~4未満(8)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 250~500(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(49)
- アズワン(25)
- マルエム[理化学・容器](19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- LLG Labware(17)
- DURAN(16)
- アイシス(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ヤマト科学(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

広口メジューム瓶 赤キャップ付
IWAKI(AGCテクノグラス)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE容量(mL)2000外径×高さH(Φmm×mm)136×260口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45キャップ4526CAP
セラミック培養栓
三商¥439~税込¥483~1個6日以内出荷上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
Mキャップ
三商¥849~税込¥934~1セット(10個)4日以内出荷外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。材質シリコンゴム
SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
硬質チューブ用ボトルキャップ
三商¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
セーフティキャップ
三商¥12,980~税込¥14,278~1セット(1000個)4日以内出荷から6日以内出荷サンプルのコンタミネーションを防ぎます。密閉性が高く、臨床検体からのエアロゾルを防止し、 感染のリスクを低減します。材質ポリエチレン
穴明キャップ GL-14
三商¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷種別GL14材質(キャップ)PPS(ポリフェニリンサルファイト)材質(ノズル)PFA(4ふっ化エチレン)材質(Oリング)FEPノズル径(Φmm)8
フィンガーマッシャー用滴下キャップ
ザルスタット¥7,498税込¥8,2481セット(50個)3日以内出荷フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。種別フィルター付滴下キャップ材質(フィルター)PE材質(キャップ)PPフィルター穴径(μm)約20
PNキャップ
三商¥329税込¥3621個3日以内出荷PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)は熱可塑性プラスチックでスーパーエンジニアリングプラスチックという高性能樹脂に分類され、優れた耐熱性・耐薬品性を有します。材質PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)連続使用温度(℃)170~200
交換厚板セプタム 288シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1パック(24個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ThermoScientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換厚板セプタム仕様適応バイアル:S236-0040、S246-0040、S336-0040、S346-0040材質PTFE/シリコン厚さ0.125"
アダプター S40 溶媒直結用 外径 3mmチューブ用穴付 ネジヤマS40キャップ 109996 1ST
Merck(メルクミリポア)¥6,198税込¥6,8181個17日以内出荷アズワン品番61-0309-46
HPLCボトルアダプタ 3 チューブ接続 内径 3.2 mmおよびS40 thread付き空のMerck ボトル用空気弁 103830 1ST
Merck(メルクミリポア)¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷アズワン品番61-0294-33
オートサンプラー用バイアル LLG Labware用 黒キャップ
LLG Labware¥6,998税込¥7,6981袋(100個)翌々日出荷種別黒キャップ セプタム(PTFE/シリコン)アズワン品番3-9520-11
ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用
SCHOTT/DURAN¥5,898税込¥6,4881袋(5個)当日出荷キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
BOLA¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE適合チューブ外径(Φmm)最大8耐熱温度(℃)-20~+200ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14抵抗値(Ω)10^6