絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(9)
- 3~4未満(8)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 250~500(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(50)
- アズワン(25)
- マルエム[理化学・容器](21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- LLG Labware(17)
- DURAN(16)
- アイシス(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- ヤマト科学(6)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45
Rocker¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
ねじ口びん
DURAN¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん用キャップ ポート2
アイシス(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
注入口セプタム
ヤマト科学¥12,980税込¥14,2781パック(50個)当日出荷ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)
アズワン¥12,870~税込¥14,157~1個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
FCキャップ 33 シリコン/PTFEライナーパッキン付
三商¥249税込¥2741個当日出荷SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。材質フェノールねじ規格33耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
GL45キャップ用PTFE張シリコンガスケット
アイシス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。1袋3個入です。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)43×3アズワン品番63-5644-90
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+スリットセプタム
LLG Labware¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。仕様セプタムスリットあり(PTFE/シリコン)色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-23
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 青材質(キャップ)PP
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
ねじ口キャップ 穴付
SIBATA(柴田科学)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。材質フェノール樹脂
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)
アズワン¥19,900税込¥21,8901個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
シリコン・Mキャップ
TGK(東京硝子器械)¥861~税込¥947~1箱(10個)当日出荷から10日以内出荷試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。用途培養用材質シリコン
穴あきキャップ
AZ(エーゼット)¥199税込¥2191個翌々日出荷用途混合計量タンク用の穴あきキャップ材質PP形状キャップ:六角形状色グリーン質量(g)(約)17適合品番混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×21
スクリューキャップチューブ
WATSON¥14,980~税込¥16,478~1箱(500本)ほか4日以内出荷2つのシールポイントでしっかりシーリングされ、Oリングレスでも高い気密性でサンプルの漏れ・蒸発を防ぎます。 再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
PBTねじ口キャップ
SCHOTT/DURAN¥1,598税込¥1,7581個当日出荷GL45の瓶をガスケットでしっかりと密閉可能です。 耐熱温度に優れたGL45キャップです。材質キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ストッパー/BIIR(臭素化ブチルゴム)、パッキン/PTFEコーティングシリコンサイズ(キャップ)GL45耐熱温度(℃)180アズワン品番3-9184-03
ねじ口びん赤キャップ GL-45 パッキンなし 10入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷パッキン付属無しのGL-45キャップです。用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです色赤(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-48
オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 穴無し青スクリューキャップ+セプタム
LLG Labware¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)翌々日出荷キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。色(スクリューキャップ) 穴無し青材質(キャップ)PP
ねじ口瓶用キャップ 硬質チューブ用・GL45用 バルブ無し 1個入
BOLA¥7,498税込¥8,2481個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続する(バルブ無しの場合のみ)GL45用ボトルキャップです。付属の閉鎖用シリコン栓で、2ポート・3ポート用としても使用できます。取り付け・取り外し中にチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。付属品交換用ナット・大(61-0478-16)×4個、交換用バイトンOリング(61-0478-17)×4個、交換用閉鎖用シリコン栓(BL61030)×4個仕様バルブ無し材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP、ナット/ガラス繊維強化ポリアミドポート数4外径(Φmm)(接続チューブ) 6アズワン品番1-7405-03
2162チューブコネクター付スクリューキャップ
Thermo Fisher Scientific¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付仕様オートクレーブ可能材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE)





![ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33470071-100120-02.jpg)





![アルミキャップ Mシリーズ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62101638-210319-02.jpg)















![ニューカップ用 蓋 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68346172-170912-02.jpg)
![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26979103-160808-02.jpg)