絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
344件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口洗浄口びん用部品 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄口びん用部品

    SIBATA(柴田科学)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。
    用途ねじ口洗浄びん用ねじ規格GL-45
  • VCV-30/50/70用PPキャップ NEG(日電理化硝子)

    VCV-30/50/70用PPキャップ

    NEG(日電理化硝子)
    1,198税込1,318
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    用途VCV-30/50/70用TGK品番0717-04-10-57
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • 共栓キャップ PP製 Polylab

    共栓キャップ PP製

    Polylab
    229税込252
    1パック(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガラス栓代わりにボトルやフラスコの栓として使用可能です。掴みやすい形状のため、ガラス栓より開栓が容易です。
    材質PP
  • ポートボトルキャップ 0 175シリーズ アズワン

    ポートボトルキャップ 0 175シリーズ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。
    材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
  • ポリエチレン容器 半透明 TRUSCO

    ポリエチレン容器 半透明

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン製ボトルです。目的に応じて、ミストディスペンサー・ドロップディスペンサーなど6種類のキャップが共通で装着できます。本体のみなので、TZシリーズのディスペンサー(別売)を取付けてお使い下さい。
    用途ディスペンサーを選択すれば色々な用途で使用出来ます。適合機種TZ1000-C001、TZ700-C014、TZ155-C112、TZ505-C167、TZ1000-C2441材質HDPE半透明
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん黒キャップ GL-45 パッキンなし 10入

    SIBATA(柴田科学)
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    パッキン付属無しのGL-45キャップです。
    用途ねじ口びん専用のスクリューキャップです。黒(フタ)質量(g)20アズワン品番64-8272-47
  • GL45 PP穴あきスクリューキャップ アイシス

    GL45 PP穴あきスクリューキャップ

    アイシス
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PPスクリューキャップはオールガラス繊維強化の緑色ポリプロピレン(PP)製で、耐熱+110℃。
    穴径(Φmm)35耐熱温度(℃)110アズワン品番63-5644-98
  • 広口メジュームびん用赤キャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    広口メジュームびん用赤キャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    PTFEライナー付です。
    材質ポリエステル樹脂ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • 活栓(カーボーイ、クリアボーイ用) Thermo Fisher Scientific

    活栓(カーボーイ、クリアボーイ用)

    Thermo Fisher Scientific
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
    仕様(PP アダプタ)HDPE材質本体/ポリプロピレン、Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • Cキャップ 三商

    Cキャップ

    三商
    229税込252
    1個ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
    材質シリコンゴム
  • メスピペット用シリコンキャップ 三商

    メスピペット用シリコンキャップ

    三商
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • オーバーキャップ(PE) 三商

    オーバーキャップ(PE)

    三商
    1,398税込1,538
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PE
  • パイプ用キャップ 三商

    パイプ用キャップ

    三商(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別Φ13mm用材質塩化ビニル
  • 穴あきキャップGL-32 三商

    穴あきキャップGL-32

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    付属品シリコン穴アキパッキン材質PBTねじ規格GL-32
  • ねじ口瓶用 黒キャップGL45 三商

    ねじ口瓶用 黒キャップGL45

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質フェノール樹脂穴径(Φmm)26ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)180
  • ディスポPPキャップ 三商

    ディスポPPキャップ

    三商
    999税込1,099
    1セット(100個)ほか
    6日以内出荷
    柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
  • キャップ 28 三商

    キャップ 28

    三商
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質PBT材質(パッキン)シリコン/PTFE
  • キャップ コレクションバイアル用 ソフトロンライナー 9995CAPシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    キャップ コレクションバイアル用 ソフトロンライナー 9995CAPシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 封印ボトル専用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル専用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種別TL専用ノズルアズワン品番3-374-11
  • ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート アイシス

    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)2ポート

    アイシス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)接続チューブ:8~10ポート数2接続口(mm)外径/Φ10.8、内径/Φ7アズワン品番1-7395-03オートクレーブの可否
  • ねじ口びん白キャップ DURAN

    ねじ口びん白キャップ

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • プレミアムボトル用キャップ DURAN

    プレミアムボトル用キャップ

    DURAN
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
    ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械)

    カラーシリコンWキャップ

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    10日以内出荷
  • フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用) NEG(日電理化硝子)

    フリップキャップ Bタイプ(バイアル・低アルカリ瓶用)

    NEG(日電理化硝子)
    889税込978
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
  • アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)

    アルミシール Aタイプ

    NEG(日電理化硝子)
    699税込769
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Aタイプ(バイアルびん用/低アルカリびん用)
  • UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付 ヤマト科学

    UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付

    ヤマト科学
    20,980税込23,078
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
    タイプスクリューキャップサイズ(mm)18材質(キャップ)スチールキャップ色シルバー最高耐熱温度(℃)180セプタムBlue PTFE/silicone
  • スクリューキャップチューブ WATSON

    スクリューキャップチューブ

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
    形状自立型容量(mL)0.5規格RNase/DNase/Human DNAフリー最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
  • 広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ DWK Life Sciences

    広口ねじ口瓶・GL80 交換用キャップ

    DWK Life Sciences
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
    アズワン品番4-5035-11
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
  • ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製 BOLA

    ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製

    BOLA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。
    材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
  • 自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入 Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入

    Kartell(カルテル)
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    用途押しフタ材質本体/PS、蓋/PEアズワン品番4-1817-11各種認証CE/IVD直径×高さ(mm)Φ13.55×24.5
  • オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+セプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアルキャップ キャップ規格9-425用 100個入 黒スクリューキャップ+セプタム

    LLG Labware
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    キャップ規格9-425のバイアルに使用可能です。
    仕様セプタムスリット無し(PTFE/シリコン)(スクリューキャップ) 黒材質(キャップ)PPアズワン品番3-9527-19
  • オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 黒キャップ+スリットセプタム LLG Labware

    オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品 黒キャップ+スリットセプタム

    LLG Labware
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様黒キャップ+スリットセプタム(PTFE/シリコン)、キャップサイズ: 8-425材質PPアズワン品番3-9526-17
  • チルトボトル交換用キャップ SIBATA(柴田科学)

    チルトボトル交換用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    チルトボトル(017400-500A)用のスクリューキャップです。ポリプロピレン製です。
    材質PPアズワン品番3-8770-31
  • ねじ口びん用キャップ ポート4 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート4

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数4
  • ねじ口びん用キャップ ポート3 アイシス

    ねじ口びん用キャップ ポート3

    アイシス
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するネジ規格GL45ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブ用のポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボトルトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP、接液部:PTFE、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • キャップ メラミン NEG(日電理化硝子)

    キャップ メラミン

    NEG(日電理化硝子)
    1,598税込1,758
    1袋(30個)ほか
    3日以内出荷
    材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)121
瓶/容器用キャップ