絞り込み
容量(mL)
- 1未満(2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(9)
- 3~4未満(8)
- 5~6未満(18)
- 10~20未満(23)
- 20~30未満(19)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(13)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(4)
- 250~500(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(53)
- アズワン(25)
- マルエム[理化学・容器](19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- LLG Labware(18)
- DURAN(16)
- アイシス(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ヤマト科学(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PST-1100ポンプ用落し蓋(ツマミ付) 乳白
TAKEMOTO¥159税込¥1751個当日出荷高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能な落とし蓋です。トラスコ品番772-6031材質PP幅(mm)98高さ(mm)13質量(g)15奥行(mm)98
PD-0524オーバーCAPA(アサフレックス/N)
TAKEMOTO¥47税込¥521個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。トラスコ品番772-6023材質SB幅(mm)30高さ(mm)54質量(g)5.5奥行(mm)30
PD-0220Aポンプ(白)R118mmM
TAKEMOTO¥199税込¥2191個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 適量吐出できる機能性ポンプです。トラスコ品番772-6139材質本体:PP、ノズル:PE幅(mm)25高さ(mm)159質量(g)11.2奥行(mm)25
OZ-35DワンタッチCAP No.1(上半白・下白)
TAKEMOTO¥109税込¥1201個当日出荷シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 丸い優しい印象のキャップです。トラスコ品番772-6104材質PP幅(mm)39高さ(mm)21質量(g)9.2奥行(mm)39
ねじ口びん青キャップ
DURAN¥9,998税込¥10,9981袋(10個)3日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びん開栓確認キャップ
DURAN¥5,698税込¥6,2681袋(10個)33日以内出荷●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02![バイアル瓶用 キャップ パッキン マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148315-181015-02.jpg)
バイアル瓶用 キャップ パッキン
マルエム[理化学・容器]¥79税込¥871個当日出荷材質(本体)シリコン栓No.No.2~8用耐熱温度(℃)150材質(表面)四フッ化エチレンアズワン品番5-112-05
1.5mLオートサンプラーバイアル用 トップシールキャップ
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(1000個)3日以内出荷GC/HPLCオートサンプラー用。各メーカーのオートサンプラー用バイアル、NEGのシリンジバイアルSY-07に対応しています。パッキングを装着する手間が省け、大量のサンプルの分析がスムーズに行えます。針先の形状に合わせ2タイプ用意しました。※TP-Aは針先が鋭利になっているもの、TP-Bは針先が平たくなっているものに適しています。針先の形状に合わせてお選びください。
GL14スクリュージョイントセット
アイシス¥7,798~税込¥8,578~1セット6日以内出荷適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格27
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,398税込¥2,6381箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ27
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格22
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,998税込¥2,1981箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ22
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格19
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ19
共通摺合せストッパー(茶,中空平栓) 規格16
IWAKI(AGCテクノグラス)¥1,498税込¥1,6481箱(1個)9日以内出荷各種メスフラスコ(茶)にご使用いただけます。適合TS栓:共通摺合せ16
キャップ(耐熱性PTFEライナーパッキン付) キャップNo.415-15
IWAKI(AGCテクノグラス)¥169,800税込¥186,7801箱(400個)5日以内出荷乾熱滅菌(180℃)による繰り返し滅菌に耐えますが、数回の乾熱滅菌でパッキンが外れることがあります。※洗浄は中性洗剤をご使用ください。※ライナーのキャップへの接着はシリコン系の接着剤を使用しています(9998CAPと比べるとライナーとキャップの接着力は弱くなっています)。キャップ(No.)415-15
キャップ(PTFEライナーパッキン付) キャップNo.410-24
IWAKI(AGCテクノグラス)¥109,800税込¥120,7801箱(200個)5日以内出荷キャップはオートクレーブによる繰り返し滅菌に耐えますが、数回のオートクレーブでパッキンが劣化し、シール性が低下する場合があります。キャップ(No.)410-24
ホースコネクター キャップ 0 176シリーズ
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1個翌々日出荷ポートボトルキャップに取り付けることにより、チューブをしっかりと固定可能です。材質PP耐熱温度(℃)140
TEF/ゴムセプタム付き Sn-Cap
La-Pha-Pack¥4,498税込¥4,9481箱(100個)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。セプタム付スナップキャップ(11mm)仕様キャップ穴サイズ(mm):6厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:11キャップサイズ(mm)11材質(キャップ)ポリエチレン色(キャップ)透明アズワン品番65-2753-66セプタムTEF 透明/ ゴムオレンジ
FCキャップ 38 シリコン/PTFEライナーパッキン付
三商¥299税込¥3291個3日以内出荷SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。材質フェノールねじ規格38耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付










![オーバーキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982673-220209-02.jpg)
![スペリアキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982628-160808-02.jpg)
![共栓 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26982427-220209-02.jpg)









![バイアル瓶用 キャップ パッキン マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148315-181015-02.jpg)