絞り込み
採水量(mL)
ブランド
- マクセル(344)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
- SKC(環境測定)(25)
- アイシス(11)
- アズワン(4)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- ケニス(4)
- 宮本理研工業(2)
- コクゴ(1)
- マイゾックス(1)
- Nasco(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- 近江オドエアーサービス(1)

IMPACT サンプラー DPSシステム用 マウンティングブラケット
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個47日以内出荷IMPACT Sampler用のマウンティングブラケットで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IFV Pro サンプラー
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から3日以内出荷IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)
SKC(環境測定)¥65,980税込¥72,5781セット47日以内出荷IFV Pro Sampler Kitは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレートを含みます)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナ、予備チューブホルダー10個(ゴム製スリーブ)、校正用アダプター、ケースを含み、25 mmフィルターおよびsorbent tubeが必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質ステンレス鋼・アルミニウム・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子およびガス・蒸気の同時捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
IFV Pro サンプラー用 カセット輸送容器
SKC(環境測定)¥4,098税込¥4,5081個47日以内出荷ヒンジ付きフタおよびフォームインサートを備えたプラスチック製コンテナで、IFV Pro Cassettesを安全に搬送します。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
IFV Pro サンプラー用 ステンレス製フィルターカセット(キャップ&輸送容器付き・25mm)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷IFV Pro Samplerに適合するステンレス鋼製のフィルターカセットで、キャップおよび搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルター用です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。
Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM10)
SKC(環境測定)¥379,800税込¥417,7801個47日以内出荷ポンプを含まないDPS System(Deployable Particulate Sampler System)で、Leland Legacy(R) Pumpを既にお持ちの方向けに、携帯型の10 L/min環境PM10サンプリング用途として設計されています。IMPACT Sampler、フィルターホルダー2個、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターホルダーオープナー、および取付ブラケットを含み、耐久性の高い施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収まり、環境空気および室内空気におけるPM10またはPM2.5のサンプリングに適しています。本システムには、24時間サンプリングに対応したフルプログラム可能なリチウムイオン電池駆動のサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効率的なサンプリングを可能にする各種アクセサリが含まれます。
Deployable Particulate Sampler System(DPS)(ポンプなし・PM2.5)
SKC(環境測定)¥379,800税込¥417,7801セット47日以内出荷ポンプを含まないDPS System(Deployable Particulate Sampler System)で、Leland Legacy(R) Pumpを既にお持ちの方向けに、携帯型の10 L/min環境PM2.5サンプリング用途として設計されています。IMPACTサンプリングヘッド、フィルターホルダー2個、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターホルダーオープナー、および取付ブラケットを含み、耐久性の高い施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収まり、環境空気および室内空気におけるPM10またはPM2.5のサンプリングに適しています。本システムには、24時間サンプリングに対応したフルプログラム可能なリチウムイオン電池駆動のサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効率的なサンプリングを可能にする各種アクセサリが含まれます。
Button Aerosol Sampler/IVF Pro 用 校正アダプター
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781個47日以内出荷Button SamplerおよびIFV Pro Sampler用の校正アダプターです。用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集に適しています。低濃度域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。種別校正用アダプター材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム適合機器Button Aerosol SamplerおよびIFV Pro使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途ButtonサンプラーおよびIFV Proの流量・性能校正用、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm
Button Aerosol Sampler
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷Button Aerosol Samplerは、低濃度領域における個人ばく露測定またはエリア測定用の吸入性PMサンプリングに使用します。背圧を低減するため、孔径1.0 μm以上の25 mmフィルターを使用する必要があります。用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレットを採用することで、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生存・非生存いずれの分析にも対応するバイオエアロゾルの捕集にも適しています。低濃度領域における吸入性粉じんの個人ばく露測定またはエリアサンプリングに使用します。仕様●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子材質サンプリング入口:導電性ステンレス鋼、支持スクリーン:ステンレス鋼材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4主な用途作業環境中の吸入性粉じんの捕集・評価、分析:吸入性粉じん(質量分析)・真菌胞子(蛍光顕微鏡/免疫測定/PCR)・金属(XRF)材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(本体)適合フィルター25 mm
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 50m
マクセル¥129,800税込¥142,7801本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)3200長さ(m)50
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 10m
マクセル¥40,980税込¥45,0781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)650長さ(m)10寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2
ハンドリール用チェーン(ステンレス) 25m
マクセル¥68,980税込¥75,8781本18日以内出荷高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)1600長さ(m)25寸法(縦×横×高さ)(mm)チェーン輪:8×26×2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 25m
マクセル¥58,980税込¥64,8781本18日以内出荷高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)335(リール含む)長さ(m)25径(mm)2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 10m
マクセル¥36,980税込¥40,6781本18日以内出荷高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)160(リール含む)長さ(m)10径(mm)2
ハンドリール用チェーン(ステンレス【PTFEコーティング】) 50m
マクセル¥93,980税込¥103,3781本18日以内出荷高品質ステンレス304製(PTFEコーティング)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス質量(g)625(リール含む)長さ(m)50径(mm)2
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント ステンレスビーカー 1000ml
マクセル¥62,980税込¥69,2781本18日以内出荷角度調整ができるステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(可動部はPBT)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:145質量(g)675径(mm)ビーカー:内側100・外側110
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 1000ml
マクセル¥33,980税込¥37,3781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)1000高さ(mm)ビーカー:148質量(g)181最大径(Φmm)ビーカー:115最大幅(mm)ビーカー:145最大容量(mL)採取:1100
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 2000ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)2000高さ(mm)ビーカー:195質量(g)240最大径(Φmm)ビーカー:145最大幅(mm)ビーカー:176最大容量(mL)採取:2400
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml
マクセル¥30,980税込¥34,0781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 250ml
マクセル¥29,980税込¥32,9781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。50mlから250mlまで10ml刻みで目盛りがついています。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)250高さ(mm)ビーカー:109質量(g)117最大径(Φmm)ビーカー:73最大幅(mm)ビーカー:101最大容量(mL)採取:320
ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm キャップエンド 420mm長
マクセル¥74,980税込¥82,4781本18日以内出荷袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)420質量(g)730チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 粉末用サックサンプラー 直径25mm プレーンエンド 400mm長
マクセル¥57,980税込¥63,7781本18日以内出荷袋の横から採取するサンプラーです。粉末や顆粒の採取に適しています。プレーン、キャップエンドタイプ、ボトルエンドタイプの3種類からお選びいただけます。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)400質量(g)335チューブ外径(Φmm)25チューブ内径(Φmm)22
ステンレス 精肉&チーズサンプラー 180mm
マクセル¥65,980税込¥72,5781本18日以内出荷表面から10mmの深さまで採取ができます。カップ部のエッジが鋭くなっており、採取しやすくなっています。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)180質量(g)222寸法(直径Φ×高さH)(mm)採取サンプル:25×10先端径(mm)27ハンドル長さ(mm)150
土壌サンプラープロ 1000mm長
マクセル¥87,980税込¥96,7781本18日以内出荷芝生や軽い土壌や中程度の硬さの土壌採取に適したサンプラーです。横断的な採取ができます。高品質ステンレス316L製。排出ロッド(8570A-1100:別売)を使って採取した土壌を取り出すことができます。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2000横幅(mm)持ち手部:510チューブ外径(Φmm)25
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(3個所)
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1000質量(g)2500縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:241スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 300mm長(3個所)
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)300質量(g)880縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:9スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所)
マクセル¥329,800税込¥362,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)2000質量(g)4900縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:593スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所)
マクセル¥249,800税込¥274,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1600縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:101スロット数(個)3
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1500mm長(3個所)
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1500質量(g)3700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:357スロット数(個)3
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 1100mm
マクセル¥60,980税込¥67,0781本18日以内出荷粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1100質量(g)1500ロッド径(Φmm)20
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー専用 押し出し棒 700mm
マクセル¥54,980税込¥60,4781本18日以内出荷粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)700質量(g)1000ロッド径(Φmm)20
液体用 ディップサンプラー 100ml
マクセル¥74,980税込¥82,4781本18日以内出荷粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)540容量(mL)(採取)100質量(g)330最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
液体用 ディップサンプラー 50ml
マクセル¥68,980税込¥75,8781本18日以内出荷粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
ステンレス 粘性粉末用スロットサンプラー 容量110ml 600mm長
マクセル¥259,800税込¥285,7801本18日以内出荷粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。スロット毎に採取したい場合は、粘性粉末用ポケットトサンプラー(2220B)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体のスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開きます。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をスロットに掻き入れます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:60全長(mm)600質量(g)1300横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)(採取)110スロット数(個)3