カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ELPA(9)
- 神保電器(9)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- JAPPY(4)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

E17 耳付きレセップ
山豊製作所(10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器口金E17
E26防水べークソケット
オーム電機(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
コードハンガー
ODELIC(オーデリック)¥289~税込¥318~1個当日出荷器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型再生紙使用マーク適合
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
E26用ベーク防水ソケット
ミツバ電陶(12件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
火災感知器チェンジャーヘッドのみ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。仕様2P色黒定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
E39→E26変換アダプター
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 黒
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯させることができます。色黒定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
サークラインソケット
東西電気産業(4件のレビュー)¥599税込¥6591個欠品中材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
E11ハロゲンランプ用ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。色黒材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E11定格電流(A)3コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ