355件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L形ソケット 東西電気産業

    L形ソケット

    東西電気産業
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • E39 大モーガル 山豊製作所

    E39 大モーガル

    山豊製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器口金E39
  • 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
    材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込ローゼットカバー

    ODELIC(オーデリック)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
    幅(mm)Φ130オフホワイト色高さ(mm)14材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機

    引掛シーリングボディー&キャップセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • 傾斜天井用引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    傾斜天井用引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    タイプ傾斜天井用引掛シーリング定格6A 125V
  • 天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)

    天井用角型引掛シーリングコンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    竿縁天井にご使用ください。
    セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
  • コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機

    コンセントプラグ付E26電球ソケット

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125ケーブル長(m)約1口金E26定格電流(A)1
  • 電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]

    電球ソケット変換アダプター

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 電球ソケット E12ベース付き黒 パイロ電子

    電球ソケット E12ベース付き黒

    パイロ電子
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    E-12ベースに適合する電球ソケットです。懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 電球によって発熱にご注意ください。
    定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットベース付きパッケージSKT5
  • 電球ソケット E12形 パイロ電子

    電球ソケット E12形

    パイロ電子
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    E-12ベースに適合する電球ソケットです。 懐中電灯や教材用の豆電球はE-10です。反射板付きのハロゲン球はE-11が使われていることが多いです。似ていますがそれぞれ太さが異なり互換性はありません。 ご使用になる電球によりまして発熱に十分ご注意ください。
    定格48v未満口金E12ソケット形状電球ソケットパッケージSKT4
  • 口金E39防水ソケット スワン電器

    口金E39防水ソケット

    スワン電器
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
    寸法(mm)Φ84×H395シルバー材質(本体)アルミ・ステンレス質量(g)450口金E39RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
  • 引掛シーリング ODELIC(オーデリック)

    引掛シーリング

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ライティングダクトレール用
    取付可能質量(kg)5まで再生紙使用マーク適合
  • ミニジョインタ ODELIC(オーデリック)

    ミニジョインタ

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レール相互の直線接続に使用
    仕様電源引込み:不可極性再生紙使用マーク適合
  • 棚下灯用電源コード 光商事

    棚下灯用電源コード

    光商事
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
    定格電流(A)7
  • 転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    口金E26からE17に転換できます。
    材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)

    引掛シーリングプラグ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
    仕様2P定格電圧(V)125定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
  • 電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)

    電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
  • 丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
  • 埋込引掛シーリング(コンセント付) 東芝ライテック

    埋込引掛シーリング(コンセント付)

    東芝ライテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)メラミンフェノール定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
    取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • E17ソケット取付金具 青山電陶

    E17ソケット取付金具

    青山電陶
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    なし
    付属品取付ネジ定格-結線方法-
  • 磁器レセップ オーム電機

    磁器レセップ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機

    磁器レセップ スイッチ付

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • 防滴ゴムソケット 東西電気産業

    防滴ゴムソケット

    東西電気産業
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • ハンディランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
    材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
  • ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライトソケットのみ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
    質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    引掛シーリング角型コンセントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    仕様商パック極数2定格6A 125V
  • ラジオソケット Panasonic(パナソニック)

    ラジオソケット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 125V
  • 角型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
  • コード付ソケット コンセント E26用 黒 オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 黒

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯させることができます。電源をソケットからとる場合はセパラボディ(別売) をご利用ください。
    定格1A-125V口金E26用コード長さ(m)1
  • フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    フルシリーズ 角型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フルシリーズ
    包装パック商品
  • 角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    角形引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボディ
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ コンセント付 PW色

    神保電器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9627-84
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • ソケットユニット 三菱電機

    ソケットユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    対応機種直付(主にベーシックライン)・埋込(主にオプション取付可能形)

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット