カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(84)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- ELPA(9)
- 神保電器(9)
- エスコ(8)
- 三菱電機(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- JAPPY(4)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

竿縁天井アダプター
タキズミ(TAKIZUMI)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応器具のみ使用可能。仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否再生紙使用マーク適合![電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573210-251222-02.jpg)
電球ソケット(E10形 豆電球用)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで、懐中電灯などに使われる豆電球用です。学校の教材などにも採用されています。色クリア定格48v未満口金E10ケーブル長(cm)約20
電球用ソケット(中間スイッチ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
丸打ちビニルコード 黒
三陽電工¥29,980税込¥32,9781巻(100m)5日以内出荷高張力や屈曲性、ポリエステル繊維を用いた繊細かつ緻密な編組仕上げなど、日本国内で長年に渡り使用されてきた照明用丸打ちコードに求められる特性をすべて網羅しています。PVC絶縁コードとなりますが、ゴム絶縁製品と同程度の高張力を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンセント付引掛埋込ローゼット
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
ショップライン 100V用配線ダクトシステム スポットベース【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。仕様2P15A125V色ブラック電圧(V)125
エンドキャップ 接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥629税込¥6921個(2個)5日以内出荷フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
T形ジョインタ 左
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用仕様電源引込み:可能極性有再生紙使用マーク適合
角型引掛シーリング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個4日以内出荷付属品取付ねじ×2本色ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
ランプチェンジャー用キャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
SDSビット用延長アダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷仕様SDSビットに取付て600mmや1000mmのロングビットとして使用できます。
Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ リニューアルキット ユニット
三菱電機(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。用途屋内用質量(kg)0.1対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)適合ランプLDL20、LDL40エコロジー商品省エネ
引掛埋込ローゼット取付方向調整金具
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個当日出荷適合機種WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3材質鋼板
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
埋込引掛シーリングボディ 耐荷表示付(関西仕様) コンセントなし PW色 取付枠塗装品
神保電器¥899税込¥9891個3日以内出荷仕様送り端子付電流(A)6電圧(V)125アズワン品番64-9694-82
コード付ソケット コンセント E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
















![電球ソケット(E10形 豆電球用) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573210-251222-02.jpg)