絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,263件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズ ビーエム機器

    PCRチューブ用ラック 96穴 5色セット R-7909-2シリーズ

    ビーエム機器
    9,498税込10,448
    1パック(5個)
    当日出荷
    PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブが兼用できるラック。5色セット。96穴
    仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):129.5×88.9mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3840-64
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ QSP

    QSP マイクロチューブ 1.5mL 目盛付 509-GRDシリーズ

    QSP
    2,398税込2,638
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)39.5
  • 0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ

    WATSON
    13,980税込15,378
    1箱(120ストリップ)
    当日出荷から12日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワン

    ふきとり検査枠(滅菌済み)

    アズワン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50枚)
    当日出荷
    拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
    材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
  • キャップロック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    キャップロック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    9,298税込10,228
    1袋(100個)
    当日出荷
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(50本×2袋)
    欠品中
    仕様純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×gカラーレスタイプ5.0mL、PCR cleanサイズ(mm)約17Φアズワン品番61-0168-57
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1セット(100本)
    翌々日出荷
  • マイクロチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチューブ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,499税込3,849
    1袋(500本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
  • リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ ビーエム機器

    リングロックチューブ 2.0ml BM-20シリーズ

    ビーエム機器
    2,798税込3,078
    1個(250本)ほか
    4日以内出荷
    キャップと胴体の両方に凸ライン(リングロック)がある為、シーリングが完全。厳選された材料を使用しているので、チューブ全体が透明。250μl刻みの目盛付で、フタと胴体に書き込み可能。キャップが大きく、開閉が滑らか
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • コニカルチューブ 25mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    コニカルチューブ 25mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,798税込10,778
    1箱(150本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
    カラーレス容量(mL)25使用温度範囲(℃)-86~+100外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ遠心力(xg)17000
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • QSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズ QSP

    QSO 2.0mL コニカル型マイクロチューブ 520-GRDシリーズ

    QSP
    8,898税込9,788
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別QSP包装バルク(500本入)遠心強度18000×G
  • QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ QSP

    QSP マイクロチューブ 0.6mL 目盛付 502-GRDシリーズ

    QSP
    3,698税込4,068
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    種別バルク全長(mm)30.4
  • 96ウェル PCRプレート WATSON

    96ウェル PCRプレート

    WATSON
    14,980税込16,478
    1箱(2袋×10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテック

    エコノマイクロチューブ1.5ml

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1組(500本)
    当日出荷
    コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
    容量(mL)1.5
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(10本)
    翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38入数10本
  • 遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ FastGene

    遠心チューブ 滅菌済 500本 FGシリーズ

    FastGene
    17,980税込19,778
    1箱(10袋×50本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    片手で蓋の開閉がしやすいフラットトップキャップ式の遠心チューブ
  • 0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ FastGene

    0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 120ストリップ

    FastGene
    9,998税込10,998
    1箱(120ストリップ)
    5日以内出荷
    8連チューブ+8連ドームキャップのセット チューブ単品でのお取り扱いはございません。
    仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-24
  • ENスターターパック オレンジ 5セット入 アズワン

    ENスターターパック オレンジ 5セット入

    アズワン
    2,680税込2,948
    1箱(5セット)
    12日以内出荷
    在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
    仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-284-01
  • マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ ビーエム機器

    マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ

    ビーエム機器
    6,498税込7,148
    1個(500本)
    5日以内出荷
    マイクロチューブ スクリュータイプ。自立型。リブなし。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製。高温での用途に使用可能。※液体窒素保存には使用不可
    仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-73
  • Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ 500本

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,299税込17,929
    1袋(500本)
    当日出荷
    Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
    仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレスアズワン品番64-8925-46
  • PCRチューブ フラット型シングル TRUSCO

    PCRチューブ フラット型シングル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。
    トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSON

    ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL

    WATSON
    6,690税込7,359
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状-容量(mL)2.0目盛500/1000/1500/2000μL滅菌未滅菌キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • サンプルチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    材質強化硬質ガラス底形状丸底口形状直口(W/O Rim規格)
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ
    1,498税込1,648
    1セット(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSON

    タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ

    WATSON
    23,099税込25,409
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ジャストなプレートサイズ
    種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
  • 0.2ml PCR8連キャップ WATSON

    0.2ml PCR8連キャップ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1箱(120ストリップ)
    翌々日出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • 0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
マイクロテストチューブ/サンプルカップ