絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「最大長(mm)」から絞り込む

ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
ゴールドカーボンキャッチャー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
コンパクトSUSキャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365色シルバー質量(g)180組本数9本
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥199,800税込¥219,7801本(25m)翌々日出荷シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥119,800税込¥131,7801本(15m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。長さ15m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)75×700×75質量(kg)2.3ねじ竿先端:M5 凸ネジ寸法(Φmm)75最大径(Φmm)竿:65金具フック金具 DBF-F竿数26伸長(m)15収納時寸法(cm)70
ホワイトフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781本(10m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975最大径(Φmm)竿54/製品60金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ先端部ライトなし伸長時寸法(m)10竿数18収納時寸法(cm)65
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個(7m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類棒
脚立不要先行専用結束バンド
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181袋(100本)4日以内出荷伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く 天井裏・床下配線に 竿にカーボンを採用(一部FRP製) 軽くてたわみが少なく、使いやすい 引掛けやすい先端機構 割れない尻金・金属+樹脂製 夜光塗料蓄光タイプ仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
ケーブル潤滑剤
コーニング¥15,980~税込¥17,578~1本ほか当日出荷から翌々日出荷粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
ケーブルラック用誘導金具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
ジョイント釣り名人Jr.
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(3本)ほか翌々日出荷ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具色オレンジロッド長さ(m)1.5復元可能曲げ半径(cm)20
ジョイント釣り名人Jr.(1本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド。消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
SHランナー ハンガー誘導金具
PROMATE(プロメイト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。その他Φ60~75対応長さ(mm)1030質量(g)340ねじ径M10
スーパーイエロー(ロッド) E-4143
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800税込¥395,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4101
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。長さ(m)30線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4131
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4127
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4127R ロッドのみ。長さ(m)50線径(mm)3.6×7.5
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
パープルフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801本(15m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
マグネットケーブル牽引具
KLEIN TOOLS¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石色オレンジ
MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)
ハイドアップ(HIDEUP)¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷武田栄喜モデル。武田栄喜監修。トーナメントシーンに必要不可欠なPEラインを使用したカバー攻めに対応しつつ、ネコリグ、ダウンショットまで繊細に操作できる1本。パワー系ソリッドティップを搭載した懐の広いスピニングロッド。タイプ【Length】6'3"、【Line】4-6lb、【Lure】1/16-1/4ozロッド長さ(m)1.91特性視認性を高めるホワイトティップ仕様ロッドスピニングモデル