絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(112)
- エスコ(23)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- PROMATE(プロメイト)(17)
- ネグロス電工(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- 未来工業(3)
- イチネンTASCO(3)
- 土牛(2)
- JAPPY(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(1)
- KLEIN TOOLS(1)
エコロジープロダクト
「最大長(mm)」から絞り込む

シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く質量(kg)1最大径(Φmm)49(竿)、58(製品)収納時寸法(mm)520伸長時寸法(m)8竿数20
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
エスコ¥40,600税込¥44,6601個翌日出荷仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
ケーブル通線用潤滑剤
コーニング¥65,980税込¥72,5781缶当日出荷グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。2018年トラスコ掲載ページ4 1290
うずまきコブラ2( 先行配線用ケーブル吊り具)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
ジョイント釣り名人Jr.
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個(3本)ほか翌々日出荷ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。ロッド長さ(m)1.5セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具色オレンジ復元可能曲げ半径(cm)20
SHランナー ハンガー誘導金具
PROMATE(プロメイト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。長さ(mm)1030その他Φ60~75対応質量(g)340ねじ径M10
ハンズプーラー ピラニアタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。全長(mm)130仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104質量(g)220
ジョイント釣り名人 ケース用キャップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷外れにくい新形状。キャップの内側に先端金具を収納可能。適合ケース(Φ39mm)。・ジョイント釣り名人(イージージョイント)。・マルチジョイント呼線(イージージョイント)。ネジ式には対応していません。交換・追加用ロッドケースには対応していません材質EPDM
フラット釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781セット(1m×7本)3日以内出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。直進性抜群!狙った方向へコントロールしやすいフラット形状のロッド。ロッド断面:3×6mm。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。接続金具は除く):15cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.0m。ロッド数:7本。金具断面サイズ:Φ8mm。ロッド断面サイズ:3×6mm(FRP部分:2×5mm)。安全引張強度:1.08kN(110kgf)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・ワイヤーロック金具 JEF-W。・横穴先端金具 JEF-YH。・解除ツール JEF-RT材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1000×8×8・286g
電工キャッチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
スーパーイエロー(ロッド) E-4143
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800税込¥395,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。長さ(m)300線径(Φmm)11
スーパーイエロー(ロッド) E-4101
MARVEL R&D(ミノル工業)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。長さ(m)30線径(Φmm)4.5
スーパーイエロー(ロッド) E-4131
MARVEL R&D(ミノル工業)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。長さ(m)100線径(Φmm)9
スーパーイエロー(ロッド) E-4127
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷スーパーイエロー E-4127R ロッドのみ。長さ(m)50線径(mm)3.6×7.5
絶縁飛来物キャッチャー
エスコ¥57,000~税込¥62,700~1本翌々日出荷ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
ケーブル入線剤(スルっと178)
JAPPY¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き成分シリコーンオイル内容量(mL)420
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801本(15m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:15m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg。長さ。・伸長時:15m。・収納時:65.5cm。S幅。・71mm。製品最大径。・79mm。竿数。・28。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:個装箱・シール。 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥199,800税込¥219,7801本(25m)翌々日出荷シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!。カーボン製(手元竿のみFRP製)。ジェフコムフィッシャーで最長の25m!。引掛けやすい先端機構。割れない尻金・金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29
パープルフィッシャー 1番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
シルバーフィッシャー(プラス)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から3日以内出荷用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000交換方法金具と尻金を外します。1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
横穴先端金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)4本体寸法(mm)8×19×8
フック金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8本体寸法(mm)8×62×24
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
イージージョイント解除ツール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷解除ツール中央部の突起で、ロックボタンを押して解除する用途イージージョイントが簡単に解除できる適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質ステンレス質量(g)8本体寸法(mm)22×50×1.5
ジョイント釣り名人(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,398~税込¥10,338~1セット(3本)翌日出荷中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。イージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能。暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド。<蓄光について>。 しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
マグネットケーブル牽引具
KLEIN TOOLS¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石色オレンジ
ホワイトフィッシャー 3番竿
JEFCOM(ジェフコム)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。用途フィッシャー3番竿の交換に適合機種ホワイトフィッシャーDCXF-15000/DCXF-20000材質カーボン質量(g)69本体寸法(mm)15.8×15.8×980