絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ACDelco(4)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- GSユアサ(2)
- アトラス(ATLAS)(2)
- HELLA(2)
- 古河電池(1)
- BM LINK(1)
- MICAERA(1)
端子位置
- L(1)
- R(1)
長側面長さ(cm)
- 23(1)
- 26(1)
- 31(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 30(1)
- 44(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 58(1)
- 62(1)
- 64(1)
- 74(1)
定格電圧(V)
- 12(1)

AMS バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)用途国産商用車・トラック用定格電圧(V)12箱高(mm)200
BOSCH(ボッシュ)自動車用バッテリー K-55/55B19L【新品・メーカー補充電あり】40B19L 50B19L 対応互換
BOSCH(ボッシュ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷自動車の心臓部であるバッテリー。その性能を大きく左右するのが「信頼性」と「パワー」です。BOSCHの自動車用バッテリーは、高性能・ハイパワーで世界的に知られるブランド。革新的な技術と確かな品質で、ドライバーに安心と信頼をお届けします。 ポイント1. 高性能な電力供給 最先端のテクノロジーにより、安定した電力を常に供給。エンジン始動から各種電子機器の稼働まで、確かなパワーを発揮します。天候やドライビング状況を問わず、安定したパフォーマンスが期待できます。 ポイント2. ハイパワーによる信頼性 高いエネルギー密度と優れた充電性能により、バッテリー寿命の向上にも貢献。急速なエンジン始動や長時間の走行にもしっかり対応し、ハイパワーでありながら効率的なエネルギー管理を実現しています。 ポイント3. 長寿命・高耐久設計 革新的な製造プロセスと高品質な素材により、バッテリーの寿命を最大化。メンテナンスの手間を抑えながら、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。 高性能・ハイパワー・信頼性、そして環境への配慮までバランスよく備えたBOSCHの自動車用バッテリー。期待を超える安心感を、ぜひご体感ください。用途★互換情報。28B19L,34B19L,36B20L,38B20L,40B19L,42B19L,44B19L,44B20L,46B19L,50B19L *,55B19L *,60B19L *。(*)は新JIS D5301における性能ランク表示の場合のみ対応。◆代表適合車種。kei、MRワゴン、アルト、BRZ、インプレッサ、ステラ、MAX、アトレー、タント、ミラ、アルテッツァ、ウィッシュ、ヴォクシー、N-BOX、N-One色BLACK本体寸法(mm)L186×W126×H202×TH224バッテリー容量(Ah)30
国産車・輸入車バッテリー PS Battery
BOSCH(ボッシュ)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷【商品詳細】。商品名:PS-4F/LN0。メーカー:BOSCH ボッシュ。本体サイズ:L175×W175×H190。Ah[20HR]:44Ah。CCA(EN):390A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。用途定評の基本スペックを継承しメンテナンス性を大幅に向上したカルシウムバッテリー(液栓付タイプ)。1。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。色BLACK




















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)