絞り込み
二面幅(inch)
  • 11/16
  • 7/32×1/4(2)
  • 1/4×9/32(2)
  • 1/4×5/16(6)
  • 5/16(1)
  • 5/16×11/32(3)
  • 5/16×3/8(2)
  • 3/8×7/16(3)
  • 7/16(1)
  • 7/16×1/2(2)
  • 1/2(1)
  • 1/2×9/16(4)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • Wera(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • 6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ) Wera

    6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)

    Wera
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。
    用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ