絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • ラチェット式ギアレンチ GRM モトコマ

    ラチェット式ギアレンチ GRM

    モトコマ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
    用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
  • ラチェット式ギアレンチ モトコマ

    ラチェット式ギアレンチ

    モトコマ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。
    用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
  • 3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]

    3本組板ラチェットレンチセット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ラチェットでスピード仮締め!
    セット内容(mm)8×10/11×13/12×14角度(°)25セット数3本組
  • 板ラチェットレンチ はくでん

    板ラチェットレンチ

    はくでん
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。
    材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
  • 絶縁首振りラチェットレンチ17 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ17

    フィスコインターナショナル
    42,980税込47,278
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ19 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ19

    フィスコインターナショナル
    44,980税込49,478
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットセット(4本入り) フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットセット(4本入り)

    フィスコインターナショナル
    169,800税込186,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ10 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ10

    フィスコインターナショナル
    33,980税込37,378
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットレンチ13 フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットレンチ13

    フィスコインターナショナル
    36,980税込40,678
    1式
    94日以内出荷
    通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
    用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁首振りラチェットセット(3本入り) フィスコインターナショナル

    絶縁首振りラチェットセット(3本入り)

    フィスコインターナショナル
    139,800税込153,780
    1式
    94日以内出荷
    国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
    用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェット式ビットラチェット ハゼット

    板ラチェット式ビットラチェット

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
  • 3本組 ラチェットめがねレンチセット エスコ

    3本組 ラチェットめがねレンチセット

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20
  • 7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ) エスコ

    7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)

    エスコ
    47,700税込52,470
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
  • 両スライドラッチ本体 10X17mm トップ工業

    両スライドラッチ本体 10X17mm

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10×17全長(mm)190呼び寸法(mm)10×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ

    14x17mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
  • 12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ

    12x14mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
  • 10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ

    10x12mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
  • 8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ

    8x10mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
    質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
  • 4サイズ板ラチェットレンチセット トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチセット

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様工具袋セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)質量(g)650RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル板ラチェットレンチ イチネンTASCO

    ユニバーサル板ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
  • 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ イチネンTASCO

    6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
  • 5機能ノンスリップレンチクイックタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチクイックタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
  • 5機能ノンスリップレンチアングルタイプ イチネンTASCO

    5機能ノンスリップレンチアングルタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
  • 6機能スイベルグリップノンスリップレンチ MUST TOOL

    6機能スイベルグリップノンスリップレンチ

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
    全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
  • 5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ MUST TOOL

    5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ

    MUST TOOL
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
    全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
  • ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,898税込9,788
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
    幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
  • 板ラチェットメガネ スプライン STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ スプライン

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
    仕上ボディー:クロームメッキギア数22
  • 板ラチェットメガネ STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
  • 板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
  • ラチェッティングボックスレンチセット 5本 WILLIAMS

    ラチェッティングボックスレンチセット 5本

    WILLIAMS
    16,980税込18,678
    1セット(5丁)
    当日出荷
    作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番755-3358セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517材質特殊工具鋼質量(g)789
  • ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMS

    ラチェッティングボックスレンチ

    WILLIAMS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 板ラチェットメガネレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷
    ストレートタイプの板ラチェットセット。
  • 板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    翌日出荷
    1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
    質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
  • ラチェットメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,698税込8,468
    1丁
    翌日出荷
    オフセット15°の切替レバー付き板ラチェット。
  • 電工レンチスパナ付 MCC(松阪鉄工所)

    電工レンチスパナ付

    MCC(松阪鉄工所)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番811-2832全長(mm)200質量(g)400対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
  • ラチェットスパナセット5ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナセット5ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7759RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナセット12ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナセット12ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での作業に最適です。
    用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7761RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番811-7702RoHS指令(10物質対応)対応

ラチェットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

板ラチェットレンチ