絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • IRC(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 130
  • 80(3)
  • 90(6)
  • 100(12)
  • 110(11)
  • 120(14)
  • 140(6)
  • 150(3)
  • 160(3)
リム径(inch)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 13(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(2)
偏平率(%)
  • 70(10)
  • 90(2)
タイプ
  • TL(8)
  • WT(1)
TL・WT
速度記号/荷重表示
  • 42L(1)
  • 53J(1)
  • 56L(1)
  • 61J(1)
  • 61S(1)
  • 62L(2)
  • 62S(1)
  • 63H(2)
42L・53J・56L・61J・61S・62L・62S・63H
パターン
  • B01(1)
  • D307(1)
  • D308(1)
  • SC2(1)
  • SMART2(1)
  • TT93GP(1)
  • TT900GPN(1)
B01・D307・D308・SC2・SMART2・TT93GP・TT900GPN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
80(3)
90(6)
100(12)
110(11)
120(14)
130
140(6)
150(3)
160(3)
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)SCOOTSMART2DUNLOP(ダンロップ)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
TT93GP DUNLOP(ダンロップ)TT93GPDUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L IRCIRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/LIRC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアススポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L IRCIRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/LIRC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
用途適応車種:カワサキ エリミネーターフロントサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
D308 DUNLOP(ダンロップ)D308DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
4日以内出荷
適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2 RAINBRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。
構造TL
SR568 SHINKO(シンコータイヤ)SR568SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
構造TL偏平率(%)70
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通> DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>DUNLOP(ダンロップ)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ