絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 130
- 80(3)
- 90(6)
- 100(14)
- 110(11)
- 120(13)
- 140(5)
- 150(3)
- 160(3)
リム径(inch)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(5)
- 13(3)
- 16(1)
- 18(2)
偏平率(%)
- 70(9)
- 90(2)
タイプ
- TL(7)
- WT(1)
速度記号/荷重表示
- 42L(1)
- 53J(1)
- 56L(1)
- 61J(1)
- 61S(1)
- 62L(2)
- 63H(2)
パターン
- B01(1)
- D307(1)
- D308(1)
- SC2(1)
- SMART2(1)
- TT93GP(1)
B01・D307・D308・SC2・SMART2・TT93GP
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- IRC(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・IRC・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・SHINKO(シンコータイヤ)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
80(3)
90(6)
100(14)
110(11)
120(13)
130
140(5)
150(3)
160(3)

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L
IRC¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。用途適応車種:HONDAGB350。リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
IRC タイヤ GS-23 チューブレス 130/70-18 フロント T/L
IRC¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロントサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。構造TL