絞り込み
厚さ(mm)
  • 9~10未満(2)
幅(mm)
  • 300(1)
  • 400(2)
ブランド
  • 光
  • モノタロウ(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(180)
  • フクビ化学(15)
  • TRUSCO(14)
  • Bulls(ブルズ)(11)
  • 東リ(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 常裕パルプ工業(7)
  • 東京防音(4)
  • 福井金属工芸(4)
  • 明和グラビア(4)
  • 東亜コルク(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 旭・デュポン(3)
  • NewHikari(3)
  • MYST(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 日本特殊塗料(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    光(6件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット 光

    ランバスメッシュ用パーツ 石膏ボード用止め具セット

    光
    ¥729税込¥802
    1パック(2個)
    当日出荷
    石膏ボード用壁に取り付けてランバスメッシュを設置できます。
    用途ランバスメッシュ取り付け用セット内容本体2個、取付ピース4個、キャップ4個、クギ16本以上材質本体:スチール幅(mm)26高さ(mm)64品名ランバスメッシュヨウパーツ奥行(mm)24.3耐荷重(kg)20
  • 吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ 光

    吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ

    光
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光

    吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

    光
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
下地材