絞り込み
厚さ(mm)
- 0.1~0.2未満(4)
- 0.2~0.3未満(1)
- 0.4~0.5未満(1)
- 0.9~1.0未満(1)
- 1~2未満(1)
- 4~5未満(1)
- 5~6未満(1)
- 50以上(1)
幅(mm)
- 0.2(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 135(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 270(1)
- 455(1)
- 500(1)
- 940(1)
- 1000(3)
- 2000(1)
ブランド
- フクビ化学
- モノタロウ(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(207)
- dialon(ダイアロン)(25)
- 日本住環境(23)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(13)
- 吉野石膏(12)
- Bulls(ブルズ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- シンコール(9)
- 東リ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- テクセルSAINT(7)
- 常裕パルプ工業(7)
- 東京防音(6)
- ドリックス(6)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
- 光(5)
- ユニックス[建築金物](5)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ウェザータイトパイプ用
フクビ化学(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
ウェザータイト(サッシ用)
フクビ化学(7件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
イージーコートRE
フクビ化学(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(30m)当日出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)
フクビ化学(16件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)
フクビ化学¥759~税込¥835~1個4日以内出荷から14日以内出荷施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。材質PE色グリーン半透明
アリダンTテープ
フクビ化学¥9,298~税込¥10,228~1巻ほか3日以内出荷「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。厚さ(mm)0.4長さ(m)25
壁用透湿防水シート スーパーエアテックスKD30-01
フクビ化学¥12,980税込¥14,2781本当日出荷結露を防ぎ建物の寿命を延ばす透湿防水シート。壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外の温度差によって結露します。壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。フクビのスーパーエアテックスKD30は、外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた商品です。住まいを結露から守り、やさしく包みます。実際の施工性を考慮した強さを重視。施工性が大幅アップ。切断時のカッターが通りやすく、切断面がきれいです。「JIS A 6111:2016」における30年相当の耐久性試験をクリア。用途透湿・防水シート
ウェザータイト(バルコニー用)
フクビ化学(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。材質PE幅(mm)200色グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
アリダンVシート20
フクビ化学¥29,980~税込¥32,978~1巻ほか3日以内出荷薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)20
アリダンVシート65
フクビ化学¥79,980税込¥87,9781巻3日以内出荷薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。幅(mm)1000厚さ(mm)0.18長さ(m)65
透湿イージーコート
フクビ化学¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。優れた施工例。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着剤が施してあり合板へ密着して雨水の侵入や汚れを防ぐことができます。シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 。透湿性があるので、万が一水が進入してしまっても、湿気を逃すことが可能です。カビや蒸れ、合板変色の発生を抑えることができます。仕上げ材施工時の下張材乾燥時間を短縮できます。用途床養生材厚さ(mm)0.12寸法(幅W×長さL)(m)1×30
ウェザータイト 屋根用
フクビ化学¥589税込¥6481個翌日出荷安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
ウェザータイト 屋根用
フクビ化学¥589税込¥6481個翌日出荷安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
アリダンVシートK
フクビ化学¥38,980税込¥42,8781セット(6巻)3日以内出荷薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。幅(mm)500厚さ(mm)0.18長さ(m)20
アリダンVシートBK
フクビ化学¥109,800税込¥120,7801巻3日以内出荷薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。幅(mm)2000厚さ(mm)0.18長さ(m)40
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材
フクビ化学¥24,980税込¥27,4781箱(4個)5日以内出荷袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
バリアテープ
フクビ化学¥34,980税込¥38,4781箱(16巻)3日以内出荷バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
遮熱パネルーフUタイプ
フクビ化学¥27,980~税込¥30,778~1箱(50枚)3日以内出荷高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。材質クラフト紙
バリアパッキン5
フクビ化学¥22,980税込¥25,2781箱(8個)3日以内出荷省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)10
遮音テープ 100MMX10M巻
フクビ化学¥44,980税込¥49,4781箱(6個)3日以内出荷天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95