絞り込み
厚さ(mm)
  • 1~2未満(1)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50以上(1)
幅(mm)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 630(3)
  • 741(1)
  • 900(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(180)
  • フクビ化学(14)
  • Bulls(ブルズ)(11)
  • 東リ(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • 常裕パルプ工業(7)
  • (5)
  • 明和グラビア(5)
  • 東京防音(4)
  • 福井金属工芸(4)
  • 東亜コルク(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 旭・デュポン(3)
  • NewHikari(3)
  • MYST(3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • 日本特殊塗料(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
  • 吸音パネル TRUSCO

    吸音パネル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • 防音パズルブロックShizumare TRUSCO

    防音パズルブロックShizumare

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    翌日出荷
    ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
    用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4グレー周波数(Hz)1200~5000
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1枚
    8日以内出荷
    テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
    用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9アイボリー
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
    用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。トラスコ品番115-8438材質グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.7アイボリー
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
  • 防音パネル(屋内用) TRUSCO

    防音パネル(屋内用)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷
    軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
    用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
  • 防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO

    防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
    用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
下地材