絞り込み
幅(mm)
- 30
- 0.2(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 135(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 190(1)
- 230(1)
- 270(1)
- 330(1)
- 400(1)
- 500(2)
- 1000(6)
- 2000(1)
厚さ(mm)
- 5~6未満(1)
長さ(m)
- 10(1)
ブランド
- フクビ化学(1)
透湿・防水シートとは、湿気は通して水は通さないという性質を持った建造物の下地材。主に木造建築物の屋外側の壁面に貼り付けて使用します。壁内の湿気を排出することで結露を防ぎ、木材や断熱材の乾燥を保つためのシートです。また建築物の繋ぎ目などから侵入してくる雨水を防いでくれる効果もあります。シートの色は白いものが多く、材質は主にポリエチレン製の不織布を使用。遮熱機能を付加した、夏の気温対策の効果があるシートもあります。
「幅(mm)」から絞り込む
160(1)
175(1)
190(1)
230(1)
270(1)
330(1)
400(1)
500(2)
1000(6)
2000(1)

バリアパッキン5
フクビ化学¥22,980税込¥25,2781箱(8個)3日以内出荷省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)10