防水部材とは、防水目的で各箇所に設置する建材・エクステリアの部品です。主に水に濡れる可能性のある場所に取り付けて屋内への水の侵入を防ぎます。バルコニー用の防水部材は角をガードする形になっていたり、ダクト用のものであれば円形の穴が中央に空きいている形状です。また、シート状のものはサッシ部分など平面の場所であればどこであっても取り付けることが可能。いずれも接続面との密着性などをしっかりと考えられており、テープ等による処理と比較すると格段に防水性が上がります。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェザータイトパイプ用 フクビ化学

    ウェザータイトパイプ用

    フクビ化学(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43色グリーン半透明
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(2枚)
    当日出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • ゴームパッキンCD/PF NewHikari

    ゴームパッキンCD/PF

    NewHikari
    ¥839税込¥923
    1個(2枚)
    当日出荷
    CD管・PF管周りのすき間をブロック!。ゴムの伸びが良く、CD管・PF管に密着。呼び径Φ14~28に対応。EPDMゴムで耐候性にも優れています。
    材質EPDM入数2
  • ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ) フクビ化学

    ウェザータイト(バルコニー用)(一体タイプ)

    フクビ化学
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    施工スピード・精度を格段にアップ。 豊富なラインナップで7つの壁厚に対応。
    材質PE色グリーン半透明
  • 水切りシートF フクビ化学

    水切りシートF

    フクビ化学(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(4巻)
    3日以内出荷
    シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
    用途バルコニー用。伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
  • ウェザータイト(バルコニー用) フクビ化学

    ウェザータイト(バルコニー用)

    フクビ化学(3件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。
    材質PE幅(mm)200色グリーン半透明高さ(mm)200奥行(mm)100
  • ゴームパッキンCD/PF 日本住環境

    ゴームパッキンCD/PF

    日本住環境
    ¥8,098税込¥8,908
    1ケース
    5日以内出荷
    CD管、PF管周りの隙間をブロック CD管とPF管の気密処理に最適。貫通穴があらかじめ開いているため、配管を通す際に穴あけが不要です。
    用途貫通部気密・防水仕様対応呼計:14~28パイ材質EPDM入数(枚)5入規格寸法(mm)1.5×200(4穴/枚)
  • リーチ50 土間用 日本住環境

    リーチ50 土間用

    日本住環境
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース
    5日以内出荷
    基礎天端と土台間の気密をしっかりと確保 基礎天端と土台間の気密処理に最適です。 EPDM製のパッキンで気密を保ち、木材の乾燥収縮にも追従するので、気密を簡単・確実にとれます。
    用途土台用気密材質EPDM規格寸法(mm)10×50×10M色調ブラック入数8巻入
  • ゴームパッキンΦ50-Φ75 日本住環境

    ゴームパッキンΦ50-Φ75

    日本住環境
    ¥6,398税込¥7,038
    1ケース
    5日以内出荷
    Φ50~75パイプ周りの隙間をブロック パイプの気密処理に最適。パイプ部分がテープのみでは貼りづらく、処理が困難という要望にお応えして開発しました。
    用途貫通部気密・防水仕様対応呼計:50~75パイ材質EPDM入数(枚)5入規格寸法(mm)1.5×164
  • 気密コーナーガード 日本住環境

    気密コーナーガード

    日本住環境
    ¥4,998税込¥5,498
    1ケース
    5日以内出荷
    入隅部分のピンホールを簡単ブロック 室内の入隅部分の気密処理に最適です。入隅部分のテープ処理の手間を省き、簡単に施工できます。製品の両面テープが気密シートに密着し、ピンホールをブロックします。
    用途コーナー気密材質ポリプロピレン規格寸法(mm)70×70×70色調ナチュラル入数(個)10入
  • ドームパッキン 日本住環境

    ドームパッキン

    日本住環境(1件のレビュー)
    1箱(30枚)
    完売
    特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
    材質ポリエチレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
  • チョップストランドマット 日東紡績

    チョップストランドマット

    日東紡績
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
    FRP防水用 補強マット
  • 貫通部気密 ケルプ 日本住環境

    貫通部気密 ケルプ

    日本住環境
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース
    5日以内出荷
    配管周りや曲面など施工しづらい部分の気密に パイプの貫通部や窓周りなど、曲面部分の気密処理に最適です。通常テープと伸縮するテープ部分に分かれているため施工がしやすくなっています。
    用途貫通部気密材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤入数(枚)30入規格寸法(mm)1.0×70×770色調ブラック
  • 床断熱フック 日本住環境

    床断熱フック

    日本住環境
    ¥54,980税込¥60,478
    1ケース
    5日以内出荷
    「あっという間に高性能」150mm床断熱工法実現 床断熱工法の手間とコストを解消する、床断熱補助アイテムです。床上げをせず、大引き下に断熱材を施工することで、性能も施工性も向上し、燃費半分を目標にした高性能床断熱工法を実現できます。床断熱フックを使用することで、安定した木下地が組めます。
    用途床断熱補助材質合金メッキ鋼板規格寸法(mm)142×45×53色調シルバー入数(個)100入
  • ドームパッキン100 日本住環境

    ドームパッキン100

    日本住環境
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース
    5日以内出荷
    配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
    用途貫通部気密・防水入数(枚)30入規格寸法(mm)12×190適合部位貫通部適合穴径(Φmm)100125150
  • ドームパッキン150 日本住環境

    ドームパッキン150

    日本住環境
    ¥4,898税込¥5,388
    1ケース
    5日以内出荷
    配管周りの気密性を簡単&確実に高める 伸縮加工したポリエチレン素材なのでパイプとの密着部分にテープ処理が不要です。段差とマーキング付きでカットがしやすく誰でも簡単に取付けが可能なので、現場の施工レベルを均一化できます。
    用途貫通部気密・防水入数(枚)6入規格寸法(mm)6×250適合部位貫通部適合穴径(Φmm)0~50、75、100、125、150
  • シールドコーナーB 日本住環境

    シールドコーナーB

    日本住環境
    ¥4,498税込¥4,948
    1ケース
    5日以内出荷
    用途コーナー防水材質ポリエチレン入数(枚)10入規格寸法(mm)50×150×150色調ナチュラル
  • カバープレートⅡ 日本住環境

    カバープレートⅡ

    日本住環境
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース
    5日以内出荷
    用途通気経路確保 有効開口面積:50cm2材質ABS規格寸法(mm)165×165×35.5色調ナチュラル入数(個)10入
  • シールドコーナーS 日本住環境

    シールドコーナーS

    日本住環境
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース
    5日以内出荷
    材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤入数(枚)40入規格寸法(mm)40×150×150色調ナチュラル再生材使用率(%)0FSC認証認定PEFC認証認定FSC認証番号0PEFC商標番号0生分解性プラスチック種別0再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0生分解性プラマーク登録番号0
  • リーチ33 窓用 日本住環境

    リーチ33 窓用

    日本住環境
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース
    5日以内出荷
    材質EPDM規格寸法(mm)5×33×10M色調ブラック入数4巻入再生材使用率(%)0FSC認証認定PEFC認証認定FSC認証番号0PEFC商標番号0生分解性プラスチック種別0再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0生分解性プラマーク登録番号0
  • リーチ15窓用 日本住環境

    リーチ15窓用

    日本住環境
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース
    5日以内出荷
    用途窓周り防水補助材質EPDM、ブチルゴム系粘着剤規格寸法(mm)5× 15×10M色調ブラック入数8巻入
  • スーパーテープ 日本住環境

    スーパーテープ

    日本住環境
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース
    5日以内出荷
    用途気密・防水補助テープ仕様剥離紙あり材質ポリエチレン、アルミ箔、ブチルゴム系粘着剤規格寸法(mm)0.5×50×20M色調シルバー入数6巻入
  • ウェザータイト 屋根用 フクビ化学

    ウェザータイト 屋根用

    フクビ化学
    ¥589税込¥648
    1個
    翌日出荷
    安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×100
  • ウェザータイト 屋根用 フクビ化学

    ウェザータイト 屋根用

    フクビ化学
    ¥589税込¥648
    1個
    翌日出荷
    安価で確実な防水対策を、新築・リフォーム時にあらかじめ施すことができます。ウェザータイトは、雨漏りしやすいウィークポイントをしっかりカバーする、「もしも」のときの隠れた「備え」です。屋根と外壁の取り合い部にできる複雑な「3面交点部」をカバー。柔軟性のある樹脂を使用。出隅部材は反転使用することで反対側にも対応可能。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×100×200
  • 防水役物(配管用) 城東テクノ

    防水役物(配管用)

    城東テクノ
    ¥7,598税込¥8,358
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
    材質発泡PEシート+ブチル系色ブラック厚さt(mm)2.5
  • 気密柱バリアー 日本住環境

    気密柱バリアー

    日本住環境
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100枚)
    欠品中
    天井・床の気密層と柱周りの煩雑な気密処理が簡単! 独自の『テープガイドライン』に沿ってテーピングすることにより、シートと均等に、確実に気密(防水)施工が可能! 独自の『Vカット』及び『Rカットライン』により切り離しがスムーズ! 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 『Rカットライン』に沿って切り離すことで、梁や4寸角(120mm角)柱への使用も可能。 製品を4つに切り離して、窓コーナー廻りの気密処理部への使用も可能。 2つに切り離して、手すり壁と外壁取合部にも使用可能。
    材質ポリエチレン樹脂寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×190×190

『下地材』には他にこんなカテゴリがあります

部材特集
おすすめ人気ランキング
防水部材