絞り込み
ブランド
測定範囲(hPa)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 差圧計

324件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定流体から絞り込む
WO81口金 高圧側 山本電機製作所WO81口金 高圧側山本電機製作所
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。配管は別売チューブまたはJIS B 8381-1適合チューブを使用してください。(接続可能チューブ外径6)
用途ストレートワンタッチプッシュイン継ぎ手。外径6mmのチューブが接続できます。材質PBT・黄銅種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81封止栓 山本電機製作所WO81封止栓山本電機製作所
359税込395
1個
10日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ材質ポリプロピレン適合F形専用仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金SUS 山本電機製作所WO81口金SUS山本電機製作所
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。低圧側。
材質ステンレス鋼種別低圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81口金SUS 山本電機製作所WO81口金SUS山本電機製作所
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
外径6mmのステンレス鋼管を接続する場合に使用。高圧側。
材質ステンレス鋼種別高圧側RoHS指令(10物質対応)対応
WO81背面配管アダプタ 山本電機製作所WO81背面配管アダプタ山本電機製作所
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
WO81F形においてMT口金を背面で配置する場合は、配管接続時、口金に相スパナを掛けるためにスペーサとして必要です。また、VR口金・MR口金(MTW口金は除く)を背面で配置する場合も口金とパネルの干渉を避けるために必要です。 R1/8の継手を接続する場合は、R1/8口金アダプタを使用してください。
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
WO71カスタムシール 山本電機製作所WO71カスタムシール山本電機製作所
359税込395
1個
10日以内出荷
計器本体に貼り付けて色分目盛や差圧予定値・限界値の指標として自由にご使用いただけます。
材質ポリエステルフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
WO71取付板 山本電機製作所WO71取付板山本電機製作所
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
計器本体の取り付けに使用します。
用途計器本体取付用材質適合N形専用RoHS指令(10物質対応)対応
WO71口金 山本電機製作所WO71口金山本電機製作所
919税込1,011
1個
11日以内出荷
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。材質ポリカーボネート・アルミ適合N形、R形専用仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
WO71封止栓 山本電機製作所WO71封止栓山本電機製作所
359税込395
1個
16日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途封止用プラグ材質ポリプロピレン仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット SUS G1/8 XHN3UG1/8 山本電機製作所六角ナット SUS G1/8 XHN3UG1/8山本電機製作所
439税込483
1台
31日以内出荷
六角ナット BS G1/8 ニッケル XHN3BG1/8N 山本電機製作所六角ナット BS G1/8 ニッケル XHN3BG1/8N山本電機製作所
329税込362
1台
31日以内出荷
腐食性ガス吸収器用フィルタ FG-F 山本電機製作所腐食性ガス吸収器用フィルタ FG-F山本電機製作所
329税込362
1台
31日以内出荷
計器用エアフィルタ 交換用フィルタ AF-F 山本電機製作所計器用エアフィルタ 交換用フィルタ AF-F山本電機製作所
299税込329
1台
31日以内出荷
計器用エアフィルタ ビニル管 id4mm用 AF-VT4 山本電機製作所計器用エアフィルタ ビニル管 id4mm用 AF-VT4山本電機製作所
2,898税込3,188
1台
31日以内出荷
ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途ビニル管用材質黄銅
パネル貫通継手 金属管 od6mm 2方 PMT6-6 山本電機製作所パネル貫通継手 金属管 od6mm 2方 PMT6-6山本電機製作所
2,798税込3,078
1台
31日以内出荷
用途金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id6 PMVT6-6 山本電機製作所パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id6 PMVT6-6山本電機製作所
2,698税込2,968
1台
31日以内出荷
用途金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id4 PMVT6-4 山本電機製作所パネル貫通継手 金属管 od6 ビニル管 id4 PMVT6-4山本電機製作所
2,698税込2,968
1台
31日以内出荷
用途金属管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 ビニル管 id6mm 2方 PVT6-6 山本電機製作所パネル貫通継手 ビニル管 id6mm 2方 PVT6-6山本電機製作所
1,898税込2,088
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 ビニル管 id6 ビニル管 id4 PVT6-4 山本電機製作所パネル貫通継手 ビニル管 id6 ビニル管 id4 PVT6-4山本電機製作所
1,898税込2,088
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 ビニル管 id4mm 2方 PVT4-4 山本電機製作所パネル貫通継手 ビニル管 id4mm 2方 PVT4-4山本電機製作所
1,898税込2,088
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
パネル貫通継手 4段バーブ id4-6mm PVT-FB 山本電機製作所パネル貫通継手 4段バーブ id4-6mm PVT-FB山本電機製作所
2,898税込3,188
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅パネルカット寸法(mm)Φ10.5
パネル貫通継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm PVT-FB-S 山本電機製作所パネル貫通継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm PVT-FB-S山本電機製作所
9,398税込10,338
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L・304)パネルカット寸法(mm)Φ10.5適合パネル厚さ(mm)最大6
ストレート継手 金属管 od6mm 2方 SMT6-6 山本電機製作所ストレート継手 金属管 od6mm 2方 SMT6-6山本電機製作所
3,398税込3,738
1台
31日以内出荷
用途金属管用材質黄銅
ストレート継手 ビニル管 id6mm id4mm SVT6-4 山本電機製作所ストレート継手 ビニル管 id6mm id4mm SVT6-4山本電機製作所
369税込406
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
ストレート継手 ビニル管 id6mm 2方 SVT6-6 山本電機製作所ストレート継手 ビニル管 id6mm 2方 SVT6-6山本電機製作所
369税込406
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
ストレート継手 ビニル管 id4mm 2方 SVT4-4 山本電機製作所ストレート継手 ビニル管 id4mm 2方 SVT4-4山本電機製作所
369税込406
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
ストレート継手 4段バーブ id4-6mm SVT-FB 山本電機製作所ストレート継手 4段バーブ id4-6mm SVT-FB山本電機製作所
849税込934
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L・304)
ストレート継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm SVT-FB-S 山本電機製作所ストレート継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm SVT-FB-S山本電機製作所
5,198税込5,718
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅
エルボ継手 ビニル管 id6mm 2方 LVT6-6 山本電機製作所エルボ継手 ビニル管 id6mm 2方 LVT6-6山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
エルボ継手 ビニル管 id4mm 2方 LVT4-4 山本電機製作所エルボ継手 ビニル管 id4mm 2方 LVT4-4山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
エルボ継手 金属管 od6mm 2方 LMT6-6 山本電機製作所エルボ継手 金属管 od6mm 2方 LMT6-6山本電機製作所
2,898税込3,188
1台
31日以内出荷
用途金属管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id6mm 3方 TVT6-6-6 山本電機製作所T継手 ビニル管 id6mm 3方 TVT6-6-6山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id6mm 2方 id4mm 1方 TVT6-4-6 山本電機製作所T継手 ビニル管 id6mm 2方 id4mm 1方 TVT6-4-6山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id4mm 3方 TVT4-4-4 山本電機製作所T継手 ビニル管 id4mm 3方 TVT4-4-4山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 ビニル管 id4mm 2方 id6mm 1方 TVT4-6-4 山本電機製作所T継手 ビニル管 id4mm 2方 id6mm 1方 TVT4-6-4山本電機製作所
1,498税込1,648
1台
31日以内出荷
用途ビニル管用材質黄銅
T継手 4段バーブ id4-6mm TVT-FB 山本電機製作所T継手 4段バーブ id4-6mm TVT-FB山本電機製作所
1,798税込1,978
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質黄銅
T継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm TVT-FB-S 山本電機製作所T継手 4段バーブ SUS316L id4-6mm TVT-FB-S山本電機製作所
7,798税込8,578
1台
31日以内出荷
内径4~6までの軟質チューブを接続可能
材質ステンレス鋼(316L)
Oリング NBR P20 id19.8mm wd2.4mm XORNBR-P20 山本電機製作所Oリング NBR P20 id19.8mm wd2.4mm XORNBR-P20山本電機製作所
319税込351
1台
31日以内出荷
MS99 端子ネジ XPSNSM4X6N11 山本電機製作所MS99 端子ネジ XPSNSM4X6N11山本電機製作所
339税込373
1台
31日以内出荷
差圧計 日立産機システム差圧計日立産機システム
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
用途型式HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用差圧計

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計