絞り込み
ブランド
- RK JAPAN
- モノタロウ(1)
- AFAM(アファム)(1,238)
- TAKEGAWA(武川)(559)
- X.A.M(556)
- DAYTONA(デイトナ)(214)
- EKチェーン(163)
- ISA(126)
- PMC(110)
- KITACO(94)
- DID(62)
- ALBA(アルバ)(53)
- NTB(40)
- S&S(34)
- CHAMELEON FACTORY(31)
- プロト(27)
- AGRAS(23)
- Gクラフト(23)
- SHIFTUP(シフトアップ)(17)
- 油漢(15)
- ブランドをもっと見る

スクーター用ドライブベルト
RK JAPAN(81件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
ノンシールチェーン420(STD 鉄色)
RK JAPAN(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ428色鉄色
520XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
RK JAPAN(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。色ゴールドタイプU
シールチェーンSTD(鉄色)
RK JAPAN(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
ノンシールチェーン530(STD 鉄色)
RK JAPAN(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ530
ノンシールチェーン420(シルバー)
RK JAPAN(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏づけされた、確かな品質。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。GPシリーズ。どんなマシンにもマッチする、シックなシルバーチェーン。新手法のニッケルシルバーメッキ処理で、美しい光沢を放ちます。RKチェーンの中で、最もラインナップが充実しているカラーです。サイズ420色シルバー
525XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
428XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN¥269~税込¥296~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
530XREシリーズシールチェーン
RK JAPAN¥399~税込¥439~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷モーターサイクル用ドライブチェーン用途※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MXU
RK JAPAN¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から4日以内出荷Uシールを採用しノンシルチェーンと同程度の幅、重量ながら長寿命。用途モトクロス・エンデューロレース専用チェーン。色ゴールドサイズ420タイプU適合排気量(cc)50~150
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU
RK JAPAN¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から4日以内出荷JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
ノンシールチェーン GVシリーズ
RK JAPAN(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
シールチェーン GVシリーズ
RK JAPAN(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
レーシングチェーン GCレーシングシリーズ MX
RK JAPAN¥5,898~税込¥6,488~1本3日以内出荷モトクロスチェーンに求められる「軽量かつ強靭」を実現する為、材料と加工法を最適化。用途モトクロスレース専用チェーン色ゴールドサイズ520タイプノンシール適合排気量(cc)125~500
X-XWリングシールチェーン 520X-XW
RK JAPAN¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。仕様標準装着ジョイント:CLFチェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)6.35ピン長L(mm)ピン全長(総幅):20.9排気量(cc)指定:400~1000(空/油冷は1200ccまで)
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ
RK JAPAN¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷ミドルクラスレース用(ST600やJ-GP2等)の新規専用設計。小径ながら捻じり剛性や耐久性能を向上させた最新の「第四世代UWリング」を採用。廉価ながら内、外プレートゴールドメッキのレーシング「GC」カラーを採用。125cc-400cc迄の車両なら公道用として最軽量、薄型・軽量設計がピックアップ性の向上だけでなく優れた加速、低燃費、静粛性を実現。ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。
シールチェーン GCレーシングシリーズ
RK JAPAN(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)サイズ520
シールチェーン BLシリーズ
RK JAPAN(23件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から4日以内出荷RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!色ブラック仕上電着ブラックコート
カシメジョイントCLF
RK JAPAN(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から5日以内出荷スタンダードシリーズ RXWリング。軽量・高強度を目指したR-XWモデル。従来モデルを改良し、さらにコンパクトかつ軽量にしながら、強度アップを実現。スポーツモデル実走行データを駆使して開発した比類なきハイスペックをライダーの皆様にご提供します。スポーツバイクに使用されているシールチェーンは、非常に耐久力がありますが約500km毎の洗浄や給油は必要であり、走行距離も1万kmを超えると磨耗により伸び、いずれ必ず使用限度となります。チェーンのコンディションが悪いとエンジンパワーを数馬力損失する事になり、燃費も悪くなります。また不円滑になったチェーンで走り続けると、チェーンの切断、エンジン破損等の事故になる事があります。チェーンを新品にすると加速が非常に滑らかになり、操縦性が向上。体感加速もハッキリアップします。※車種、使用チェーン銘柄、使用状況によって交換時期はそれぞれ異なります。仕様カシメタイプ
ノンシールチェーン 530MS
RK JAPAN¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。リンク数130L仕様標準装着ジョイント:CL色スチールサイズ530チェーンピッチ(mm)15.875仕上スチールローラリンク内幅(W)(mm)9.53耐久性レベル1.5ピン長L(mm)ピン全長(総幅):21排気量(cc)指定:250~400
X-XWリングシールチェーン 525X-XW
RK JAPAN¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷X-XWシリーズ。怒涛のパワーを受け止める、強靭さ。鈴鹿8耐での装着実績もある、フラッグシップモデル。高次元の性能を市販化。レースシーンにおいて多くのチームをサポートする技術と経験をフィードバック。ライダーの求める高次元の走りまで追随します。2015年の鈴鹿8耐において、520X-XW装着車両は完走はもちろん6位入賞を果たし、市販品ながら充分な耐久性と加速性能を証明しました。次はあなたのマシンで、レーシングスペックを体感してください。高い耐久性。X-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、RKジャパン社製の標準的なO-Ringと比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。仕様標準装着ジョイント:CLFサイズ525チェーンピッチ(mm)15.875ローラリンク内幅(W)(mm)7.94ピン長L(mm)ピン全長(総幅):23.5排気量(cc)指定:600~1300
XWリングシールチェーン 630GSV
RK JAPAN¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷Standardシリーズ XW-Ringシールチェーン色スチールサイズ630チェーンピッチ(mm)19.05仕上スチールローラリンク内幅(W)(mm)9.53耐久性レベル4ピン長L(mm)ピン全長(総幅):25.0(26.9)排気量(cc)指定:750~1200
ストリート用チェーン 530R-XWシリーズ
RK JAPAN(1件のレビュー)¥449税込¥4941個3日以内出荷CC(Chrome)メッキの上に更に薄く硬いコーティングを施す「2重コート」を採用。「2重コート」を施すことで耐腐食性と耐久性を向上し、長く良い性能を堪能いただけます。適合排気量(cc)公道使用:400~1000(空冷・油冷は1200まで)
レーシングチェーンGCレーシングシリーズ
RK JAPAN¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400ccリンク数110L