ケーブルは、バイク用品の部品で、ブレーキケーブル、メーターケーブル、クラッチケーブルなどがあります。それぞれのケーブルは、快適なライディングに必須のケーブルパーツで幅広い車種へ対応。メーターケーブルは、ビジネス・スクーター用のケーブルで、純正品とは遜色がなく好評です。そのほかにも、ケーブル関係はエンジンの回転の調節部分のスロットルケーブルやチョークケーブルなどさまざまな種類があります。なかでも、ブレーキケーブルとクラッチケーブルの需要が高いです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(135件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    909税込1,000特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • スロットルケーブル NTB

    スロットルケーブル

    NTB(57件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
    用途ビジネス・スクーター用
  • ケーブルアジャスター KITACO

    ケーブルアジャスター

    KITACO(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
    仕様汎用適合M8×P1.25タイプP-1
  • クラッチワイヤーストッパー KIJIMA(キジマ)

    クラッチワイヤーストッパー

    KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)
    589税込648
    1袋(2個)
    当日出荷
    クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
    本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
  • ケーブルエンドSET K-CON(キタコ)

    ケーブルエンドSET

    K-CON(キタコ)(27件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
  • セルモーターリレー PMC

    セルモーターリレー

    PMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    純正品と比較して容量は30%アップで、定格出力は100Aまで対応した強化タイプのセルモーターリレー。12V汎用。もちろんZ系以外でも使用可能です。
  • ワイヤー調整パーツ ボルト&ナット JB-POWER

    ワイヤー調整パーツ ボルト&ナット

    JB-POWER
    609税込670
    1個
    当日出荷
  • ケーブルエンドカバー K-CON(キタコ)

    ケーブルエンドカバー

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ケーブルエンドセット(Φ6×10)と併用することでケーブルエンド本体系を8mmにする調整用スペーサー。
    タイプΦ6→Φ8
  • チョークケーブルAssy KITACO

    チョークケーブルAssy

    KITACO(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キタコ製キャブレターの補修パーツです。
  • インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤーSET(スロットル用)

    K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    欠品中
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
    付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
  • 応急補修ワイヤーキット ALCANhands

    応急補修ワイヤーキット

    ALCANhands(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1キット
    当日出荷
    簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
    適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
  • チョークケーブル 復刻版 NTB

    チョークケーブル 復刻版

    NTB(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    メーカーホンダ種別チョークケーブル 復刻版パーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
  • ワイヤー調整パーツ ワイヤータイコ JB-POWER

    ワイヤー調整パーツ ワイヤータイコ

    JB-POWER
    789税込868
    1個
    当日出荷
  • Z/KZクラッチケーブルクランプ PMC

    Z/KZクラッチケーブルクランプ

    PMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームダウンチューブに沿ってクラッチワイヤーを半固定させる為のクランプホルダー。ワイヤーのスムースな取り回しを実現するとともに、エキパイとの接触も防止できます。
  • タコメーターケーブル NTB

    タコメーターケーブル

    NTB(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オンロード(大型車)用種別タコメーターケーブル
  • ケーブルアジャスター KITACO

    ケーブルアジャスター

    KITACO(3件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャブレターの補修パーツです。
  • 延長 メーターケーブル ハリケーン

    延長 メーターケーブル

    ハリケーン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。
  • セルモーターリードワイヤーセット PMC

    セルモーターリードワイヤーセット

    PMC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    固定ワイヤー式のセルモーターを採用している'72~'80モデルのZ系車輌に、GPZタイプのセルモーターを使用する際に不可欠なリードワイヤー。防水用ダストブーツ付きでのデリバリー。もちろんGPZ系車輌のリプレイスとしても使用できます。
  • ヘルメットロックケーブル DAYTONA(デイトナ)

    ヘルメットロックケーブル

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
    寸法(mm)500
  • インナーワイヤー(クラッチ用) K-CON(キタコ)

    インナーワイヤー(クラッチ用)

    K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応出来る応急用ワイヤーSET。 ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定での長期的な使用も可能となります。
    寸法Φ2.0×1.5m材質/処理スチール/亜鉛メッキ
  • ロングクラッチケーブル+150 SR'83- DAYTONA(デイトナ)

    ロングクラッチケーブル+150 SR'83-

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
    仕様'83~'08モデル用'10~モデル(3HTR~)用サイズ150mmロング主な適合車種SR用●'83~'08モデル用●'10~モデル<3HTR~>用
  • クラッチケーブル ハリケーン

    クラッチケーブル

    ハリケーン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合純正品番 22870-MG5-406_22870-438-850 22870-MG5-670
    ブラック適合車種CB750F(FB.FC.F2C)_※FZ.FAは30mmロングで使用可
  • クラッチワイヤー PMC

    クラッチワイヤー

    PMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    経年変化や錆等で劣化すると操作性が悪くなるばかりではなく、ワイヤーが破断する恐れもある為、早めの交換をお勧めします。F1コンチハンドル仕様とF2アップハンドル仕様もございます。
    タイプF1用
バイク用ケーブル